カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 固定用ケーブル(2)
絞り込み
ブランド
  • BELDEN
  • 倉茂電工(1)
  • 三菱電機(93)
  • JMACS(日本電線工業)(3)
  • 三菱電機エンジニアリング(16)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • 東洋技研(6)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
  • 大電(2)
  • ダイヤトレンド(90)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(7)
  • マグネスケール(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 富士電機(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • 北陽電機(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • 冨士電線(東京)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CC-LINK」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用通信ケーブル CC-Link用ケーブル BELDEN産業用通信ケーブル CC-Link用ケーブルBELDEN
30,980税込34,078
1巻(100m)
6日以内出荷から12日以内出荷
CC-Link協会認定ケーブルです。 1348A、1349Aは、NFPA70、79(NEC、CECタイプCM)に対応。 BELDEN独自技術の被覆率100%アルミポリエステルテープBeldfoil(R)採用でEMI耐性が優れています。 シースは、難燃性、耐油性、柔軟性に優れたPVCを採用。 1348Fの伝送距離は、Ver.1.10標準ケーブルの50%です。
用途CC-Link用ケーブルシース色条長(m)100材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)材質(シース)耐油・難燃PVC特性インピーダンス(Ω)110(1MHz&5MHz)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
産業用通信ケーブル CC-Link TSN用ケーブル BELDEN産業用通信ケーブル CC-Link TSN用ケーブルBELDEN
32,980税込36,278
1巻(100m)
6日以内出荷
CC-Link IE TSNとCC-Link IE Fieldに使用可能です。 CC-Link協会認定ケーブルです。 IEF-MOV01の導体は銅合金線を使用。
用途CC-Link IE TSN用ケーブルシース色オレンジ条長(m)100材質(シース)PVC(耐油・耐熱)定格温度(℃)75カテゴリーCat5e適合規格UL444(CM)、UL AWM20276、CE長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応