カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • BELDEN
  • モノタロウ(2)
  • 日本モレックス(molex)(27)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(27)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • 大栄電線工業(12)
  • タツタ電線(10)
  • 東京電線工業(6)
  • 協和ハーモネット(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • 倉茂電工(4)
  • 阪神電線(4)
  • ユーアールディ(3)
  • アズワン(2)
  • ERECTA(エレクター)(2)
  • HAKKO(白光)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 三ツ星(2)
  • 明工社(2)
  • カナレ電気(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg18 100m」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デバイスネット用ケーブル BELDEN

    デバイスネット用ケーブル

    BELDEN
    41,980税込46,178
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    BELDENデバイスネットケーブルは、FAオープンネットワークシステムのDeviceNet専用ケーブルです。
    用途DeviceNet用ケーブル適合固定部長さ(m)100材質(シース)耐油・難燃PVC材質(絶縁体)(電源)PVC、(通信)FPE材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)シース色グレー定格温度(℃)75特性インピーダンス(Ω)120(1MHz)条長(m)100
  • FA電源・制御用ケーブル 600V (固定) BELDEN

    FA電源・制御用ケーブル 600V (固定)

    BELDEN
    39,980税込43,978
    1巻(100m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
    用途FA向け固定用定格600Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
  • 産業用通信ケーブル CC-Link用ケーブル BELDEN

    産業用通信ケーブル CC-Link用ケーブル

    BELDEN
    91,980税込101,178
    1巻(100m)
    6日以内出荷から12日以内出荷
    CC-Link協会認定ケーブルです。 1348A、1349Aは、NFPA70、79(NEC、CECタイプCM)に対応。 BELDEN独自技術の被覆率100%アルミポリエステルテープBeldfoil(R)採用でEMI耐性が優れています。 シースは、難燃性、耐油性、柔軟性に優れたPVCを採用。 1348Fの伝送距離は、Ver.1.10標準ケーブルの50%です。
    用途CC-Link用ケーブル長さ(m)100材質(シース)耐油・難燃PVC材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)110(1MHz&5MHz)条長(m)100
  • FA電源・制御用ケーブル 600V (固定) BELDEN

    FA電源・制御用ケーブル 600V (固定)

    BELDEN
    21,980税込24,178
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
    用途FA向け固定用定格600Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールドシース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
  • 同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN

    同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入

    BELDEN
    509,800税込560,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    12 GHz 同軸、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-6/U タイプ、75 Ω、18 AWG 単線 .040 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、LSZH ジャケット。
    仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG6/U●外径:0.696mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.75 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6117アズワン品番65-7416-08