カテゴリ
- 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
- BELDEN
- モノタロウ(3)
- AMPHENOL(8)
- ATEN(4)
- bitstrong(ビットストロング)(16)
- BUFFALO(バッファロー)(28)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- RS PRO(13)
- StarTech.com(4)
- エスコ(5)
- エレコム(22)
- カナレ電気(4)
- コーニング(5)
- サンワサプライ(14)
- ダイヤトレンド(5)
- 協和ハーモネット(3)
- 大電(10)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- 日本製線(3)
- 神保電器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「cat5e 3m」の検索結果
特価

屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 3Mモノ
BELDEN¥61,980税込¥68,1781セット(10本)8日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内稼働部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 3Mモノ
BELDEN¥109,800税込¥120,7801セット(10本)8日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内稼働部性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.9RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)55
屋内稼働部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 3Mモノ
BELDEN¥199,800税込¥219,7801セット(10本)8日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内稼働部性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.9RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)55
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 3Mモノ
BELDEN¥269,800税込¥296,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 3Mモノ
BELDEN¥259,800税込¥285,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内稼働部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 3Mモノ
BELDEN¥299,800税込¥329,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内稼働部性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.9RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)55
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 3Mモノ
BELDEN¥76,980税込¥84,6781セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 3Mモノ
BELDEN¥179,800税込¥197,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 3Mモノ
BELDEN¥159,800税込¥175,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100