カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- BELDEN
- CKD(2)
- 水本機械製作所(2)
- ミヅシマ工業(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- アズワン(1)
- タンガロイ(1)
「m317-25」の検索結果

丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント
BELDEN¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Anchored M12 connectors with PE。Lumberg Automationは、機械的かつ化学的に堅牢な、丸形コネクタを提供しています。同社のコネクタは外装被覆加工されており、汚れや湿気から保護するので、想定寿命が長くなっています。特長と利点:。M12コネクタには、ストレートタイプ又はアングルタイプがあり、ケーブルグランドが固定されているので、ケーブルにかかる張力を阻止できます。また、ねじ終端付きのオスタイプ又はメスタイプも用意されているため、すばやく効率的な接仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コンタクトジェンダー:オス●接続方向:ストレート●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:253-0317アズワン品番65-7791-30