カテゴリ
- 電気材料(63)
絞り込み
ブランド
- BELDEN
- 大栄電線工業(204)
- サンワサプライ(90)
- サンワダイレクト(19)
- 沖電線(17)
- ROLINE(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- RS PRO(4)
- エスコ(3)
- ノーブランド(3)
- エレコム(2)
- 倉茂電工(2)
- 大電(2)
- 阪神電線(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 三沢電線(1)
- 岡野電線(1)
- 通信興業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(63)
「ul20276」の検索結果

FA通信用ケーブル 30V (高屈曲)
BELDEN(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻(10m)ほか6日以内出荷絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
FA通信用ケーブル 30V シールド付き (高屈曲)
BELDEN¥6,498~税込¥7,148~1巻(10m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブル特記耐紫外線、耐薬品性、ROHS、REACH および CE指令適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1)定格電圧(V)AC30材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)難燃性VW-1、FT1、EN 60332-1-2許容曲げ半径(mm)±90°左右屈曲試験、摺動屈曲試験、垂直360°捻回試験、水平180°捻回試験シールド有(すずめっき銅編組)耐油性IRM 902、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)、IRM 903、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚線耐電圧(V/min)AC500
産業用通信ケーブル CC-Link TSN用ケーブル
BELDEN¥32,980~税込¥36,278~1巻(100m)6日以内出荷CC-Link IE TSNとCC-Link IE Fieldに使用可能です。 CC-Link協会認定ケーブルです。 IEF-MOV01の導体は銅合金線を使用。用途CC-Link IE TSN用ケーブル長さ(m)100適合規格UL444(CM)、UL AWM20276、CE材質(シース)PVC(耐油・耐熱)シース色オレンジ定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100カテゴリーCat5e
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 3Mモノ
BELDEN¥61,980税込¥68,1781セット(10本)8日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 1Mモノ
BELDEN¥43,980税込¥48,3781セット(10本)8日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内稼働部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 3Mモノ
BELDEN¥199,800税込¥219,7801セット(10本)8日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内稼働部性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.9RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)55
屋内稼働部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 1Mモノ
BELDEN¥57,980税込¥63,7781セット(10本)8日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内稼働部性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.9RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)55
屋内稼働部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 3Mモノ
BELDEN¥109,800税込¥120,7801セット(10本)8日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内稼働部性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.9RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)55
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 4Mモノ
BELDEN¥169,800税込¥186,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 8Mモノ
BELDEN¥109,800税込¥120,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 7Mモノ
BELDEN¥99,980税込¥109,9781セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 9Mモノ
BELDEN¥299,800税込¥329,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 3Mモノ
BELDEN¥259,800税込¥285,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 7Mモノ
BELDEN¥199,800税込¥219,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 2Mモノ
BELDEN¥149,800税込¥164,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 1Mモノ
BELDEN¥139,800税込¥153,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 6Mモノ
BELDEN¥89,980税込¥98,9781セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 5Mモノ
BELDEN¥79,980税込¥87,9781セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 2Mモノ
BELDEN¥249,800税込¥274,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 10Mモノ
BELDEN¥319,800税込¥351,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 8Mモノ
BELDEN¥199,800税込¥219,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 6Mモノ
BELDEN¥189,800税込¥208,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 5Mモノ
BELDEN¥179,800税込¥197,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 10Mモノ
BELDEN¥229,800税込¥252,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 2Mモノ
BELDEN¥52,980税込¥58,2781セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 9Mモノ
BELDEN¥219,800税込¥241,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 3Mモノ
BELDEN¥159,800税込¥175,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 9Mモノ
BELDEN¥119,800税込¥131,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 4Mモノ
BELDEN¥71,980税込¥79,1781セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 10Mモノ
BELDEN¥129,800税込¥142,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 8Mモノ
BELDEN¥299,800税込¥329,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 7Mモノ
BELDEN¥289,800税込¥318,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 6Mモノ
BELDEN¥279,800税込¥307,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 5Mモノ
BELDEN¥279,800税込¥307,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 4Mモノ
BELDEN¥269,800税込¥296,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 1Mモノ
BELDEN¥239,800税込¥263,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内稼働部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 8Mモノ
BELDEN¥329,800税込¥362,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内稼働部性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.9RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)55
屋内稼働部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 2Mモノ
BELDEN¥179,800税込¥197,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内稼働部性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.9RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)55
屋内稼働部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 9Mモノ
BELDEN¥249,800税込¥274,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内稼働部性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.9RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)55
屋内稼働部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 8Mモノ
BELDEN¥229,800税込¥252,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内稼働部性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.9RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)55