カテゴリ
- 電気材料(5)
- FA用ケーブル(5)
絞り込み
芯数(C)
- 3(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.15(2)
- 0.2(2)
- 0.3(2)
- 0.5(2)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(4)
対数(P)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
シース色
カラー(2)
黒(3)
ブランド
- BELDEN
- 阪神電線(2)
- 金子コード(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(4)
- 協和ハーモネット(1)
- 大栄電線工業(8)
- ノーブランド(1)
- 倉茂電工(2)
- JMACS(日本電線工業)(2)
- サンワサプライ(10)
- 東洋技研(22)
- 三菱電機エンジニアリング(16)
- 日本モレックス(molex)(15)
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- omron(オムロン)(8)
- 沖電線(5)
- FTDI Chip(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- Jackery(ジャクリ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ul2464」の検索結果

多芯ケーブル 4芯 シールド有 305m 1箱 304メートル入
BELDEN¥159,800税込¥175,7801箱(304m)8日以内出荷UL2464、NEC CMG ケーブルの長さのサフィックスコードを示しています。 全シールドマルチコアケーブル 半硬質PVC絶縁のマルチ導線コンピュータケーブル 特長と利点:・ 全面的なBeldfoil(R)スクリーン ・ グレーのPVC製全体被覆 ・ 定格電圧:300 V 用途 ・ EIA RS-232アプリケーション仕様●コア数:4●断面積:0.22mm2●遮蔽/非遮蔽:遮蔽●長さ:305m●外径:4.57mm●許容電流値:1.75 A●シース色:クロム●コアストランド:7 / 0.20mm●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●燃焼挙動:難燃性●許容電圧:300V●シース材質:塩化ビニール(PVC)●遮蔽タイプ:ホイル●断熱材:PVC●RoHS適合状況:適合●コード番号:382-510アズワン品番68-4149-50
FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定)
BELDEN¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか4日以内出荷から10日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
FA通信用ケーブル 300V (固定)
BELDEN¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
産業用イーサーネットケーブル
BELDEN¥34,980~税込¥38,478~1巻(100m)6日以内出荷FA分野でのイーサーネット配線に適した2重シールド付の産業用イーサーネットケーブルです。 EtherNet/IP、PROFINET、EtherCAT等に適合しております。用途産業用イーサーネットケーブル長さ(m)100材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100
産業用通信ケーブル CC-Link用ケーブル
BELDEN¥83,980税込¥92,3781巻(100m)6日以内出荷から12日以内出荷CC-Link協会認定ケーブルです。 1348A、1349Aは、NFPA70、79(NEC、CECタイプCM)に対応。 BELDEN独自技術の被覆率100%アルミポリエステルテープBeldfoil(R)採用でEMI耐性が優れています。 シースは、難燃性、耐油性、柔軟性に優れたPVCを採用。 1348Fの伝送距離は、Ver.1.10標準ケーブルの50%です。用途CC-Link用ケーブル長さ(m)100材質(シース)耐油・難燃PVC材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)シース色茶RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)110(1MHz&5MHz)条長(m)100