カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- BELDEN
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- 三菱電機(3)
- JMACS(日本電線工業)(3)
- ダイヤトレンド(2)
- 三桂製作所(1)
- オーナンバ(1)
- 倉茂電工(1)
- 日本製線(1)
- ATEN(1)
- 冨士電線(東京)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wr110sbh」の検索結果
特価

産業用通信ケーブル CC-Link用ケーブル
BELDEN¥30,980~税込¥34,078~1巻(100m)6日以内出荷から12日以内出荷CC-Link協会認定ケーブルです。 1348A、1349Aは、NFPA70、79(NEC、CECタイプCM)に対応。 BELDEN独自技術の被覆率100%アルミポリエステルテープBeldfoil(R)採用でEMI耐性が優れています。 シースは、難燃性、耐油性、柔軟性に優れたPVCを採用。 1348Fの伝送距離は、Ver.1.10標準ケーブルの50%です。用途CC-Link用ケーブルシース色茶条長(m)100材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)材質(シース)耐油・難燃PVC特性インピーダンス(Ω)110(1MHz&5MHz)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応