カテゴリ

  • 家電(12)
    • オーディオケーブル(1)
  • パソコン/周辺機器(20)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • BELKIN(ベルキン)
  • モノタロウ(104)
  • アサヒAV(36)
  • 清和工業(18)
  • ADVANTEC(1)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • 矢崎総業(29)
  • エーモン(192)
  • サンワサプライ(216)
  • カナック企画(2)
  • SMC(6,852)
  • HARLEY-DAVIDSON(6,717)
  • メディアカバーマーケット(2,049)
  • MAZDA(マツダ)(1,177)
  • RS PRO(945)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(500)
  • KYOCERA AVX(467)
  • ホンダ(461)
  • BEAVER(ビーバー)(438)
  • エレコム(434)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(408)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AV」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-C to VGA + USB-C 60W PD 変換アダプタ BELKIN(ベルキン)USB-C to VGA + USB-C 60W PD 変換アダプタBELKIN(ベルキン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
USB-C-VGA +充電アダプターはUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。 1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。 VGAポートにて大画面モニターに最大1920×1200(1080p)@60Hzの映像出力し、同時にUSB-Cポートより端末へ最大60W PD急速充電が可能です。
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)59×14×40(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)130ケーブルコネクタUSB-C、VGAオス形状USB Type-Cメス形状USB-C、VGA
USB-C マルチメディア変換アダプタ(LANポート/HDMI/VGA/USB-A) BELKIN(ベルキン)USB-C マルチメディア変換アダプタ(LANポート/HDMI/VGA/USB-A)BELKIN(ベルキン)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
仕様4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
USB-C to HDMI + USB-C 60W PD 変換アダプタ BELKIN(ベルキン)USB-C to HDMI + USB-C 60W PD 変換アダプタBELKIN(ベルキン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
本製品はUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。 1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。 互換性のあるすべてのデバイスで4Kビデオをお楽しみください。本製品は60Hzで最大4K×2K(3840×2160)の解像度をサポートし、あらゆる環境で超高解像度の共有を実現します。
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)43×11.6×40(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)130ケーブルコネクタUSB-C、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状USB-C、HDMI
SoundForm Adapt ワイヤレスヘッドセット BELKIN(ベルキン)SoundForm Adapt ワイヤレスヘッドセットBELKIN(ベルキン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
・40mm ドライバーによる豊かなハイファイ音声を実現・フリップトゥミュート機能とENC (環境ノイズキャンセリング) を備えたブームマイク・USB-C ポートで急速充電と有線オーディオ入力が可能・3.5mmオーディオ入力・Bluetooth 5.2 により、30 フィート以内のデバイスに簡単接続・Bluetooth マルチポイント技術により 2 つのデバイスに同時に接続可能・フル充電で65時間の再生時間・折りたたみ可能、拡張可能、快適なオーバーイヤーデザイン・USB-C to C ケーブル/3.5mmコネクタケーブル同梱
ブラック接続方式USB-C to C ケーブル/3.5mmコネクタケーブル/Bluetooth5.2イヤホン形状オーバーヘッド
USB-C to 映像変換アダプタ(HDMI/DisplayPort/VGA/DVI) BELKIN(ベルキン)USB-C to 映像変換アダプタ(HDMI/DisplayPort/VGA/DVI)BELKIN(ベルキン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
本製品は様々な映像出力を最も簡単に実現する映像出力変換アダプタです。HDMI(4K)、VGA、DisplayPort(4K)、またはDVIビデオディスプレイ経由に接続します。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 高解像度映像出力:最大4K×2K@60Hz
仕様マルチポート、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)46×14×160(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、VGA、DisplayPort、DVIオス形状USB Type-Cメス形状HDMI、DisplayPort、VGA、DVI
ロックスタースピーカーアンドステレオスプリッター ブラック BELKIN(ベルキン)ロックスタースピーカーアンドステレオスプリッター ブラックBELKIN(ベルキン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
RockStarを使えば、音楽をより楽しく味わうことができます。 入力用の iPodの他、ヘッドフォンを5つまで接続可能、仲間と一緒に音楽を楽しめます。 5つのヘッドフォンジャックは、入出力切り替え可能で、別の iPodと接続すれば、音楽のミキシングも可能。 全てのMP3と、 DVDプレーヤーに接続でき、他のポータブルメディアにも対応します。 TuneTalkを使って録音した講義を仲間と一緒に聞くなど、色々な使い方が出来ます。
ブラックコネクタ3.5mm互換性Galaxy S6 edge、Galaxy S6、Galaxy S5、Galaxy S4、Galaxy S3、Galaxy S II - AT&T、Galaxy S II - T-Mobile、Galaxy S II - Verizon、Galaxy S Vibrant、Galaxy Note8、Galaxy Note 4、Galaxy Note 3、Galaxy Note II、Galaxy Note 10.1、Galaxy Note、iPad Air 2、iPad 4th gen、iPad 3rd gen、iPad 2、iPad (Original)、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini、Galaxy Tab 2 - 7"、Galaxy Tab 2 - 10.1"、Galaxy Tab - 8.9"、Galaxy Tab - 7"、Galaxy Tab - 10.1"、iPod touch 5th gen、iPod touch 4th gen、iPod touch 2nd gen、iPod touch 1st gen、iPod shuffle 4th gen、iPod shuffle 3rd gen、iPod shuffle 2nd gen、iPod shuffle 1st gen、iPod nano 7th gen、iPod nano 6th gen、iPod nano 5th gen、iPod nano 4th gen、iPod nano 3rd gen、iPod nano 2nd gen、iPod nano 1st gen、iPod mini 1st gen、iPod color、iPod classic 2、iPod Classic 160 GB、iPod Classic、iPod 4g、iPod 3rd gen、iPod 1st gen/2nd gen、Kindle Fire、Kindle 3/3G、Kindle/Kindle Touch、MacBook Pro 17”、MacBook Pro 15”、MacBook Pro 13”、MacBook Air 13”、MacBook Air 11”、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5/5s
Connect USB-C 6-in-1 イーサネットハブ BELKIN(ベルキン)Connect USB-C 6-in-1 イーサネットハブBELKIN(ベルキン)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル6-in-1ハブ、非常に競争力のある価格・6ポート、アルミボディ付き、イーサネットポート付き、外出先でのiPadやノートパソコンの使用に最適・SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、イーサネットポート・SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)・安定した信頼性の高い転送・ケーブルの長さ21cm
RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタ BELKIN(ベルキン)USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタBELKIN(ベルキン)
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
本製品は最大100Wパススルー充電が可能です。ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 コンテンツを共有または映像出力しながら、接続デバイスを充電します。最大100Wのパススルー充電をサポートします。
仕様マルチポート、USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
Connect USB-C 5-in-1 マルチポートハブ BELKIN(ベルキン)Connect USB-C 5-in-1 マルチポートハブBELKIN(ベルキン)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
Belkinのラインナップの中で最新且つ最もポータブルで、非常に競争力のある価格5ポート、アルミボディ付き、外出先でのiPadの使用に最適SD + M.SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60HzMicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)安定した信頼性の高い転送
RoHS指令(10物質対応)対応
Connect 5ポート USB-C ハブ(4K HDMI対応) BELKIN(ベルキン)Connect 5ポート USB-C ハブ(4K HDMI対応)BELKIN(ベルキン)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Switch 2 トラベルケース サンド BELKIN(ベルキン)Switch 2 トラベルケース サンドBELKIN(ベルキン)
3,698税込4,068
1台
翌日出荷
Switchを守るだけじゃない。「持ち歩きたくなる」機能美を、Belkinから。旅行にも、通勤にも、すべてのシーンにフィットするプレミアムケースです。
Switch 2 ブルーライトカット 強化ガラスフィルム BELKIN(ベルキン)Switch 2 ブルーライトカット 強化ガラスフィルムBELKIN(ベルキン)
2,698税込2,968
1台
翌日出荷
あなたの目を、プレイスタイルを守る一枚。快適さと保護力を極めたBelkinのスクリーンフィルムで、Switch体験を次のステージへ。
アクティブDisplayPort - HDMIアダプター 4K HDR BELKIN(ベルキン)アクティブDisplayPort - HDMIアダプター 4K HDRBELKIN(ベルキン)
2,598税込2,858
1台
翌日出荷
本製品を使って、HDMI対応のモニター、プロジェクター、HDTVに接続できます。60HzでHD解像度が最大4Kとなり、より鮮やかな色と没入型の視聴体験を実現するハイダイナミックレンジ(HDR)ディスプレイに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
SOUNDFORM USB-Cイヤフォン ブルー BELKIN(ベルキン)SOUNDFORM USB-Cイヤフォン ブルーBELKIN(ベルキン)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
・汗や水しぶきに防水性があるため、全天候での使用、フィットネスやジムセッションに最適・Belkinのケーブル耐久性へのこだわりは充電ケーブルだけではなく、イヤフォンにも反映・断線しにくい高耐久のフラットケーブルは絡まりにくい設計・マルチコントロールボタンでスマートフォンと連動
ブルーイヤホン形状カナル型
SoundForm Mini 子供用ワイヤレスヘッドホン音量制限機能 マイク付き トイ・ストーリー BELKIN(ベルキン)SoundForm Mini 子供用ワイヤレスヘッドホン音量制限機能 マイク付き トイ・ストーリーBELKIN(ベルキン)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
若いリスナーもプレミアム オーディオを楽しむことができます。 メーカーのワイヤレス オンイヤー ヘッドホンは、安全のためにボリューム リミッターを内蔵し、優れたサウンドを提供します。子供向けに設計されたプレミアムヘッドホン28 ~ 30 時間のバッテリー寿命でノンストップ リスニングお子様の耳を守る最大音量85dB人気の遠隔学習アプリやデバイスと互換性があります最長 2 年間の耐久性を備えた、こぼれや事故に強い素材直感的なコントロールは子供が使いやすい
付属品マイクロ USB ケーブル、3.5mmケーブル互換性この製品は、スマートフォン、タブレットなど、すべての最新の Bluetooth 対応デバイスと互換性があります。iPad mini 6th Gen、iPad 9th gen、MacBook Air 15" M2 (2023)、Macbook Pro M3 14"、Macbook Pro M3 16"、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Galaxy S20、Galaxy S20 FE、Galaxy S20+、Galaxy S20 Ultra、Galaxy S21 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S23、Galaxy S23 Plus、Galaxy S23 Ultra、Galaxy Z Flip 3、Galaxy Note20、Galaxy Note20 UltraRoHS指令(10物質対応)対応
USB-C to HDMI 2.1 Cable (2M) BELKIN(ベルキン)USB-C to HDMI 2.1 Cable (2M)BELKIN(ベルキン)
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
ケーブル長(m)2
Lightning to 3.5mm オーディオケーブル BELKIN(ベルキン)Lightning to 3.5mm オーディオケーブルBELKIN(ベルキン)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
車や自宅でiPhoneから音楽を楽しむ ケーブル1本で接続。アダプター不要 iOSアップデート後の互換性を保証するMFi認定 デジタル/アナログコンバーターを内蔵し、高解像度のオーディオを出力 長さは90cmまたは180cmから選択可能
付属品Lightningコネクタ付き3.5 mmオーディオケーブル、法令遵守のマニュアルケーブル長(m)1.8対応機種iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus取得規格MFi認証インターフェイスLightningケーブル種類ストレート適合用途データ転送用
Lightning to 3.5mm オーディオケーブル(90cm) BELKIN(ベルキン)Lightning to 3.5mm オーディオケーブル(90cm)BELKIN(ベルキン)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
Lightning to 3.5mm オーディオケーブル ホワイト90cm
ホワイトケーブル長(cm)90
Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ スパイダーマン BELKIN(ベルキン)Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ スパイダーマンBELKIN(ベルキン)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
このスリムでポータブルなUSB-Cハブを使用すると、どこにでも簡単にワークステーションを作成でき、ワークスペース間の移動が簡単になります。最新のAppleおよびPCラップトップで除外されたマルチメディアポートを提供しますUSB-Cデバイスをプロジェクター、モニター、SDおよびmicroSDカード、ヘッドフォン、マイク、サムドライブに接続します 最大100Wのパススルー充電 スリムでポータブルなデザイン 5 Gbpsのデータ転送速度 4Kモニター解像度に対応するHDMIポート 4K 1.4 HDMI USB-C PD 3.0 5.0 Gbps(640 Mbps)2つのUSB-A 3.0 BC1.2(5V 1.5A)SD 3.0カードリーダー(832 Mbps)microSD 3.0(832 Mbps)3.5 mmオーディオ入出力最大100Wの電力供給
スパイダーマンRoHS指令(10物質対応)対応
Connect USB-C 5-in-1 マルチポートハブ スパイダーマン BELKIN(ベルキン)Connect USB-C 5-in-1 マルチポートハブ スパイダーマンBELKIN(ベルキン)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
このスリムでポータブルなUSB-Cハブを使用すると、どこにでも簡単にワークステーションを作成でき、ワークスペース間の移動が簡単になります。自宅やオフィス、旅行での使用に最適なアルミニウム製のケースを備えたコンパクトでスリムなデザイン単一のUSB-Cポートを介して、ノートパソコンをHDMIポート、SDおよびMicroSDスロット、2つのUSB-Aポートに接続最大4K @ 30HzのHD解像度にアクセス最大5Gbpsのデータ転送速度SDおよびMicroSDスロットを介して画像とビデオを簡単かつ迅速に転送2つのUSB-Aスロットを介して追加のデバイスや周辺機器に接続
スパイダーマン互換性MacBook Air 15" M2 (2023)、Macbook Pro M3 14"、Macbook Pro M3 16"、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro MaxRoHS指令(10物質対応)対応
Lightning to 3.5mm オーディオケーブル(90cm) BELKIN(ベルキン)Lightning to 3.5mm オーディオケーブル(90cm)BELKIN(ベルキン)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
Lightning to 3.5mm オーディオケーブル ブラック90cm
ブラックケーブル長(cm)90
Connect 5ポート USB-C ハブ(デュアル USB-Cポート搭載) BELKIN(ベルキン)Connect 5ポート USB-C ハブ(デュアル USB-Cポート搭載)BELKIN(ベルキン)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
サイズ4.1in/10.4cm×2in/5cm×0.6in/1.5cmRoHS指令(10物質対応)対応
Connect 7ポート USB-C ハブ(デュアル USB-Cポート搭載) BELKIN(ベルキン)Connect 7ポート USB-C ハブ(デュアル USB-Cポート搭載)BELKIN(ベルキン)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
サイズ4.7in/12.1cm×2in/5.1cm×0.6in/1.6cmRoHS指令(10物質対応)対応
Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ BELKIN(ベルキン)Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブBELKIN(ベルキン)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル7-in-1ハブ、非常に競争力のある価格・7ポート、アルミボディ付き、オーディオ付き、外出先でのiPadの使用に最適・SD + MicroSDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、3.5mmオーディオポート付き、MicroSD&SD 3.0リーダー・MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)・安定した信頼性の高い転送
RoHS指令(10物質対応)対応
Switch 2 アンチグレア強化ガラスフィルム BELKIN(ベルキン)Switch 2 アンチグレア強化ガラスフィルムBELKIN(ベルキン)
2,698税込2,968
1台
翌日出荷
プレイヤーのための「完璧な一枚」Switchに、これ以上ふさわしい保護はない。魅せる映像、守る強度、そして触れるたびに心地いい。Belkin史上、最も完成されたスクリーンプロテクター。
Switch 2 トラベルケース チャコール BELKIN(ベルキン)Switch 2 トラベルケース チャコールBELKIN(ベルキン)
3,698税込4,068
1台
翌日出荷
Switchを守るだけじゃない。「持ち歩きたくなる」機能美を、Belkinから。旅行にも、通勤にも、すべてのシーンにフィットするプレミアムケースです。
SoundForm Mini 有線オンイヤーヘッドフォン BELKIN(ベルキン)SoundForm Mini 有線オンイヤーヘッドフォンBELKIN(ベルキン)
2,998税込3,298
1台
翌日出荷
「聴く・話す・学ぶ」すべてに寄り添う、子どものための音響設計。成長期の毎日に、信頼のBelkinサウンドを。
SoundForm Inspire 有線オーバーイヤーヘッドセット BELKIN(ベルキン)SoundForm Inspire 有線オーバーイヤーヘッドセットBELKIN(ベルキン)
4,398税込4,838
1台
翌日出荷
安心、安全、そして没入感。家でも外出先でも、Belkinが子どものゲーミング体験を次のステージへ導きます。
Switch 2 トラベルケース セージ BELKIN(ベルキン)Switch 2 トラベルケース セージBELKIN(ベルキン)
3,698税込4,068
1台
翌日出荷
Switchを守るだけじゃない。「持ち歩きたくなる」機能美を、Belkinから。旅行にも、通勤にも、すべてのシーンにフィットするプレミアムケースです。
子供用ワイヤレスヘッドホン ズートピア BELKIN(ベルキン)子供用ワイヤレスヘッドホン ズートピアBELKIN(ベルキン)
3,798税込4,178
1台
翌日出荷
ディズニーキャラクターのワイヤレスヘッドフォン。通話マイク搭載、音量制限機能、ボイスチャット、マイク付き、 最大30時間連続再生 、Bluetooth5.0 防水対応、有線接続にも対応。(3.5mmオーディオケーブル付属)
4K/8K対応 Ultra High Speed HDMI2.1ケーブル 2m BELKIN(ベルキン)4K/8K対応 Ultra High Speed HDMI2.1ケーブル 2mBELKIN(ベルキン)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
HDMI 2.1認定 ソニーPlayStation 5(PS5)やMicrosoft Xbox Series Xに最適 Dolby Visionと4K HDR(Dolby VisionとHDR 10)に対応 8K/60Hzまたは4K/120Hzに対応 MacBook、ノートパソコン、AVコンポーネント、メディアプレーヤー、DVDプレーヤー、ケーブルボックス、ゲーム機と互換性のあるシンプルなプラグアンドプレイ接続 2年保証サービス
ケーブル長(m)2互換性Sony PlayStation 5 (PS5)、Microsoft Xbox Series X、Apple TV 4K、Apple TV、MacBook
USB-C to HDMI 2.1アダプター(8K、4K、HDR対応) BELKIN(ベルキン)USB-C to HDMI 2.1アダプター(8K、4K、HDR対応)BELKIN(ベルキン)
6,198税込6,818
1台
11日以内出荷
Belkinの7.5” USB-C to HDMIアダプターを使用すると、Chromebook、MacBook、PC、またはその他のUSB-CホストデバイスをHDMIディスプレイに接続できます。最大8K(60Hzの場合)または最大4K(144Hzの場合)の解像度に対応し、さまざまなディスプレイで利用できる、便利なプラグアンドプレイのアダプターです。最大8K(60Hzの場合)および4K(144Hzの場合)をサポート 一体型USB-Cケーブル HDR10+対応の非常にクリアな映像 iTunes/Netflix(R)のHBR3、DSC、HDCP 2.2で保護されたコンテンツに対応 丈夫なケーブル素材 USB-IF認証
セット内容USB-C(R)をHDMI 2.1に変換するアダプター互換性使用対象:ノートパソコン、タブレット、テレビ、ゲームシステム、プロジェクター、USB-C対応デバイス、iPad Air 2、iPad Pro (12.9") 2nd Gen、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max
関連キーワード
avs特集
  • おすすめ人気ランキング
  • avs