カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BELKIN(ベルキン)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4)
- Beat-Sonic(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(8)
- azbil(旧:山武)(1)
- Bullcon(10)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- ITPROTECH(4)
- MAZDA(マツダ)(14)
- RICOH(リコー)(1)
- SMC(8)
- SONY(ソニー)(1)
- アイネックス(1)
- インガソール・ランド(2)
- エレコム(1)
- コムテック(1)
- サンワダイレクト(3)
- 日研工作所(1)
- ブランドをもっと見る
「avc-1」の検索結果

USB-C to VGA + USB-C 60W PD 変換アダプタ
BELKIN(ベルキン)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷USB-C-VGA +充電アダプターはUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。 1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。 VGAポートにて大画面モニターに最大1920×1200(1080p)@60Hzの映像出力し、同時にUSB-Cポートより端末へ最大60W PD急速充電が可能です。仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)59×14×40(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)130ケーブルコネクタUSB-C、VGAオス形状USB Type-Cメス形状USB-C、VGA