カテゴリ
- パソコン/周辺機器(21)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- BELKIN(ベルキン)
- エレコム(78)
- OtterBOX(37)
- CIO(32)
- トリニティ(26)
- ユニケース(24)
- MSソリューションズ(23)
- PGA(21)
- ラムマウント(19)
- LEPLUS NEXT(19)
- MOTTERU(17)
- サンワダイレクト(16)
- カシムラ(15)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(13)
- ATEN(12)
- Smart Stock(12)
- リンナイ(11)
- ASUS(エイスース)(8)
- SAF(セフティー)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「saf w」の検索結果

Qi2 25W ワイヤレス充電パッド ブラック
BELKIN(ベルキン)¥4,298税込¥4,7281台翌日出荷Qi2.2認証の25W充電器で、高速かつ効率的なワイヤレス充電ができます。iPhoneとMagSafe対応で、デバイスを使用しながらも充電が可能です。2メートルのケーブルでもスリムでコンパクトなデザインで、どこへでも持ち運べます。
MagSafe ワイヤレス充電スタンド 7.5W AC付 ブラック
BELKIN(ベルキン)¥5,398税込¥5,9381台翌日出荷本製品は公式のMagSafeテクノロジーを活用して作られており、iPhone 12以降を最大7.5Wで急速ワイヤレス充電できます。縦向きでも横向きでも充電できるので、ストリーミングやスクロールを中断する必要はありません。仕様●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源アダプタ
MagSafe ワイヤレス充電スタンド 7.5W AC付 ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷本製品は公式のMagSafeテクノロジーを活用して作られており、iPhone 12以降を最大7.5Wで急速ワイヤレス充電できます。縦向きでも横向きでも充電できるので、ストリーミングやスクロールを中断する必要はありません。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源アダプタ●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
Belkin Qi2 モバイルバッテリー5000mAh 15W + スタンド ブルー
BELKIN(ベルキン)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷・最大15WMagSafeまたはQi2に対応。・充電中でもカメラを妨げない設計。・iPhoneと充電器をポケットに入れ移動中でもワイヤレス充電が可能。・パススルー充電により、充電しながら電話が可能。・キックスタンドを使用し、充電しながら動画やストリーミングを楽しめる。・15Wワイヤレス充電をサポートするiPhoneおよびAndroidスマートフォンと互換性ありRoHS指令(10物質対応)対応
Belkin Qi2 モバイルバッテリー 10000mAh 15W + スタンド ブルー
BELKIN(ベルキン)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷最大15W MagSafe または Qi2 に対応。充電中でもカメラを妨げない設計。iPhoneと充電器をポケットに入れ移動中でもワイヤレス充電が可能。パススルー充電により、充電しながら電話が可能。キックスタンドを使用し、体勢や角度に合わせて置き方を選べる。15Wワイヤレス充電をサポートするiPhoneおよびAndroidスマートフォンと互換性あり
Belkin Qi2 2-in-1 ワイヤレス充電器 ブラック
BELKIN(ベルキン)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷Qi2により最大15Wの急速充電が可能 - MagSafeにも対応。5WのQi によりAirPodsを充電できる。5W供給のUSB-C出力ポート。機器とパッケージは、地球環境に配慮した素材を使用
Belkin Qi2 3 in 1 ワイヤレス充電スタンド ブラック
BELKIN(ベルキン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷Qi2対応15W急速&Apple Watch急速対応。お持ちのデバイスをこれ1台で。折りたたみ式で持ち運べるオールインワン充電スタンド。用途・iPhone、AirPods、Apple Watchを同時充電。・iPhone用Qi2で最大15Wの急速充電 - MagSafe対応。・Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 7、Apple Watch Ultraの急速充電についてRoHS指令(10物質対応)対応
MagSafe対応 磁気ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh
BELKIN(ベルキン)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷最大7.5Wの電力でiPhone 13またはiPhone 12シリーズのデバイスをワイヤレス充電 外出先でも固定でも、磁気でしっかり定位置に装着 充電しながらハンズフリーで便利にデバイスを使える、金属製の折りたたみ式スタンド付き 過充電防止機能でデバイスを保護し、安全でパワフルな充電を実現 5000mAHの電力で、iPhone 13での18時間以上の長時間動画再生が可能 装着してもデバイスのカメラを邪魔しない設計 持ち運びに便利なコンパクトで軽量なデザイン パススルー充電機能で、パワーバンクを充電しながら、接続したデバイスもワイヤレスで継続的に充電 USB-Cポートは、互換性を持つあらゆるデバイスに最大10Wの充電電力を供給 LEDバッテリーインジケーターライトでが充電必要時をお知らせセット内容磁気ワイヤレスパワーバンク5K+スタンド、3.3フィート/1m USB-C to USB-Cケーブル互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
MagSafe 2-in-1 磁気ワイヤレス充電スタンド
BELKIN(ベルキン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷iPhone 12シリーズとAirPodsを同時に充電 最大15Wの急速ワイヤレス充電 シームレスな磁気ワイヤレス充電を実現 建築的にインスパイアされたデザイン 横向き・縦向きで充電可能 Apple純正MagSafeケースとの互換性 LEDライトが適切で安全な充電を表示セット内容BOOST↑CHARGE PRO MagSafe 2-in-1 磁気ワイヤレス充電器、ACアダプター出力(W)15保証期間2年
Belkin Qi2 2-in-1 ワイヤレス充電スタンド ブラック
BELKIN(ベルキン)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷7用途・iPhoneとAirPodsを同時充電。・iPhone用Qi2で最大15Wの急速充電 - MagSafe対応。・AirPodsまたはセカンドデバイス用5W QiパッドRoHS指令(10物質対応)対応
WIC004BTBK-NC MagSafe対応 磁気ワイヤレス車載充電器
BELKIN(ベルキン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷便利な磁気アタッチメントで、運転しながらiPhone 12シリーズデバイスを急速充電 最大10Wの高速ワイヤレス充電 USB-Cケーブルを同梱 片手で簡単かつ安全に取り付け 画面を回転して任意の方向で表示付属品BOOST↑CHARGE(TM)磁気ワイヤレス車載充電器 10W、1.2mの取り外し可能なUSB-Cケーブル出力(W)10互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
Belkin Qi2 折りたたみ式充電パッド ブラック
BELKIN(ベルキン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷Qi2認証で最大15Wの充電が可能 - MagSafe 対応。折りたたみ可能な設計で、充電スタンドとしても使用でき、折りたたんで充電パッドとしても使用できる。スタンドとして使用する際は、角度を調整することが可能。スタンドは、横向きまたは縦向きで使用できる。筐体とパッケージはサステナブルな素材を使用
Belkin Qi2 折りたたみ式充電パッド ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷Qi2認証で最大15Wの充電が可能 - MagSafe 対応。折りたたみ可能な設計で、充電スタンドとしても使用でき、折りたたんで充電パッドとしても使用できる。スタンドとして使用する際は、角度を調整することが可能。スタンドは、横向きまたは縦向きで使用できる。筐体とパッケージはサステナブルな素材を使用
Belkin Qi2 3 in 1 ワイヤレス充電スタンド ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷7用途・iPhone、AirPods、Apple Watchを同時充電。・iPhone用Qi2で最大15Wの急速充電 - MagSafe対応。・Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 7、Apple Watch Ultraの急速充電についてRoHS指令(10物質対応)対応
Belkin Qi2 2-in-1 ワイヤレス充電器 ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷Qi2により最大15Wの急速充電が可能 - MagSafeにも対応。5WのQi によりAirPodsを充電できる。5W供給のUSB-C出力ポート。機器とパッケージは、地球環境に配慮した素材を使用
Belkin Qi2 2-in-1 ワイヤレス充電スタンド ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷Qi2対応15W急速対応。お持ちのデバイスをこれ1台で。折りたたみ式で持ち運べるオールインワン充電スタンド。用途・iPhoneとAirPodsを同時充電。・iPhone用Qi2で最大15Wの急速充電 - MagSafe対応。・AirPodsまたはセカンドデバイス用5W QiパッドRoHS指令(10物質対応)対応
Qi2 2-in-1 折りたたみ式トラベル充電パッド
BELKIN(ベルキン)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷・2 台のデバイスを同時に充電 (iPhone、Apple Watch、AirPods)。・Qi2 (MagSafeとも互換性あり) を使用し iPhoneを最大15Wで急速充電、またApple Watch Series 7、8、9、Ultra 1 および 2 を急速充電。・旅行のお供に: 折りたたみ可能、コンパクトで軽量。・iPhone を横向きで充電した場合、スタンバイ モードが起動。また、ハンズフリーで動画を楽しめます最大出力(W)15
BoostCharge MagSafe対応 磁気ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh
BELKIN(ベルキン)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷最大7.5Wの電力でiPhone 14シリーズ以降のデバイスをワイヤレス充電 外出先でも固定でも、磁気でしっかり定位置に装着 充電しながらハンズフリーで便利にデバイスを使える、金属製の折りたたみ式スタンド付き 過充電防止機能でデバイスを保護し、安全でパワフルな充電を実現 5000mAHの電力で、iPhone 13での18時間以上の長時間動画再生が可能 装着してもデバイスのカメラを邪魔しない設計 持ち運びに便利なコンパクトで軽量なデザイン互換性iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Maxバッテリー容量(mAh)5000
SheerForce iPhone 17 Pro Max用 MagSafe対応保護ケース キックスタンド付き サンド
BELKIN(ベルキン)¥5,898税込¥6,4881個欠品中薄型で頑丈、傷や紫外線に強く、片手で簡単に取り付け可能で折りたたみスタンドで縦横どちらもハンズフリー視聴や安定撮影ができます。用途・金属製折りたたみ式キックスタンドで、縦横どちらでもハンズフリーで快適に視聴可能 ・360度回転スタンドはハンドグリップとしても機能し、写真撮影を容易に ・最大1.2mの落下耐性 ・MagSafe & Qi2 ワイヤレス充電(最大25W対応) ・カラーマッチした磁気リングがTPUサイドと調和し、デバイスに合わせたケースの個性を実現 ・自然な操作感のメカニカルボタン ・滑らかな操作が可能な統合型カメラコントロールボタン ・一体成型設計でデバイスの自然な感触を維持し、手に持ったときも厚みやかさばりを感じさせないデザイン
SheerForce iPhone 17 Pro Max用 MagSafe対応保護ケース キックスタンド付き ブラック
BELKIN(ベルキン)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷薄型で頑丈、傷や紫外線に強く、片手で簡単に取り付け可能で折りたたみスタンドで縦横どちらもハンズフリー視聴や安定撮影ができます。用途・金属製折りたたみ式キックスタンドで、縦横どちらでもハンズフリーで快適に視聴可能 ・360度回転スタンドはハンドグリップとしても機能し、写真撮影を容易に ・最大1.2mの落下耐性 ・MagSafe & Qi2 ワイヤレス充電(最大25W対応) ・カラーマッチした磁気リングがTPUサイドと調和し、デバイスに合わせたケースの個性を実現 ・自然な操作感のメカニカルボタン ・滑らかな操作が可能な統合型カメラコントロールボタン ・一体成型設計でデバイスの自然な感触を維持し、手に持ったときも厚みやかさばりを感じさせないデザイン
モバイルバッテリー
BELKIN(ベルキン)¥9,998税込¥10,9981台8日以内出荷BoostCharge Pro Qi2 15Wモバイルバッテリー5000mAh§で、iPhoneやQi2対応スマートフォンをワイヤレスですばやく安全に充電できます。Qi2およびMagSafe対応デバイスを、外出先でも最大15Wで簡単かつシームレスに充電できます。付属の折りたたみ式スタンドを使用すると、?デバイスの充電中も 最適な角度でビデオ視聴、ストリーミング、コンテンツ作成をお楽しみいただけます。セット内容Qi2 ワイヤレスモバイルバッテリー5000mAhでどこでも充電、3.3ft./1m のUSB-C-USB-Cケーブル
モバイルバッテリー
BELKIN(ベルキン)¥9,998税込¥10,9981台8日以内出荷ケーブルを繋げたりする煩わしさなどなく、シームレスに簡単にワイヤレス充電ができます。最大15W MagSafe または Qi2 に対応。充電中でもカメラを妨げない設計。iPhoneと充電器をポケットに入れ移動中でもワイヤレス充電が可能。パススルー充電により、充電しながら電話が可能。キックスタンドを使用し、体勢や角度に合わせて置き方を選べる。15Wワイヤレス充電をサポートするiPhoneおよびAndroidスマートフォンと互換性あり寸法(mm)100 × 20 × 69質量(g)224接続端子TYPE-C×1バッテリー容量(mAh)10000USBUSB-C対応