カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • BELKIN(ベルキン)
  • ASUS(エイスース)(41)
  • BenQ(ベンキュー)(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • Dell Technologies(53)
  • Dynabook(29)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
  • j5 create(6)
  • NEC(2)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • QNAP(3)
  • StarTech.com(124)
  • VAIO(5)
  • Vodaview(28)
  • エレコム(5)
  • サンワサプライ(3)
  • センチュリー(3)
  • マイクロソフト(19)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thunderbolt2」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • THUNDERBOLT 4 CABLE 2M ACTIVE BELKIN(ベルキン)

    THUNDERBOLT 4 CABLE 2M ACTIVE

    BELKIN(ベルキン)(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    最新のThunderboltテクノロジーを活用した、Thunderbolt 4ケーブルが登場しました。 ケーブル1本で、トップクラスのデータ転送速度、ビデオ、最大100Wの電力供給をすべて実現します。 Thunderbolt 3、USB4、USB 3.2、USB2.0と互換性があります。
    ケーブル長(m)2転送速度(Gbps)最大40色ブラック電力(W)最大100インターフェースThunderbolt and USB-C(TM) enabled laptops、 smartphones、 tablets、 and hard drives、Thunderbolt 4 Certified、USB4 Compliant、Backwards compatible with USB4、 USB 3.2、 USB 2.0、 and Thunderbolt 3映像出力対応変換タイプType-Cオス-Type-Cオス搭載品eMarkerチップ:搭載USB規格USB4、USB 3.2、USB 2.0
  • Thunderbolt 3 Dock Pro(PSE) BELKIN(ベルキン)

    Thunderbolt 3 Dock Pro(PSE)

    BELKIN(ベルキン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    本製品は、全てのThunderbolt 3 対応デバイス向けに作られたドッキングステーションです。 Mac OSとWindows OSの両方に対応しており、付属のThunderbolt 3ケーブル一本で接続 するだけで、ご利用のパソコンよりあらゆる機能が拡張されます。 最大85WのPower Delivery給電、最大40Gbpsデータ転送速度、最大4K/60(3840 x 2160) のデュアルディスプレイ、または最大8K/30(7680 x 4320)のシングルディスプレイ、最大 6台のデイジーチェーンに対応、そしてインターフェースに9種類(12端子)の接続端子を搭載 しており、データ転送速度と拡張性のさらなる機能向上を実現し、ホームスタジオや撮影スタ ジオなどで編集など高度な作業を行われる、音楽・写真・映像など様々なジャンルで活躍され ているクリエイターには最適で不可欠なパートナーです。
    付属品本製品(Thunderbolt 3 Dock Pro)、Thunderbolt 3 ケーブル(長さ:0.8m)、電源ユニット電力(W)供給:85(最大)本体質量(g)422対応OSMAC macOS Sierra 10.12 or later、PC (WINDOWS) Windows 10 or later寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×8.1×19.8インターフェイス正面:USB-A 3.1 Gen 2、USB-C 3.1 Gen 2、UHS-II SDカードリーダー、オーディオジャック(イン/アウト)、背面:電源入力 (170W)、Thunderbolt 3 (最大85W、付属のThunderbolt 3ケーブルでご利用デバイスと接続)、Thunderbolt 3 (Thunderbolt 3/USB-Cデバイスに接続)、Displayport(DP 1.4、高解像度モニターに接続)、Gigabit Ethernet、USB-A 3.0 (x4)SDスピードクラスUHS-II(Ultra-High-Speed II)準拠のSDカードリーダーは、最大312MB/sバススピードでデータ転送します。対応SDカードSDカード、SDHCカード、SDXCカード
  • Connect Thunderbolt 4 Dock 14-in-1 ドッキングステーション BELKIN(ベルキン)

    Connect Thunderbolt 4 Dock 14-in-1 ドッキングステーション

    BELKIN(ベルキン)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    4日以内出荷
    最大40Gbpsの帯域幅、最大4K/60Hz*のトリプルディスプレイ、ホストデバイスへの最大96Wの電力供給をサポートするドックで、ノートパソコンをフル機能のワークステーションに変身させましょう。クリエイティブなプロフェッショナルや日常的なユーザーにも最適です。14個のポートを搭載し、ビデオ、データ、充電、イーサネットなど、ノートパソコンの機能を拡張できます。
    付属品Thunderbolt(TM) 4ドック、電源ユニット150W、電源コード1m付き、1 m Thunderbolt(TM) 4ケーブル寸法(mm)225×86×27ケーブル長(m)1入力Thunderbolt(TM)、USB-C、USB-A、HDMI、DisplayPort、イーサーネット、オーディオ入出力、SD、MicroSD互換性Samsung Galaxy Book5 Pro (14")、Samsung Galaxy Book6 Pro (14")、Samsung Galaxy Book6 Pro (16")、Samsung Galaxy Book6 Ultra (16")、Samsung Galaxy Book6 Enterprise Edition (14")、Samsung Galaxy Book6 Enterprise Edition (16")RoHS指令(10物質対応)対応ポートThunderbolt(TM) 4 40Gbps、15W、Thunderbolt(TM) 4 96W PD(ホスト側)、USB-C 10Gbps(BC1.2対応)30W、USB-A 10Gbps(BC1.2対応)×2、USB-A 5Gbps×2、DP1.4(最大8K30Hz対応)×2、HDMI 2.0(最大4K@60Hz対応)、2.5GbE、microSD 4.0、SD 4.0、オーディオ入出力、電源ユニット150W