カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • BELKIN(ベルキン)
  • モノタロウ(3)
  • ASUS(エイスース)(26)
  • StarTech.com(21)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(19)
  • サンワサプライ(18)
  • ITPROTECH(9)
  • JAPANNEXT(9)
  • BenQ(ベンキュー)(6)
  • j5 create(6)
  • Vodaview(4)
  • エレコム(3)
  • ANTEC(3)
  • ATEN(3)
  • AGFA(3)
  • アイネックス(2)
  • Xacti(2)
  • XP-PEN(2)
  • MCO(2)
  • Nikon(ニコン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「typec vga」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB-C to 映像変換アダプタ(HDMI/DisplayPort/VGA/DVI) BELKIN(ベルキン)

    USB-C to 映像変換アダプタ(HDMI/DisplayPort/VGA/DVI)

    BELKIN(ベルキン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    本製品は様々な映像出力を最も簡単に実現する映像出力変換アダプタです。HDMI(4K)、VGA、DisplayPort(4K)、またはDVIビデオディスプレイ経由に接続します。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 高解像度映像出力:最大4K×2K@60Hz
    仕様マルチポート、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)46×14×160(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、VGA、DisplayPort、DVIオス形状USB Type-Cメス形状HDMI、DisplayPort、VGA、DVI
  • USB-C to VGA + USB-C 60W PD 変換アダプタ BELKIN(ベルキン)

    USB-C to VGA + USB-C 60W PD 変換アダプタ

    BELKIN(ベルキン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    USB-C-VGA +充電アダプターはUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。 1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。 VGAポートにて大画面モニターに最大1920×1200(1080p)@60Hzの映像出力し、同時にUSB-Cポートより端末へ最大60W PD急速充電が可能です。
    仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)59×14×40(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)130ケーブルコネクタUSB-C、VGAオス形状USB Type-Cメス形状USB-C、VGA
  • USB-C マルチメディア変換アダプタ(LANポート/HDMI/VGA/USB-A) BELKIN(ベルキン)

    USB-C マルチメディア変換アダプタ(LANポート/HDMI/VGA/USB-A)

    BELKIN(ベルキン)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
    仕様4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
  • USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタ BELKIN(ベルキン)

    USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタ

    BELKIN(ベルキン)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    本製品は最大100Wパススルー充電が可能です。ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 コンテンツを共有または映像出力しながら、接続デバイスを充電します。最大100Wのパススルー充電をサポートします。
    仕様マルチポート、USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A