カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • BELKIN(ベルキン)
  • StarTech.com(36)
  • ナカバヤシ(12)
  • エレコム(11)
  • サンワサプライ(8)
  • j5 create(8)
  • HYPER(7)
  • Feeltek(5)
  • エアリア(4)
  • Vodaview(4)
  • ZATTA(4)
  • MCY TOOL(4)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
  • アドテック(3)
  • Anker(アンカー)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • CONTEC(コンテック)(2)
  • TARGUS(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb hub sd」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ BELKIN(ベルキン)

    Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ

    BELKIN(ベルキン)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル7-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・7ポート、アルミボディ付き、オーディオ付き、外出先でのiPadの使用に最適。・SD + MicroSDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、3.5mmオーディオポート付き、MicroSD&SD 3.0リーダー。・MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Connect USB-C 6-in-1 イーサネットハブ BELKIN(ベルキン)

    Connect USB-C 6-in-1 イーサネットハブ

    BELKIN(ベルキン)
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    ・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル6-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・6ポート、アルミボディ付き、イーサネットポート付き、外出先でのiPadやノートパソコンの使用に最適。・SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、イーサネットポート。・SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送。・ケーブルの長さ21cm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Connect USB-C 5-in-1 マルチポートハブ BELKIN(ベルキン)

    Connect USB-C 5-in-1 マルチポートハブ

    BELKIN(ベルキン)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    Belkinのラインナップの中で最新且つ最もポータブルで、非常に競争力のある価格。5ポート、アルミボディ付き、外出先でのiPadの使用に最適。SD + M.SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz。MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。安定した信頼性の高い転送
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CONNECT USB-C 11-in-1 マルチポートドック BELKIN(ベルキン)

    CONNECT USB-C 11-in-1 マルチポートドック

    BELKIN(ベルキン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    複数のデバイスを同時接続 USB-Cポートから、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A×3、ギガビットイーサネットポート、SD/MicroSDカードリーダー、3.5mmオーディオポート、USB-C PDに拡張 最大100Wのパススルー充電に対応 背面にポートを配置したコンパクトなデザイン ノートパソコンスタンドとしても使える 5 Gbpsの帯域幅で、ノートパソコンと周辺機器間の高速データ転送を実現 VGA、HDMI、DisplayPortビデオポートがマルチディスプレイで最大4Kの解像度に対応
    仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery)、4K UHD対応質量(g)348.8寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)90×23×260(本体のみ)ケーブル長(mm)162ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A、イーサネット、3.5mm
  • Connect USB-C 5-in-1 マルチポートハブ スパイダーマン BELKIN(ベルキン)

    Connect USB-C 5-in-1 マルチポートハブ スパイダーマン

    BELKIN(ベルキン)
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    このスリムでポータブルなUSB-Cハブを使用すると、どこにでも簡単にワークステーションを作成でき、ワークスペース間の移動が簡単になります。自宅やオフィス、旅行での使用に最適なアルミニウム製のケースを備えたコンパクトでスリムなデザイン。単一のUSB-Cポートを介して、ノートパソコンをHDMIポート、SDおよびMicroSDスロット、2つのUSB-Aポートに接続。最大4K @ 30HzのHD解像度にアクセス。最大5Gbpsのデータ転送速度。SDおよびMicroSDスロットを介して画像とビデオを簡単かつ迅速に転送。2つのUSB-Aスロットを介して追加のデバイスや周辺機器に接続
    スパイダーマン互換性MacBook Air 15" M2 (2023)、Macbook Pro M3 14"、Macbook Pro M3 16"、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro MaxRoHS指令(10物質対応)対応
  • Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ スパイダーマン BELKIN(ベルキン)

    Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ スパイダーマン

    BELKIN(ベルキン)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    このスリムでポータブルなUSB-Cハブを使用すると、どこにでも簡単にワークステーションを作成でき、ワークスペース間の移動が簡単になります。最新のAppleおよびPCラップトップで除外されたマルチメディアポートを提供します。USB-Cデバイスをプロジェクター、モニター、SDおよびmicroSDカード、ヘッドフォン、マイク、サムドライブに接続します 。最大100Wのパススルー充電 。スリムでポータブルなデザイン 。5 Gbpsのデータ転送速度 。4Kモニター解像度に対応するHDMIポート 。4K 1.4 HDMI 。USB-C PD 3.0 5.0 Gbps(640 Mbps)。2つのUSB-A 3.0 BC1.2(5V 1.5A)。SD 3.0カードリーダー(832 Mbps)。microSD 3.0(832 Mbps)。3.5 mmオーディオ入出力。最大100Wの電力供給
    スパイダーマンRoHS指令(10物質対応)対応
PCアクセサリーカテゴリ