カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
    • 有線LANアダプタ(1)
    • ケーブル(1)
    • コネクタ/変換ケーブル(2)
絞り込み
ブランド
  • BELKIN(ベルキン)
  • BUFFALO(バッファロー)(28)
  • エレコム(18)
  • ラトックシステム(8)
  • TP-LINK(6)
  • サンワサプライ(42)
  • グリーンハウス(6)
  • オーム電機(24)
  • トライメイト(5)
  • j5 create(22)
  • StarTech.com(107)
  • NEC(85)
  • Dell Technologies(82)
  • サンエス(66)
  • ASUS(エイスース)(62)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(35)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • unitech(32)
  • Dynabook(31)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb-c lan」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-C マルチメディア変換アダプタ(LANポート/HDMI/VGA/USB-A) BELKIN(ベルキン)USB-C マルチメディア変換アダプタ(LANポート/HDMI/VGA/USB-A)BELKIN(ベルキン)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
仕様4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
USB-C TO 2.5GB ETHERNET ADAPTER BELKIN(ベルキン)USB-C TO 2.5GB ETHERNET ADAPTERBELKIN(ベルキン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
このアダプターはコンパクトながら、ゲーム、ストリーミング、ビデオ会議のための安定した信頼性の高いネットワーク接続を実現します。Chromebookを含むほとんどのノートパソコンやUSB-C対応デバイスで動作します。 USB-C to 2.5Gbイーサネットアダプター、90mm/3.5インチケーブル付属 10/1000/1000/2500 Mbpsに対応 LEDライトインジケーター USB-IF認証 Wake on Lan、Macアドレスパススルー Chromebookとの互換性基準を満たすことが認証済み
対応機種以下のUSB-C対応デバイス(ノートパソコン 、タブレット、テレビ、ゲームシステム )、Thunderbolt 3ポートとThunderbolt 4ポートケーブル長(mm)90
F2CU040BTBLK USB-C to Gigabit Ethernetアダプター BELKIN(ベルキン)F2CU040BTBLK USB-C to Gigabit EthernetアダプターBELKIN(ベルキン)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
Gigabit Ethernetアダプター
ブラック規格10/100/1000BASE-Tコネクタ形状USB Type-Cオス - 10/100/1000Mbps RJ45メス保証期間2年ケーブル長(cm)15伝送速度1000Mbpsオス形状USB Type-Cメス形状10/100/1000Mbps RJ45変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ-45
3口充電ステーション(AC差込口×3 USB-Aポート×2 USB-Cポート×2 70W) BELKIN(ベルキン)3口充電ステーション(AC差込口×3 USB-Aポート×2 USB-Cポート×2 70W)BELKIN(ベルキン)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
最大7台のデバイスに電力を供給・充電して、仕事や余暇でのセットアップを完了 3つのACコンセントから、携帯電話、腕時計、イヤホン、時計、ランプに電力供給 2つのUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートで、合計最大70Wの電力を供給し、デバイスを充電 プログラマブル電源供給装置(PPS)は、より効率的で安全な充電を提供し、過充電やデバイスのバッテリー寿命の損傷を防止 ワークスペースをより柔軟にセットアップできる、フラットな90度プラグを備えた電源コード(約1.5メートル)再生プラスチックを使用した製品
内容3口コンセント充電ステーション(USB-Aポート2つ、USB-Cポート2つ、70W)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96×83×42保証期間2年間の製品保証と最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)付き
USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタ BELKIN(ベルキン)USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタBELKIN(ベルキン)
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
本製品は最大100Wパススルー充電が可能です。ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 コンテンツを共有または映像出力しながら、接続デバイスを充電します。最大100Wのパススルー充電をサポートします。
仕様マルチポート、USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
BOOST CHARGEPRO 68W USB-C PD GaN USB充電器(PSE) BELKIN(ベルキン)BOOST CHARGEPRO 68W USB-C PD GaN USB充電器(PSE)BELKIN(ベルキン)
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
合計出力68W、USB-Cポート×2 USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery ) Intelligent power sharingにより、接続された各デバイスを最も効率的に充電 窒化ガリウム(GaN)トランジスタにより、コンパクト設計で高性能を実現
付属品BOOST↑CHARGE(TM) USB-C 68W GaN充電器ホワイト寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62.3×30×66出力電圧68W(合計)対応機種Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+、Galaxy S20、Galaxy Note 10+、Galaxy Note 10、Google Pixel 4、iPad Pro (12.9”) 3rd Gen、iPad Air 4、iPad Air、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XR、iPhone XS Max、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、Macbook Pro 15" (2016)、Macbook Pro 13" (2016)、MacBook Air 13”、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy S20 FE、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy Note20保証期間2年間の延長製品保証と2500ドルの接続機器保証付きUSBポート数2