カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • コネクタ/変換ケーブル(1)
    • USBハブ(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
メス形状
  • HDMI(タイプA)(1)
  • USB Type-C(1)
ブランド
  • BELKIN(ベルキン)
  • エレコム(11)
  • オーム電機(1)
  • StarTech.com(47)
  • ルーメン(1)
  • サンワサプライ(1)
  • Hanx(4)
  • タイムリー(1)
  • TARGUS(1)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • RS PRO(1)
  • イメージニクス(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • Astropad(1)
  • CHOETECH(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usbc hdmi」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB-C to HDMI + USB-C 60W PD 変換アダプタ BELKIN(ベルキン)

    USB-C to HDMI + USB-C 60W PD 変換アダプタ

    BELKIN(ベルキン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    本製品はUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。 1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。 互換性のあるすべてのデバイスで4Kビデオをお楽しみください。本製品は60Hzで最大4K×2K(3840×2160)の解像度をサポートし、あらゆる環境で超高解像度の共有を実現します。
    仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)43×11.6×40(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)130ケーブルコネクタUSB-C、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状USB-C、HDMI
  • Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ スパイダーマン BELKIN(ベルキン)

    Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ スパイダーマン

    BELKIN(ベルキン)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    このスリムでポータブルなUSB-Cハブを使用すると、どこにでも簡単にワークステーションを作成でき、ワークスペース間の移動が簡単になります。最新のAppleおよびPCラップトップで除外されたマルチメディアポートを提供します。USB-Cデバイスをプロジェクター、モニター、SDおよびmicroSDカード、ヘッドフォン、マイク、サムドライブに接続します 。最大100Wのパススルー充電 。スリムでポータブルなデザイン 。5 Gbpsのデータ転送速度 。4Kモニター解像度に対応するHDMIポート 。4K 1.4 HDMI 。USB-C PD 3.0 5.0 Gbps(640 Mbps)。2つのUSB-A 3.0 BC1.2(5V 1.5A)。SD 3.0カードリーダー(832 Mbps)。microSD 3.0(832 Mbps)。3.5 mmオーディオ入出力。最大100Wの電力供給
    色スパイダーマンRoHS指令(10物質対応)対応