カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- BELKIN(ベルキン)
- モノタロウ(5)
- Acer(エイサー)(4)
- ASUS(エイスース)(17)
- ATEN(8)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- Dell Technologies(7)
- DMM.make(7)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
- j5 create(8)
- Philips(6)
- RS PRO(23)
- StarTech.com(29)
- アイネックス(4)
- エレコム(11)
- サンワサプライ(29)
- サンワダイレクト(5)
- トライメイト(6)
- プリンストン(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
- ブランドをもっと見る
「vga display」の検索結果

USB-C to 映像変換アダプタ(HDMI/DisplayPort/VGA/DVI)
BELKIN(ベルキン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷本製品は様々な映像出力を最も簡単に実現する映像出力変換アダプタです。HDMI(4K)、VGA、DisplayPort(4K)、またはDVIビデオディスプレイ経由に接続します。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 高解像度映像出力:最大4K×2K@60Hz仕様マルチポート、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)46×14×160(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、VGA、DisplayPort、DVIオス形状USB Type-Cメス形状HDMI、DisplayPort、VGA、DVI
CONNECT USB-C 11-in-1 マルチポートドック
BELKIN(ベルキン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷複数のデバイスを同時接続 USB-Cポートから、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A×3、ギガビットイーサネットポート、SD/MicroSDカードリーダー、3.5mmオーディオポート、USB-C PDに拡張 最大100Wのパススルー充電に対応 背面にポートを配置したコンパクトなデザイン ノートパソコンスタンドとしても使える 5 Gbpsの帯域幅で、ノートパソコンと周辺機器間の高速データ転送を実現 VGA、HDMI、DisplayPortビデオポートがマルチディスプレイで最大4Kの解像度に対応仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery)、4K UHD対応質量(g)348.8寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)90×23×260(本体のみ)ケーブル長(mm)162ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A、イーサネット、3.5mm