カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
  • ニチコン(35)
  • 日本ケミコン(15)
  • RS PRO(14)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • MCP(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ルビコン(1)
  • 東信工業(1)
  • KEMET(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • NIC Components(1)
  • Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25V 1000μF」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DC クランプメータソーラーセット HIOKI(日置電機)AC/DC クランプメータソーラーセットHIOKI(日置電機)
66,780税込73,458
1個
当日出荷
CM4375-92は「CM4375-50」と「Z3210 ワイヤレスアダプタ」「P2010 直流高電圧プローブ」がセットになったモデルですAC/ DC 1000 Aレンジ搭載、交流と直流の電流測定に対応しています仕上り外形Φ34 mm以下のケーブルをクランプできます。狭い配線間にスッと入るスリムジョーLEDバックライトや表示画面のホールド機能、過入力をお知らせする赤色点灯機能を搭載しています氷点下や高温環境下での測定に対応、使用温度範囲-25℃~65℃ ( 結露しないこと )インバーター使用機器周辺など、ノイズ環境下での測定に適したTrueRMS ( 真の実効値方式 )安全性に関する規格 ( EN61010シリーズ,JIS C 1010シリーズ ) で規定された、CAT IV 600 V, CAT III 1000 Vに対応始動電流 ( 突入電流, インラッシュカレント ) のピーク値 ( 波高値 ) と実効値を同時に表示ソーラーパネルの開放電圧点検に、DC 2000 Vの直流電圧測定に対応しています※P2010または、P2000使用時のみスマホやタブレットで電流波形の確認や測定データの管理ができる、無償アプリ「GENNECT Cross」に対応※Z3210装着時
仕様【電源】単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) 2本 または、ニッケル水素電池 ( HR03 ) 2本、【連続使用時間】約40時間 ( Z3210未装着時 ) , 約20時間 ( Z3210装着かつ無線通信時 ) ※単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) 2本を使用した場合、【使用温湿度範囲】-25℃ ~ 65℃ 90% RH以下(結露しないこと)、【対地間最大定格電圧】AC 600 V(測定カテゴリ IV), AC 1000 V(測定カテゴリ III)、予想される過渡過電圧 8000 V、【適合規格】安全性 EN 61010, EMC EN 61326、【外形寸法・質量】約65W × 242H × 35D mm, 約350 g ( 電池を含む )付属品L9300 テストリード、C0203 携帯用ケース、単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) ×2、取扱説明書、使用上の注意測定項目直流電圧 P2010, P2000使用時、( レンジ ) 600.0 V/ 2000 V、( 確度規定範囲 ) 80.0 V~±2000 V、( 代表確度 ) ±1.0% rdg ±0.3 V、- 交流+直流電圧、( レンジ ) 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.000 V~1000 V、( 代表確度 ) ±1.0% rdg ±0.013 V、- 直流電力、( 確度規定範囲 ) 0.000 kVA~±1000 kVA、( 代表確度 ) ±2.0% rdg ±0.020 kVA、- 直流電力 P2000使用時、( 確度規定範囲 ) 0 kVA~±2000 kVA、( 代表確度 ) ±3.0% rdg ±20 kVA、- 抵抗、( レンジ ) 600.0 Ω/ 6.000 kΩ/ 60.00 kΩ/ 600.0 kΩ/ 6.000 MΩ、( 確度規定範囲 ) 0.0 Ω~6.000 MΩ、( 代表確度 ) ±0.7% rdg ±0.5 Ω、- 温度、( 確度規定範囲 ) -40.0℃~400.0℃、( 代表確度 ) ±0.5% rdg ±3.0℃、静電容量、( レンジ ) 1.000 μF/ 10.00 μF/ 100.0 μF/ 1000 μF、( 確度規定範囲 ) 0.000 μF~1100 μF、( 代表確度 ) ±1.9% rdg ±0.005 μF、- 周波数、( レンジ ) 9.999 Hz/ 99.99 Hz/ 999.9 Hz、( 確度規定範囲 ) 1.000 Hz~999.9 Hz、( 代表確度 ) ±0.1% rdg ±0.003 Hz、【最大測定可能導体径】、Φ34 mm、【測定方式】、真の実効値測定方式、【測定項目】、交流電流 ○, 直流電流 ○, 交流+直流電流 ○, 交流電圧 ○, 直流電圧 ○, 交流+直流電圧 ○, 交流電力 ×, 直流電力 ○, 抵抗 ○, 温度 ○, 静電容量 ○, 周波数 ○, 導通チェック ○, ダイオードチェック ○、、- 交流電流、( レンジ ) 1000 A、( 確度規定範囲 ) 1.0 A~999.9 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±0.3 A、- 直流電流、( レンジ ) 1000 A、( 確度規定範囲 ) ±1.0 A~±999.9 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±0.3 A、- 交流+直流電流、( レンジ ) 1000 A、( 確度規定範囲 ) 1.00 A~999.9 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±1.3 A、- 交流電圧、( レンジ ) 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.000 V~1000 V、( 代表確度 ) ±0.9% rdg ±0.003 V、- 直流電圧、( レンジ ) 600.0 mV/ 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.0 mV~±1000 V、( 代表確度 ) ±0.5% rdg ±0.5 mV機能【搭載機能】、交流直流自動判別 ( 電流/ 電圧 ) ○, 測定値 ( 実効値 ) の最大値/ 最小値/ 平均値表示 ○, 波高値 ( PEAK値 ) の最大値/ 最小値表示 ○, 突入電流の実効値表示 ○, バックライト ○, AUTOパワーセーブ ○, AUTOレンジ切替 ○, 表示値ホールド ( 自動※/ 手動 ) ○ ※測定値が安定すると自動で表示値をホールドします。RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DC クランプメータソーラーセット HIOKI(日置電機)AC/DC クランプメータソーラーセットHIOKI(日置電機)
57,880税込63,668
1個
13日以内出荷
CM4373-93は「CM4373-50」と「Z3210 ワイヤレスアダプタ」「P2010 直流高電圧プローブ」がセットになったモデルですAC/ DC 2000 Aレンジ搭載、交流と直流の電流測定に対応しています仕上り外形Φ55 mm以下のケーブルをクランプできますLEDバックライトや表示画面のホールド機能、過入力をお知らせする赤色点灯機能を搭載しています氷点下や高温環境下での測定に対応、使用温度範囲-25℃~65℃ ( 結露しないこと )インバーター使用機器周辺など、ノイズ環境下での測定に適したTrueRMS ( 真の実効値方式 )安全性に関する規格 ( EN61010シリーズ,JIS C 1010シリーズ ) で規定された、CAT IV 600 V, CAT III 1000 Vに対応始動電流 ( 突入電流, インラッシュカレント ) のピーク値 ( 波高値 ) と実効値を同時に表示ソーラーパネルの開放電圧点検に、DC 2000 Vの直流電圧測定に対応しています※P2010またはP2000使用時のみスマホやタブレットで電流波形の確認や測定データの管理ができる、無償アプリ「GENNECT Cross」に対応※Z3210装着時
仕様【電源】単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) 2本 または、ニッケル水素電池 ( HR03 ) 2本、【連続使用時間】約40時間 ( Z3210未装着時 ) , 約24時間 ( Z3210装着かつ無線通信時 ) ※単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) 2本を使用した場合、【使用温湿度範囲】-25℃ ~ 65℃ 90% RH以下(結露しないこと)、【対地間最大定格電圧】AC 600 V(測定カテゴリ IV), AC 1000 V(測定カテゴリ III)、予想される過渡過電圧 8000 V、【適合規格】安全性 EN 61010, EMC EN 61326、【外形寸法・質量】約65W × 250H × 35D mm, 約530 g ( 電池を含む )付属品L9300 テストリード、C0203 携帯用ケース、単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) ×2、取扱説明書、使用上の注意測定項目直流電圧 P2010, P2000使用時、( レンジ ) 600.0 V/ 2000 V、( 確度規定範囲 ) 80.0 V~±2000 V、( 代表確度 ) ±1.0% rdg ±0.3 V、交流+直流電圧、( レンジ ) 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.000 V~1000 V、( 代表確度 ) ±1.0% rdg ±0.013 V、直流電力、( 確度規定範囲 ) 0.0 VA~±2000 kVA、( 代表確度 ) ±2.0% rdg ±2.0 VA、直流電力 P2000 ( 別売 ) 使用時、( 確度規定範囲 ) 0.00 kVA~±4000 kVA、( 代表確度 ) ±3.0% rdg ±2.0 kVA、抵抗、( レンジ ) 600.0 Ω/ 6.000 kΩ/ 60.00 kΩ/ 600.0 kΩ/ 6.000 MΩ、( 確度規定範囲 ) 0.0 Ω~6.000 MΩ、( 代表確度 ) ±0.7% rdg ±0.5 Ω、温度、( 確度規定範囲 ) -40.0℃~400.0℃、( 代表確度 ) ±0.5% rdg ±3.0℃、静電容量、( レンジ ) 1.000 μF/ 10.00 μF/ 100.0 μF/ 1000 μF、( 確度規定範囲 ) 0.000 μF~1100 μF、( 代表確度 ) ±1.9% rdg ±0.005 μF、周波数、( レンジ ) 9.999 Hz/ 99.99 Hz/ 999.9 Hz、( 確度規定範囲 ) 1.000 Hz~999.9 Hz、( 代表確度 ) ±0.1% rdg ±0.003 Hz、【最大測定可能導体径】、Φ55 mm、【測定方式】、真の実効値測定方式、【測定項目】、交流電流 ○, 直流電流 ○, 交流+直流電流 ○, 交流電圧 ○, 直流電圧 ○, 交流+直流電圧 ○, 交流電力 ×, 直流電力 ○, 抵抗 ○, 温度 ○, 静電容量 ○, 周波数 ○, 導通チェック ○, ダイオードチェック ○、、交流電流、( レンジ ) 600.0 A/ 2000 A、( 確度規定範囲 ) 1.0 A~2000 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±0.3 A、直流電流、( レンジ ) 600.0 A/ 2000 A、( 確度規定範囲 ) ±1.0 A~±2000 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±0.3 A、交流+直流電流、( レンジ ) 600.0 A/ 2000 A、( 確度規定範囲 ) 1.0 A~2000 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±1.3 A、交流電圧、( レンジ ) 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.000 V~1000 V、( 代表確度 ) ±0.9% rdg ±0.003 V、直流電圧、( レンジ ) 600.0 mV/ 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.0 mV~±1000 V、( 代表確度 ) ±0.5% rdg ±0.5 mV機能【搭載機能】、交流直流自動判別 ( 電流/ 電圧 ) ○, 測定値 ( 実効値 ) の最大値/ 最小値/ 平均値表示 ○, 波高値 ( PEAK値 ) の最大値/ 最小値表示 ○, 突入電流の実効値表示 ○, バックライト ○, AUTOパワーセーブ ○, AUTOレンジ切替 ○, 表示値ホールド ( 自動※/ 手動 ) ○ ※測定値が安定すると自動で表示値をホールドします。RoHS指令(10物質対応)対応