カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- HIOKI(日置電機)
- BIGM(丸山製作所)(183)
- 三木プーリ(8)
- アズピュア(アズワン)(7)
- 三ツ星ベルト(6)
- RS PRO(6)
- CKD(4)
- 三桂製作所(4)
- ELPA(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- APLUS(クマモト)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- MIWA(3)
- カクタ(2)
- ホンダ(2)
- 日動電工(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- 渡辺電機工業(2)
- 伊藤電気製作所(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2k42」の検索結果
特価

ペンシルハイテスタ
HIOKI(日置電機)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷スリムな形状で使いやすい、ペン型テスタ。 暗い場所でも読取れるバックライト付きの表示画面。 暗所作業に便利なLEDライトをペン先に搭載。 背面にテストリードが収納可能。 電池消耗の消耗を防止するオートパワーセーブ搭載 テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMMΩ, 導通レンジはAC600 Vまで過電圧保護出来ます。直流電圧(V)420.0m/4.200/42.00/420.0/600 基本確度:±1.3%rdg/±4dgt付属品取扱説明書 ×1, コイン形リチウム電池 (CR2032) (本体内蔵モニタ用) ×1, キャップ (赤/黒 各1)仕様スケルトン仕様トラスコ品番753-8529幅(mm)30高さ(mm)182質量(g)80奥行(mm)26.5電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1適合規格EN61010(安全)、EN61327(EMC)交流電圧(V)4.200/42.00/420.0/600 基本確度50-500Hz:±2.3%rdg/±8dgt 平均値整流抵抗(Ω)420.0/4.200k/42.00k/420.0k/4.200M/42.00M 基本確度:±2.0%rdg.±4dgt.表示2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×182×26.5連続使用時間150時間機能ペンライト機能、LCDバックライト機能、オートパワーセーブ(キャンセル可能)最大表示4199カウント使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)導通範囲(ブザー)(Ω)しきい値 50 Ω ±40 Ω検波方式平均値整流(MEAN)ダイオード順方向判定のみ, 開放端子電圧: 3.4 V以下, 測定電流: 800 μA以下RoHS指令(10物質対応)対応