カテゴリ

  • 測定用品(12)
  • 電気材料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
  • モノタロウ(3)
  • 共立電気計器(2)
  • 横河計測(2)
  • 三和電気計器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3280-10 hioki」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACクランプメーター HIOKI(日置電機)

    ACクランプメーター

    HIOKI(日置電機)(9件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
    付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)表示LCD、max 4199dgt連続使用時間(時間)120機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える表示更新レート400ms防塵防水性能IP40導通(Ω)50±40以下でブザー音
  • テストリード HIOKI(日置電機)

    テストリード

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1組
    当日出荷
    用途クランプオンハイテスタ3280-10、20用寸法(cm)70
  • ACクランプメーターセット HIOKI(日置電機)

    ACクランプメーターセット

    HIOKI(日置電機)(5件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
    付属品ACフレキシブルカレントセンサCT6280×1、取扱説明書×1、携帯用ケースC0205×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、ACクランプメータ3280-10F×1台(※ただし付属の携帯用ケース9398は付きません)直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)表示LCD、max 4199dgt連続使用時間(時間)120機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える表示更新レート400ms防塵防水性能IP40導通(Ω)50±40以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機)

    クランプオンAC/DCハイテスタ

    HIOKI(日置電機)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
    用途交直AC・DC1000A付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1測定方式(交流電流)平均値整流連続使用時間(時間)約60機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hzその他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A)サンプルレート(回/s)約2.5導通50Ω±40Ω以下でブザー音特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
  • 電池カバー 脱落防止ねじ付き HIOKI(日置電機)

    電池カバー 脱落防止ねじ付き

    HIOKI(日置電機)
    ¥479税込¥527
    1セット
    当日出荷
    電池カバーとねじのセット
    本体3280、3280-10、3280-10F、3280-70F、3287、3288、CM3281、CM3289、CM3291RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACクランプメータ HIOKI(日置電機)

    ACクランプメータ

    HIOKI(日置電機)(6件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    センサ部をスリムにリニューアル!新形状で挟みやすさ抜群。 高調波成分まで含めて指示する真の実効値型。 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応。
    付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、コイン型リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1表示LCD、max:4199dgt連続使用時間(時間)70機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ:コンクリート上1 mの落下に耐える表示更新レート400ms直流電圧420m~600V、5レンジ、基本確度:±1%rdg、±3dgt導通(Ω)50±40以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ2500カウント以下は2.5(4200カウントで1.5以下へ直線的に減少)
  • ACフレキシブルカレントセンサ HIOKI(日置電機)

    ACフレキシブルカレントセンサ

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    付属品携帯用ケースC0205×1、アタッチメント交流電流(A)419.9/4199ケーブル長(mm)(出力)800測定可能導体径(Φmm)130(ケーブル断面径:5mm、先端キャップ径:7mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    測定用品専用の携帯カバー
  • クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機)

    クランプオンAC/DCハイテスタ

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    1000Aまで測定可能な真の実効値タイプ。小型ながらAC/DC電流、電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備。
    付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1表示LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒機能導通(50Ω ±40Ω)以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ(DC A)クレストファクタ3以下(1000Aレンジは2、電圧は1.5)
  • クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機)

    クランプオンAC/DCハイテスタ

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。RMS-真の実効値型(3287)。 左右独立開閉できる両レバー・両開き構造。
    用途交直AC・DC100A・RMS付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1測定方式(交流電流)真の実効値表示LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒連続使用時間(時間)約25機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ周波数特性【電流】DC10Hz~1kHz、【電圧】DC30Hz~500Hzサンプルレート(回/s)約2.5クレストファクター(波高率)(CF)2.5以下(150A、1000Vmax.)導通50Ω±40Ω以下でブザー音
  • キャップ(赤/黒セット) HIOKI(日置電機)

    キャップ(赤/黒セット)

    HIOKI(日置電機)
    ¥379税込¥417
    1セット
    当日出荷
    CATキャップ 赤黒各1個のセット
    対応製品L9170-10、、L9207-30、L9208本体3030-10、3287、3288、3280-10F、CM3281、CM3291RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリードホルダ HIOKI(日置電機)

    テストリードホルダ

    HIOKI(日置電機)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    テストリードL9208の片方をクランプメータ背面に固定できます。
    適合(製品)3280、3280-10、3280-10F、3280-20、3280-20F、3287、3288、3288-20、CM3289
  • カードハイテスタ HIOKI(日置電機)

    カードハイテスタ

    HIOKI(日置電機)(36件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    当日出荷
    重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
    質量(g)60電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1電池寿命(連続時間)150
  • バッテリテスタ HIOKI(日置電機)

    バッテリテスタ

    HIOKI(日置電機)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    20日以内出荷
    測定記録音声ガイドでUPSや鉛蓄電池の劣化診断を効率化。付属プローブなし。
    用途電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能 測定から保存まで最速 約2秒、従来機種(3554)と比較して60%短縮 内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断 ノイズリダクションテクノロジー搭載、耐ノイズ性能アップ 本体画面や音声 によるガイドで、より単純な測定手順を実現 測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減 様々な測定データをGENNECT Crossアプリで一括管理 プロテクタ装着により、持ちやすさと現場の使用に耐える強度が向上幅(mm)199高さ(mm)132質量(g)960 (電池, プロテクタ含む)奥行(mm)60.6電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)抵抗(Ω)3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt.直流電圧(V)±6V(最大表示±6.000V、分解能1mV)~±60V(最大表示±60.00V、分解能10mV)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×132×60.6温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60.0℃、分解能0.1℃、測定確度±1.0℃)メモリーデータ数6000データ開放端子電圧5Vmax.測定確度電圧:±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 mΩレンジのみ ±1.0% rdg. ±8 dgt.)測定周波数1 kHz ±30 Hz、 ノイズ周波数回避機能有効時は1 kHz ±80 Hz.測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)測定電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能:10mV)、2切替えRoHS指令(10物質対応)対応