カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- HIOKI(日置電機)
- ニルフィスク(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「330-1885」の検索結果

検電器
HIOKI(日置電機)(47件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。用途検電器適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326使用周波数(Hz)50/60動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ対象電線非接触RoHS指令(10物質対応)対応