カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- HIOKI(日置電機)
- YAMAHA(ヤマハ)(35)
- グーリング(2)
- 三菱ふそう(2)
- ケルヒャー(1)
- サンドビック(1)
- ダイニチ工業(1)
- HEIKO(1)
- ヤンマー(1)
- トヨタ(1)
- 日野自動車(1)
- HUBER & SUHNER(1)
- RS PRO(1)
- トレード(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「9018-50」の検索結果
特価

ACクランプオンプローブ
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷最適な電流レンジが選べる6レンジ構成 電力測定、高調波解析など、より正確な波形記録/解析用途に。付属品取扱説明書×1質量(g)420定格電圧(V)対地間最大/AC 600 rms (50/60 Hz、CAT III)コード長さ(m)3定格電流(A)AC 10~500、6レンジ出力電圧(V)AC 0.2 f.s. (※f.s.は設定レンジ値、本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1 MΩ以上の機器に接続してください。)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×188×35周波数特性40Hz~3kHzにおいて確度に加算、振幅:±1 % rdg. 位相:±2.5°確度±1.5 % rdg. ±0.1 % f.s. (45~66 Hz)入力電流(A)(最大)150 rms 連続(10/20/50 Aレンジ)、400 rms 連続(100/200 Aレンジ)、650 rms 連続(500 Aレンジ) ※40~100 Hz:100 %、100~1 kHz:50 %のディレーティング以内アズワン品番64-3413-05測定可能導体径(Φmm)46RoHS指令(10物質対応)対応