カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- HIOKI(日置電機)
- アズワン(1)
- 三菱ふそう(1)
- ミツビシ(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
「9272-05」の検索結果

クランプオンセンサ
HIOKI(日置電機)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷優れた低周波数特性と位相特性。 。1 Hz~100 kHzの広周波数帯域。CAT III 600 V用途・インバータ制御機器の電流・電力測定用途。・高調波解析・FFT解析・波形観測用途(AC専用)適合機種MR6000、MR8470、MR8827、MR8870、MR8875、MR8880、PW3335、PW3336、PW3337、PW3390、PW8001コード長さ(m)3定格電流(A)AC 20/200周波数特性1 Hz~100 kHz (位相 5 Hz~50 kHz)コネクタ出力:ME15W(12ピン)測定可能導体径(Φmm)46