カテゴリ
- 測定用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- HIOKI(日置電機)
- MAZDA(マツダ)(6)
- グーリング(1)
- トヨタ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「9465-10」の検索結果
特価

ピン形リード
HIOKI(日置電機)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷バッテリテスタ、抵抗計用のピン形リード。先端(先ピン9465-90)は、お客様にて交換可能です。適合機種BT3554、RM3548寸法(mm)100(赤)/最大550(黒)全長(mm)1883アズワン品番64-3414-44
先ピン
HIOKI(日置電機)¥6,198税込¥6,8181台当日出荷ピン形リード9465-10、L2020の先端交換用(1本)適合機種BT3554、RM3548、9465-10、L2020アズワン品番64-3414-45
バッテリテスタ
HIOKI(日置電機)¥319,800税込¥351,7801台8日以内出荷測定記録音声ガイドでUPSや鉛蓄電池の劣化診断を効率化。先端がまっすぐなピン形リード 9465-10付。用途電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能 測定から保存まで最速 約2秒、従来機種(3554)と比較して60%短縮 内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断 ノイズリダクションテクノロジー搭載、耐ノイズ性能アップ 本体画面や音声 によるガイドで、より単純な測定手順を実現 測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減 様々な測定データをGENNECT Crossアプリで一括管理 プロテクタ装着により、持ちやすさと現場の使用に耐える強度が向上幅(mm)199高さ(mm)132奥行(mm)60.6電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8適合規格EN61010-2-030、EMC、EN61326-1測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)抵抗(Ω)3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt.直流電圧(V)±6(最大表示±6.000、分解能1m)~±60(最大表示±60.00、分解能10m)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×132×60.6温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60.0℃、分解能0.1℃、測定確度±1.0℃)メモリーデータ数6000データ開放端子電圧5Vmax.測定確度電圧:±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 mΩレンジのみ ±1.0% rdg. ±8 dgt.)測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)測定電圧(V)±6(最大表示±6.000、分解能:1m)~±60(最大表示±60.00、分解能:10m)、2切替えRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリテスタワイヤレスセット
HIOKI(日置電機)¥329,800税込¥362,7801セット14日以内出荷先端がまっすぐのピン形リード 9465-10、ワイヤレスアダプタZ3210 付き。幅(mm)199高さ(mm)132質量(g)960(電池・プロテクタ含む)奥行(mm)60.6電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)直流電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能10mV)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×132×60.6温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60.0℃、分解能0.1℃、測定確度±1.0℃)メモリーデータ数6000データ開放端子電圧5Vmax.測定確度電圧:±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 mΩレンジのみ ±1.0% rdg. ±8 dgt.)測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)抵抗3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt.測定電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能:10mV)、2切替えRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ
HIOKI(日置電機)¥28税込¥311個14日以内出荷端子用、バナナプラグ用 保護キャップ対応製品9455、9465-10、9467、9772、L2020、L2100、L2110、L2121、L2140、L2141、L2142、RM9010-01、RM9010-02
キャップ
HIOKI(日置電機)¥209税込¥2301個14日以内出荷ピン形リード用 先端キャップ(1個)対応製品9465-10、9770、9771、9772、L2020、L2100、L2102、L2103、RM9010-02