カテゴリ

  • 測定用品(35)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
  • モノタロウ(2)
  • JAPANNEXT(116)
  • ATEN(94)
  • アライドテレシス(74)
  • 三菱電機(59)
  • omron(オムロン)(50)
  • NEC(48)
  • カシムラ(46)
  • 多摩電子(44)
  • アドテック(43)
  • 富士電機(41)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • オーツカ光学(29)
  • オーム電機(28)
  • アズワン(21)
  • LINKMAN(21)
  • UNIFIVE(21)
  • EPSON(20)
  • OWLTECH(オウルテック)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac100v-240v」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプタ HIOKI(日置電機)ACアダプタHIOKI(日置電機)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
AC100V~AC240V対応
トラスコ品番753-8561RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス電圧・温度ロガー HIOKI(日置電機)ワイヤレス電圧・温度ロガーHIOKI(日置電機)
64,980税込71,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
日射計や熱流センサの微小電圧からパッテリ電圧まで1台で測定 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。
付属品CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2測定範囲[電圧] ±50 mV~ ±50 V 、最高分解能0.01 mV、[熱電対] -200℃~999.9℃、熱電対 (K、T)、最高分解能0.1℃電源ACアダプタZ2003(AC100~240V、50Hz/60Hz)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、外部電源DC5V~135V(USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要)チャンネル数2ch(電圧・熱電対についてchごと設定可能、ch間絶縁)対応機種【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)・AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末(ソフト Google playから無償ダウンロード)※通信距離は、PCやタブレットの性能による (目安 見通し30 m)/【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m連続使用時間約2.5か月(記録間隔1分、Bluetooth(R)OFF)、約7日(記録間隔1秒、Bluetooth(R)ON)、約2日(記録間隔0.1秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)[(単3アルカリ乾電池使用)(23℃参考値)]機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン測定対象電圧、熱電対(K、T)による温度測定インターフェースBluetooth測定確度[電圧]±0.05mV(50mVレンジ)、[熱電対]±0.8℃(熱電対K-100℃~999.9℃)※基準接点補償:内部/外部切替可能(熱電対測定時)※基準接点補償確度:±0.5℃(内部時、熱電対測定確度に加算)※温度特性:(測定確度×0.1)/℃を測定確度に加算記憶容量1チャネルあたり50万データ表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など入力端子M3ネジ端子台最大入力電圧DC±50V、チャネル間最大電圧DC60VRoHS指令(10物質対応)対応記録モード瞬時値記録記録間隔0.1秒~30秒、1分~60分、16切替
ディスプレイユニット HIOKI(日置電機)ディスプレイユニットHIOKI(日置電機)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
CT7000シリーズ・カレントセンサに電源供給、信号出力 測定値と一緒に周波数や出力レートのデュアル表示 ロガーやメモハイへ4つの形式で出力可能 (波形, 実効値, ピーク, 周波数) 単3電池/ACアダプタ/外部DC電源駆動。
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、プロテクタ(本体に装着)×1、取扱説明書×1質量(g)220(プロテクタ付、電池装着時)電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間: 16 h (バックライトOFFかつ出力WAVEまたはRMS時、CT7600s使用時)、定格電力2.5 VAまたはACアダプタ9445-02 (AC 100~240Vフリー)、 または外部電源 DC 5~15 V、定格電力2.5 VA測定項目直流(DC)、交流(AC)、直流+交流(DC+AC)、周波数(Hz)出力方式WAVE、RMS、PEAK、FREQ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×163×37機能オートレンジ、起動時ゼロアジャスト、解析表示、フィルタ、出力増幅、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、設定保存、キーロックアズワン品番64-4013-37出力更新時間PEAK--- FAST: 0.02 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 1 sFREQ--- FAST: FAST: 0.2 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 3.0 s(WAVE, RMSはアナログ出力)RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタAC、DC+AC: 5000カウントにて3以下、6000カウントにて2.5以下検出時間(ms)2以上 (PEAK MAX / PEAK MINおよびPEAK出力時)
ワイヤレス温湿度ロガー HIOKI(日置電機)ワイヤレス温湿度ロガーHIOKI(日置電機)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
Android端末(タブレット/スマートフォン)、Windows PCでデータ回収。 ワイヤレスロギングステーションLR8410、ワイヤレス熱流ロガーLR8416のユニットとしても使用可能。
付属品CD-R ×1 (取扱説明書, ロガーユーティリティ, ワイヤレスロガーコレクタ), 測定ガイド ×1, 電波使用上の注意 ×1,単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2測定範囲[温度] -40~80℃/レンジ100℃f.s./最高分解能0.1℃、[湿度] 0~100%RH/レンジ100% rh f.s./最高分解能0.1%rh質量(g)95(電池含まず)電源ACアダプタ Z2003 (AC100 V~240 V、50 Hz/60 Hz)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、外部電源DC5 V~13.5 V (USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要)チャンネル数温度2ch+湿度2ch (センサ2個取り付け可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×61×31適合機器【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m連続使用時間約3.5か月 (記録間隔1分, Bluetooth OFF)、約20日 (記録間隔1秒, Bluetooth ON)、約5日 (記録間隔0.5秒, LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン測定対象温度、湿度測定確度Z2010/Z2011使用(別売)、[温度基本確度] ±0.5℃(10℃~60℃)※上記温度範囲から外れる場合0.015℃/℃を加算(-40~10℃)・0.02℃/℃を加算(60℃~80℃)、[湿度基本確度] ±3% rh (20~30℃/20~90%rh)・ヒステリシス±1% rh (湿度測定確度に加算)記憶容量1チャネルあたり50万データ表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 などRoHS指令(10物質対応)対応記録モード瞬時値、平均値、最大値記録記録間隔0.5秒~30秒、1分~60分、14切替
クランプオンパワーロガーセット HIOKI(日置電機)クランプオンパワーロガーセットHIOKI(日置電機)
189,800税込208,780
1セットほか
当日出荷から10日以内出荷
使いやすさを実感。電力管理をサポート!単相から三相4線、400Vラインまで対応。 最大測定電圧780V、表示範囲も1000Vを実現。単相2線では3回路同時に測定ができます。(同一電源系統において)。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。オプションのクランプリークセンサを用いて、最少50,000mAレンジから漏れ電流の測定が出来ます。 SDカードに長期保存可能。 クランプオンセンサ9661(500A)2本とSDカードZ4001、携帯用ケースC1005をセットしたお買い得モデルです。
仕様[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可)付属品電圧コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(0.9m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)、アプリケーションソフトウェアCD(SF4000GENNECTOne)×1セット内容本体(PW3360-10)、クランプオンセンサ(9661)500A・2本、SDカード(Z4001)、携帯用ケース(C1005)電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間6h(バックライトOFF)測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力表示更新レート約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時、 LAN・USB通信時は除く)測定ライン[測定可能回路数]50/60 Hz、単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)、電流のみ1~3CHインターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え起動時間(秒)ソフトウェア:約3電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780)RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる)電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)基本確度電圧:±0.3%rdg±0.1%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)ソフトウェアバージョン5.22
クランプオンパワーロガー HIOKI(日置電機)クランプオンパワーロガーHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
116,900税込128,590
1台
当日出荷から10日以内出荷
使いやすさを実感。電力管理をサポート!単相から三相4線、400Vラインまで対応。 最大測定電圧780V、表示範囲も1000Vを実現。単相2線では3回路同時に測定ができます。(同一電源系統において)。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。オプションのクランプリークセンサを用いて、最少50,000mAレンジから漏れ電流の測定が出来ます。 SDカードに長期保存可能。
仕様[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可)付属品電圧コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(0.9m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)、アプリケーションソフトウェアCD(SF4000GENNECTOne)×1電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間6h(バックライトOFF)測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力表示更新レート約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時、 LAN・USB通信時は除く)測定ライン[測定可能回路数]50/60 Hz、単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)、電流のみ1~3CHインターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え起動時間(秒)ソフトウェア:約3電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780)RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる)電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)基本確度電圧:±0.3%rdg±0.1%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)ソフトウェアバージョン5.22
ワイヤレスクランプロガー HIOKI(日置電機)ワイヤレスクランプロガーHIOKI(日置電機)
57,980税込63,778
1台
当日出荷から10日以内出荷
交・直負荷電流/交流漏れ電流測定に 選べる電流センサ8種類 配電盤の中に入れ、扉を閉めても外で測定値をモニタできる 電圧と力率を設定し簡易的な電力測定が可能 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。
仕様実効値演算:ソフトウェアによる真の実効値演算付属品CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2チャンネル数2ch(GND共通)適合機器【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m連続使用時間約3か月(記録間隔1分、BluetoothOFF)、約10日(記録間隔1秒、BluetoothON)、約5日(記録間隔0.5秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)単3アルカリ乾電池使用時機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン測定対象AC負荷電流、DC負荷電流、AC漏れ電流(電流センサによる)測定レンジAC500mA~2000A、DC10A~2000A (電流センサによる)(間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません)測定確度±0.5%rdg.±5dgt.(DC、AC50Hz/60Hz)(電流センサ接続時はセンサ確度を加算)記憶容量1チャネルあたり50万データ表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 などRoHS指令(10物質対応)対応記録モード瞬時値、平均値、最大値記録記録間隔0.5秒~30秒、1分~60分、14切替
クランプオンパワーロガー HIOKI(日置電機)クランプオンパワーロガーHIOKI(日置電機)
179,800税込197,780
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
PW3360-10の高調波測定機能付き
仕様[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可)付属品電圧コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(09m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)、アプリケーションソフトウェアCD(SF4000GENNECTOne)×1質量(g)550(バッテリセットPW9002装着なし)、830(バッテリセットPW9002装着時)電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間6h(バックライトOFF)測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×100×48(バッテリセットPW9002装着なし)、180×100×672(バッテリセットPW9002装着時)機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力表示更新レート約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時、 LAN・USB通信時は除く)測定ライン[測定可能回路数]50/60 Hz、単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)、電流のみ1~3CHインターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え起動時間(秒)ソフトウェア:約3電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780)記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる)電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)基本確度電圧:±0.3%rdg±01%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)ソフトウェアバージョン5.22
【レンタル】漏れ電流試験器 ST5540 HIOKI(日置電機)【レンタル】漏れ電流試験器 ST5540HIOKI(日置電機)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から4日以内出荷
一般電気機器:電気用品安全法/JIS/IEC/ULの規格に対応無停電極性切替機能を搭載、タクトタイムを大幅に削減定格電流20Aまで対応し、新規格製品にも余裕を持って対応可能対話形式で簡単操作のタッチパネル通信機能と外部I/O装備で、製造ラインでの自動検査に対応
付属品テストリード L2200(赤×2/黒×1)1セット, 面接触プローブ 9195×1, 電源コード ×3, 測定ライン用予備ヒューズ×1, 取扱説明書×1, ユーザーズガイド×1, CD-ROM×1質量(kg)4.5測定方式人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示、真の実効値測定, 測定部は本体接地とフローティング寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×110×253サービス分類レンタル
ワイヤレスパルスロガー HIOKI(日置電機)ワイヤレスパルスロガーHIOKI(日置電機)
49,980税込54,978
1台
18日以内出荷から21日以内出荷
パルス積算、ロジックON/OFF信号や回転数の測定に 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 通信が途切れている間の測定データも保持 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。
付属品CD-R ×1 (取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド ×1、電波使用上の注意 ×1,単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、接続ケーブルL1010 ×2測定範囲[積算] 0~1000Mパルス、最高分解能1パルス、[回転数] 0~5000/n [r/s]、最高分解能1/n [r/s]電源ACアダプタ Z2003 (AC100 V~240 V、50 Hz/60 Hz)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、外部電源DC5 V~13.5 V (USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要)チャンネル数2ch (GND共通)対応機種【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m入力無電圧a接点 (常開接点)、オープンコレクタ、電圧入力 (DC 0 V~50 V)連続使用時間約2か月 (記録間隔1分、Bluetooth OFF)、約14日 (記録間隔1秒、Bluetooth ON)、約5日 (記録間隔0.1秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証測定モード積算 (加算/瞬時)、回転数、ロジック (記録間隔ごと1/0を記録)記憶容量1チャネルあたり50万データ表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 などRoHS指令(10物質対応)対応記録モード瞬時値記録記録間隔0.1秒~30秒、1分~60分、16切替
【レンタル】ワイヤレスユニバーサルユニットセット HIOKI(日置電機)【レンタル】ワイヤレスユニバーサルユニットセットHIOKI(日置電機)
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から5日以内出荷
最大105ch絶縁入力、最速100msサンプリング。熱流束測定も可能なデータロガーで多点データを無線収集可能です。
仕様【制御可能台】7台(最大105ch:組合せにおいて)、【制御通信手段】本体-ユニット間:Bluetooth(R)2.1+EDR・セキュリティSSP、【外部制御端子】外部トリガ入力/トリガ出力/警報出力4ch/GND、【バックライト輝度】4段階切替可能(100/70/40/25%から選択)、【トリガモード/タイミング】単発/連続モード・開始/停止/開始&停止タイミング・各トリガソースのOR/AND条件・各chごとに条件設定可能、【アナログ信号ソース】ユニットの接続数により最大105ch(U1-1~U7-15)・[レベルトリガ]設定したレベル値の立上がり/立下がり・[ウィンドウトリガ]設定した上、下限値を出た/入った時・[パターントリガ]1/0/×にパターンが一致したときにトリガ、【インターバルトリガー】日/時/分/秒を設定・設定した測定間隔毎にトリガが成立、【トリガ出力】オープンドレイン出力/端子:押しボタン式端子台(5V電圧出力付き、アクティブLOW、パルス幅100ms以上)・出力応答時間:記録間隔+3s以下(ユニット1台接続、通信良好)・記録間隔:+5s以下(ユニット7台接続、通信良好)、【測定繰り返し記録】ON/OFF選択(ON時:設定記録時間の繰り返し測定)、【保存先】SDメモリカード/USBメモリ選択(HIOKI純正SDカードのみ動作保証)、【保存動作】自動:波形データおよび時間区切り演算結果(リアルタイム保存)/時間区切り演算以外の数値演算結果(測定後保存)・手動:保存キーを押したときの動作を選択保存/即保存から選択、【リアルタイム保存】可能:波形データをバイナリ形式またはテキスト形式でSDメモリカードもしくはUSBメモリに約1分ごとに保存(記録間隔が1分より遅い場合は記録間隔ごとに保存)・通信:LoggerUtilityソフトウェア使用によるパソコンへの記録と同時に本体のSDメモリカードもしくはUSBメモリへリアルタイム保存可能、【分割保存】ON:測定開始時から設定時間ごとにデータを区切って別ファイルへ保存・定時:24時間の間で基準時刻を設定し基準時刻から設定時間ごとにデータを区切って別ファイルへ保存、【削除保存】外部メディアの容量が少なくなった時、古いファイルを削除して新しいファイルを保存、【外部メディア取り外し】リアルタイム保存中、メッセージ確認後に取外し可能・外部メディア再挿入時内部バッファメモリに残っているファイルは引き続き別ファイルに保存される、【データ保護】リアルタイム保存中に停電もしくはバッテリ残量がなくなったときにはファイルクローズしてから電源遮断する(電源投入から約10分間以上経過してから有効)、【データ読込】バイナリ形式データを一度に8Mデータまで読込可能、【演算範囲】内部メモリ内の全データ:測定中/測定後・A-Bカーソル間:測定後・時間区切り:指定時間1分~1日ごとに演算し最新演算値を表示、【演算結果自動保存】測定後に演算最終値を自動的にSDメモリカードもしくはUSBメモリにテキスト形式で保存する・時間区切り演算:指定時間ごとの演算値をテキスト形式でSDメモリカードもしくはUSBメモリにリアルタイム保存する、【波形演算】ch間の四則演算(+-×÷)を演算し、演算チャネル(W1~W30)のデータとして表示する(測定中のみ有効)・単純平均/移動平均/積算/熱貫流率の中から指定したチャネルのデータを演算し、演算チャネル(W1~W30)のデータとして表示する(測定中のみ有効)、【スケーリング】各チャネルごとにスケーリング設定可能・比で設定2点で設定を選択可能・熱流センサの感度から変換比を自動で設定その他イベントマーク(1回の測定で1000個まで)、A・Bカーソル、ch間補正、コメント入力、スタートバックアップ、設定条件を本体に5個保存、ユニット登録機能オートセットアップ、開始/停止キー誤操作防止、キーロック、ビープ音、予約(開始および停止)、設定ナビセット内容本体(LR8511)、ACアダプタ(Z1008)、電源コード、壁付けアタッチメント(ネジ2つ付)、取扱説明書、本体(LR8416)(SDカード内蔵(2GB))、ACアダプタ(Z1008)、電源コード、USBケーブル、取扱説明書、測定ガイド、ロガーユーティリティ(CD-R)、収納ケース備考※1:自動車部品の振動に対する部品の耐久性を調べる試験電源Z1008使用(DC12V)、AC100~240V(50/60Hz)/通常消費電力:8VA(バッテリパック未装着にてLCD最大輝度時)、【外部電源】DC10~28V(接続コードはご相談)・最大定格電力:15VA(バッテリ充電、LCD最大輝度時)適合規格【安全性】EN61010、【EMC】EN61326classA/EN61000-3-2/EN61000-3-3、【無線認証】技術基準適合認証を受けた無線モジュールを搭載本体質量(g)700※バッテリー含まず表示部5.7型TFTカラー液晶(640×480ドット)、横16マス×縦10マス、バックライトセーバ有インターフェース【LAN】IEEE802.3Ethernet100BASE-TX/DHCP/DNS対応(LoggerUtility(付属ソフトウェア)によるデータ収集/設定・通信コマンドによる設定と測定・FTPサーバによるデータ手動取得(本体メモリ/SDメモリカード/USBメモリ内のデータ)・FTPクライアントによるデータ自動送信・HTTPサーバによる遠隔操作・E-mailによるメール送信)、【USB】USB2.0準拠HighSpeed対応/シリーズミニBレセプタクル(LoggerUtility(付属ソフトウェア)によるデータ収集/設定・通信コマンドによる設定、測定・USBドライブモードで外部SDメモリカードのデータをPCへ転送※USBメモリ内データは通信による転送不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×36×125※突起物含まずバッファメモリ【内部】揮発性メモリ(SDRAM)8Mワード使用温湿度範囲-10~50℃/30~80%RH以下※結露しないこと保管温湿度範囲-20~60℃/80%RH以下※結露しないこと演算桁数同時に最大6演算まで可能:平均値/ピーク値/最大値/最大値の時刻/最小値/最小値の時刻/積算電池寿命【バックアップ】時計、設定条件用:5年以上(23℃にて)確度【時間軸】測定時±0.2秒/日(23℃にて)時計機能オートカレンダ、精度±3秒/日(23℃参考値)耐振動性能JISD1601-1995(自動車部品振動試験方法)※1、適応分類:1種A種記録時間連続記録ON(停止キーを押すまで連続記録)、連続記録OFF(任意時間を設定可能)記録間隔100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、30s、1min、2min、5min、10min、20min、30min、1h(16設定)(熱電対断線検出ON時は設定不可)保存データ種類設定条件、波形データ(バイナリ形式)、波形データ(テキスト形式)、数値演算結果、画面データ(圧縮ビットマップ形式)、予約設定通信距離(m)見通し30SDカード1スロット、HIOKI製Z4001(2GB)、データフォーマット:FAT16/FAT32USBUSB2.0準拠、シリーズAレセプタクル、データフォーマット:FAT16/FAT32サービス分類レンタル
バッテリハイテスタ HIOKI(日置電機)バッテリハイテスタHIOKI(日置電機)
269,800税込296,780
1台
13日以内出荷から16日以内出荷
xEV向け大型セル、300 Vまでの大型パックの測定に対応 内部抵抗と開放電圧を同時に測定 動力用小型セル、60 V までの小型パックの測定に対応したレンジ構成 内部抵抗(AC-IR)測定レンジ:30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ 開放電圧測定レンジ:6 V/60 V インターフェイスにLANを搭載 スイッチメインフレームSW1001, SW1002と組み合わせることで、測定チャネル数を増設できます。また、「BT3561A/BT3562A/BT3563AとDM7276」、「BT4560とDM7276」など、2種類の測定器を一括制御し、スキャン測定も可能です。 静電気による測定器の故障を防ぐ
仕様抵抗測定レンジ:30 mΩ(最大表示:31.000 mΩ、分解能:1 μΩ、測定電流:100 mA)/300 mΩ(最大表示:310.00 mΩ、分解能:10 μΩ、測定電流:10 mA)/3 Ω(最大表示:3.1000 Ω、分解能:100 μΩ、測定電流:1 mA)/30 Ω(最大表示:31.000 Ω、分解能:1 mΩ、測定電流:100 μA)/300 Ω(最大表示:310.00 Ω、分解能:10 mΩ、測定電流:10 μA)/3 kΩ(最大表示:3.1000 kΩ、分解能:100 mΩ、測定電流:10 μA)/測定代表確度:±0.5% rdg ±5 dgt/測定電流周波数:1 kHz ±0.2 Hz/測定方式:交流4端子法、電圧測定レンジ:6 V(最大表示:6.00000 V、分解能:10 μV)/60 V(最大表示:60.0000 V、分解能:100 μV)/測定代表確度:±0.01% rdg ±3 dgt付属品取扱説明書、電源コード、使用上の注意質量(kg)2.4電源AC 100 V ~ AC 240 V、50 Hz/60 Hz、35 VA max.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×295機能コンタクトチェック機能、ゼロアジャスト機能、パルス測定機能、コンパレータ機能 (Hi/ IN/ Lo)、統計演算機能 (最大30000データ)、ディレイ機能、アベレージ機能、設定セーブ機能 (パネルセーブ) 、メモリ機能、LabVIEW(R)ドライバ対応インターフェイスLAN (TCP/IP、10BASE-T/100BASE-TX)/RS-232C (最大38.4 kbps、プリンタI/F兼用)/EXT I/O (37-pin Handler interface)/アナログ出力 (DC 0 V~3.1 V)RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)ΩまたはV (60 Hz):4(EX.FAST)、12(FAST)、35(MEDIUM)、150(SLOW)/ΩV (60 Hz):8(EX.FAST)、24(FAST)、70(MEDIUM)、253(SLOW)/ΩまたはV (50 Hz):4(EX.FAST)、12(FAST)、42(MEDIUM)、157(SLOW)/ΩV (50 Hz):8(EX.FAST)、24(FAST)、84(MEDIUM)、259(SLOW)応答時間(ms)10
ACアダプタ HIOKI(日置電機)ACアダプタHIOKI(日置電機)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
AC 100 V ~ 240 V
バッテリハイテスタ HIOKI(日置電機)バッテリハイテスタHIOKI(日置電機)
359,800税込395,780
1台
13日以内出荷から16日以内出荷
xEV向け大型セル、300 Vまでの大型パックの測定に対応 内部抵抗と開放電圧を同時に測定 xEV向け大型セル、300 Vまでの大型パックの測定に対応したレンジ構成 内部抵抗(AC-IR)測定レンジ:3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ 開放電圧測定レンジ:6 V/60 V/300 V インターフェイスにLANを搭載 スイッチメインフレームSW1001, SW1002と組み合わせることで、測定チャネル数を増設できます。また、「BT3561A/BT3562A/BT3563AとDM7276」、「BT4560とDM7276」など、2種類の測定器を一括制御し、スキャン測定も可能です。 静電気による測定器の故障を防ぐ
仕様抵抗測定レンジ:3 mΩ(最大表示:3.1000 mΩ, 分解能:0.1 μΩ, 測定電流:100 mA)/30 mΩ(最大表示:31.000 mΩ, 分解能:1 μΩ, 測定電流:100 mA)/300 mΩ(最大表示:310.00 mΩ, 分解能:10 μΩ, 測定電流:10 mA)/3 Ω(最大表示:3.1000 Ω, 分解能:100 μΩ, 測定電流:1 mA)/30 Ω(最大表示:31.000 Ω, 分解能:1 mΩ, 測定電流:100 μA)/300 Ω(最大表示:310.00 Ω, 分解能:10 mΩ, 測定電流:10 μA)/3 kΩ(最大表示:3.1000 kΩ, 分解能:100 mΩ, 測定電流:10 μA)/測定代表確度:±0.5% rdg ±10 dgt(3 mΩレンジ), ±0.5% rdg ±5 dgt(30 mΩレンジ以上)/測定電流周波数:1 kHz ±0.2 Hz/測定方式:交流4端子法、電圧測定レンジ:6 V(最大表示:6.00000 V, 分解能:10 μV)/60 V(最大表示:60.0000 V, 分解能:100 μV)/300 V(最大表示:300.000 V, 分解能:1 mV)/測定代表確度:±0.01% rdg ±3 dgt付属品取扱説明書×1, 電源コード×1, 使用上の注意×1質量(kg)2.4電源AC 100 V ~ AC 240 V, 50 Hz/60 Hz, 35 VA max.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×295機能コンタクトチェック機能, ゼロアジャスト機能, パルス測定機能, コンパレータ機能 (Hi/ IN/ Lo), 統計演算機能 (最大30,000データ), ディレイ機能, アベレージ機能, 設定セーブ機能 (パネルセーブ) , メモリ機能, LabVIEW(R)ドライバ対応インターフェイスLAN (TCP/IP, 10BASE-T/100BASE-TX)/RS-232C (最大38.4 kbps, プリンタI/F兼用)/EXT I/O (37-pin Handler interface)/アナログ出力 (DC 0 V~3.1 V)RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)ΩまたはV (60 Hz):4(EX.FAST), 12(FAST), 35(MEDIUM), 150(SLOW)/ΩV (60 Hz):8(EX.FAST), 24(FAST), 70(MEDIUM), 253(SLOW)/ΩまたはV (50 Hz):4(EX.FAST), 12(FAST), 42(MEDIUM), 157(SLOW)/ΩV (50 Hz):8(EX.FAST), 24(FAST), 84(MEDIUM), 259(SLOW)応答時間(ms)10
バッテリハイテスタ HIOKI(日置電機)バッテリハイテスタHIOKI(日置電機)
309,800税込340,780
1台
13日以内出荷から16日以内出荷
xEV向け大型セル、100 Vまでの中型パックの測定に対応 内部抵抗と開放電圧を同時に測定 xEV向け大型セル、100 Vまでの中型パックの測定に対応したレンジ構成 内部抵抗(AC-IR)測定レンジ:3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ 開放電圧測定レンジ:6 V/60 V/100 V インターフェイスにLANを搭載 スイッチメインフレームSW1001, SW1002と組み合わせることで、測定チャネル数を増設できます。また、「BT3561A/BT3562A/BT3563AとDM7276」、「BT4560とDM7276」など、2種類の測定器を一括制御し、スキャン測定も可能です。 静電気による測定器の故障を防ぐ
仕様抵抗測定レンジ:3 mΩ(最大表示:3.1000 mΩ、 分解能:0.1 μΩ、 測定電流:100 mA)/30 mΩ(最大表示:31.000 mΩ、 分解能:1 μΩ、 測定電流:100 mA)/300 mΩ(最大表示:310.00 mΩ、 分解能:10 μΩ、 測定電流:10 mA)/3 Ω(最大表示:3.1000 Ω、 分解能:100 μΩ、 測定電流:1 mA)/30 Ω(最大表示:31.000 Ω、 分解能:1 mΩ、 測定電流:100 μA)/300 Ω(最大表示:310.00 Ω、 分解能:10 mΩ、 測定電流:10 μA)/3 kΩ(最大表示:3.1000 kΩ、 分解能:100 mΩ、 測定電流:10 μA)/測定代表確度:±0.5% rdg ±10 dgt(3 mΩレンジ)、 ±0.5% rdg ±5 dgt(30 mΩレンジ以上)/測定電流周波数:1 kHz ±0.2 Hz/測定方式:交流4端子法、電圧測定レンジ:6 V(最大表示:6.00000 V、 分解能:10 μV)/60 V(最大表示:60.0000 V、 分解能:100 μV)/100 V(最大表示:100.000 V、 分解能:1 mV)/測定代表確度:±0.01% rdg ±3 dgt付属品取扱説明書×1、 電源コード×1、 使用上の注意×1質量(kg)2.4電源AC 100 V ~ AC 240 V、 50 Hz/60 Hz、 35 VA max.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×295機能コンタクトチェック機能、 ゼロアジャスト機能、 パルス測定機能、 コンパレータ機能 (Hi/ IN/ Lo)、 統計演算機能 (最大30000データ)、 ディレイ機能、 アベレージ機能、 設定セーブ機能 (パネルセーブ) 、 メモリ機能、 LabVIEW(R)ドライバ対応インターフェイスLAN (TCP/IP、10BASE-T/100BASE-TX)/RS-232C (最大38.4 kbps、プリンタI/F兼用)/EXT I/O (37-pin Handler interface)/アナログ出力 (DC 0 V~3.1 V)RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)ΩまたはV (60 Hz):4(EX.FAST)、 12(FAST)、 35(MEDIUM)、 150(SLOW)/ΩV (60 Hz):8(EX.FAST)、 24(FAST)、 70(MEDIUM)、 253(SLOW)/ΩまたはV (50 Hz):4(EX.FAST)、 12(FAST)、 42(MEDIUM)、 157(SLOW)/ΩV (50 Hz):8(EX.FAST)、 24(FAST)、 84(MEDIUM)、 259(SLOW)応答時間(ms)10
抵抗計(GP-IB付) HIOKI(日置電機)抵抗計(GP-IB付)HIOKI(日置電機)
269,800税込296,780
1台
18日以内出荷から21日以内出荷
先進の開発・生産に応える超高確度/多チャネル対応抵抗計。 4端子法で高速かつ高精度に測定。 温度補正機能付で、温度により抵抗値が変化する測定対象に最適。 GP-IB 付きモデル
用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、リレー・スイッチの接触抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズや抵抗器、伝導性ゴムなど各種素材の直流抵抗測定に。仕様抵抗測定レンジ:10 mΩ (最大表示12.00000 mΩ・分解能 10 nΩ)~1000 MΩレンジ (最大表示1200.0 MΩ・分解能 100 kΩ)・12切替え/[LP ON時] 1000 mΩ (最大表示1200.00 mΩ・分解能 10 μΩ)~1000 Ωレンジ (最大表示1200.00 Ω・分解能 10 mΩ)・4切替え/基本確度: ±0.006 % rdg. ±0.001 % f.s. 測定スピード:FAST (2.0 ms)・MED (50 Hz: 22 ms・60 Hz: 19 ms)・SLOW1 (102 ms)・SLOW2 (202 ms) 各レンジでスピードは異なります・2.0 msは最速値. マルチプレクサ:[RM3545-02のみ] 対応ユニット: Z3003 (最大2ユニット)付属品電源コード×1・クリップ形リードL2101×1・温度センサZ2001×1・EXT I/O用オスコネクタ×1・取扱説明書×1・アプリケーションディスク×1・USBケーブル (A - B タイプ)×1・予備ヒューズ×1質量(kg)[RM3545・RM3545-01] 2.5・[RM3545-02] 3.2電源AC100 V~240 V・50Hz/60Hz・定格電力:40 VA max.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5温度測定範囲(℃)‐10.0~99.9・基本確度: ±0.5 (温度センサZ2001との組合せ確度)・‐99.9~999.9 (アナログ入力)機能温度補正・温度換算・オフセット電圧補正 (OVC)・コンパレータ (ABS/REF%)・BIN・キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)・表示桁数選択機能 (7桁/6桁/5桁)・電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)・スケーリング・判定音設定・オートホールド・アベレージ・統計演算・パネルセーブ/ロード・D/A出力開放端子電圧DC 20V max. (10 kΩレンジ~)・5.5 V max. (~1000Ωレンジ) [LP ON時] DC 20 mV max.測定電流DC 1 A~100 nA・[LP ON時] 1 mA~5 μARoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値10mΩ(最大表示12mΩ、分解能10nΩ)~1000MΩレンジ(最大表示1200.0MΩ、分解能100kΩ)、12切替え[LPON時]1000mΩ(最大表示12mΩ、分解能10μΩ)~1000Ωレンジ(最大表示12Ω、分解能10mΩ)、4切替え基本確度:±0.006%rdg.±0.001%f.s.通信インターフェースGP-IB (RM3545-01のみ)/ RS-232C/ PRINTER (RS-232C)/ USB から1つを選択して使用・リモート機能/ 通信モニタ機能/ データ出力機能/ メモリ (50個)
スイッチメインフレーム(3スロット) HIOKI(日置電機)スイッチメインフレーム(3スロット)HIOKI(日置電機)
229,800税込252,780
1台
18日以内出荷から21日以内出荷
電池の多チャネル測定に最適な、モジュール式のスイッチシステム。 最大66ch (2線)~18ch (4端子対) インピーダンス計測に配慮した回路設計で測定誤差を低減。 電圧計とバッテリテスタを切り替えて測定が可能。 チャネルごと保護用ヒューズ内臓、万が一の経路短絡時に測定対象の電池を保護。
用途電池セルのOCV測定、内部抵抗測定、外装電位測定に付属品電源コード ×1、 取扱説明書 ×1、 使用上の注意 ×1、 USBドライバCD ×1質量(kg)3.7電源AC 100 V~AC 240 V / 30 VA (50/60 Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×132×420機能チャネル切り替え、 結線方式、 スキャン機能、 通信コマンド転送、 チャネルディレイ、 シールド切り替え最大入力電圧DC 60 V (DC 60 Vを超える電池パックは接続不可)、 AC 30 Vrms、 42.4 Vpeak、 対地間最大定格電圧: DC 60 VRoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数2台(2線式 1台 + 4線式 1台、または2線式 1台 + 4端子対 1台)適合モジュールマルチプレクサモジュールSW9001 (2線式/4線式)、 マルチプレクサモジュールSW9002 (4端子対)スロット数(個)3通信インターフェースLAN、 USB、 RS-232C (ホスト用、測定器用)
パワーメータ(GP-IB・D/A出力) HIOKI(日置電機)パワーメータ(GP-IB・D/A出力)HIOKI(日置電機)
769,800税込846,780
1個
18日以内出荷
三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。3chモデル。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。仕様【高調波】同期周波数範囲: 10 Hz~640 Hz, 解析次数: 最大50次、高調波電圧実効値, 高調波電流実効値, 高調波有効電力, 総合高調波電圧ひずみ率, 総合高調波電流ひずみ率, 基本波電圧, 基本波電流, 基本波有効電力, 基本波皮相電力, 基本波無効電力, 基本波力率 (変位力率), 基本波電圧電流位相差, チャネル間電圧基本波位相差, チャネル間電流基本波位相差, 高調波電圧含有率, 高調波電流含有率, 高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角, 高調波電流位相角, 高調波電圧電流位相差)付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1質量(kg)5.6測定範囲[電圧] AC/DC 0.15 V~1000 V、[電流]直接入力: AC/DC 2 mA~65 A、AC/DC電流センサー使用例: AC/DC 4 A~2000 A (CT6877A、代表確度 ±0.348%)、ACセンサー使用例: AC 10 A~5000 A (CT9667-01、代表確度 ±2.6%)出力D/A:16c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2V波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速有効電力レベル出力電源AC 100 V~240 V, 50/60 Hz, 40 VA測定項目電圧, 電流, 有効電力, 皮相電力, 無効電力, 力率, 位相角, 周波数, 効率, 電流積算, 有効電力積算, 積算時間, 電圧波形ピーク値, 電流波形ピーク値, 電圧クレストファクタ, 電流クレストファクタ, 時間平均電流, 時間平均有効電力, 電圧リプル率, 電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流] 6桁表示 (0.00000 mAh~, 極性別と総和値)、[有効電力] 6桁表示 (0.00000 mWh~, 極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256機能[整流方式切替え] AC+DC, AC+DC Umn, AC, DC, FND、オートレンジ, アベレージ, VT・CT設定, 同期制御, MAX/MIN他周波数特性C0.1z~100kzインターフェースRS-232C/LAN標準装備GP-IB対応表示更新レート約5回/s~20 s (アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線 (結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能)入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
抵抗計 HIOKI(日置電機)抵抗計HIOKI(日置電機)
307,800税込338,580
1台
9日以内出荷
低抵抗を正確に測定、1000 μΩレンジ(最小分解能1 nΩ)を搭載代表確度±0.045% rdg ±0.010% f.s.温度補正機能搭載、温度で抵抗値が変化する銅線などの測定に最適通信インターフェイスLAN、RS-232C、USB、EXT I/O、アナログ出力搭載
用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、充電コネクターの接続抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズ・シャント抵抗器の直流抵抗測定に。付属品電源コード/Z2001温度センサ/EXT.I/O用オスコネクタ/EXT.I/O用コネクタカバー/予備ヒューズ(F1.6AH250V)/スタートアップガイド/使用上の注意(0990A905)質量(kg)2.7電源AC100V~240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×307機能コンタクトチェック、ゼロアジャスト(各レンジ±50%offullscale以内)1、ゼロアジャストフリー確度保証、OVC機能、接触改善機能(最大印加電圧5V、最大電流10mA)、ローパワーモード(最大開放電圧20mV)、オートホールド機能、コンパレータ、温度測定機能、温度補正(TC)機能、温度換算(ΔT)機能、統計演算機能、ディレイ機能、アベレージ機能、設定セーブ(パネルセーブ)、データメモリー機能、コマンドモニタ機能(コマンドやクエリの送受信状況を表示)、LabVIEW(R)ドライバー対応2/1:100MΩ以上はゼロアジャスト不可(強制OFF)RoHS指令(10物質対応)対応
パワーメータ(RS232C) HIOKI(日置電機)パワーメータ(RS232C)HIOKI(日置電機)
249,800税込274,780
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
待機電力から動作時電力まで高確度に計測可能な単相電力計。最小10μAから計測可能。家電製品などの待機時消費電力から通常動作時の消費電力まで1台で。待機電力の測定規格 IEC62301にも対応。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器など単相機器の電力測定に。仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率、(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)付属品取扱説明書×1電源コード×1電圧・電流入力端子用安全カバー×2安全カバー取付用ネジ(M3×6)×4質量(kg)3電源AC100V~240V50/60z30VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数最大電流比電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):固定レンジ積算/オートレンジ積算切替え可能、[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他【ロガー接続】測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(P3335-01以外)、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.1.1以降)周波数特性C0.1z~100kzインターフェースLAN標準装備RS-232C測定レンジ[電圧]AC/C6V~1000V8レンジ、[電流]AC/C1mA~20A14レンジ、[電力]6.0000m~20.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)、力率の影響:0.1%f.s.以下(45z~66zPF=0にて)表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線入力抵抗電圧:2MΩ電流:520mΩ以下(1mA~100mAレンジ)15mΩ以下(200mA~20Aレンジ)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
パワーメータ HIOKI(日置電機)パワーメータHIOKI(日置電機)
639,800税込703,780
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。3chモデル。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1質量(kg)5.6測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%)電源AC100V~240V50/60z40VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他周波数特性C0.1z~100kzインターフェースRS-232C/LAN標準装備表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線単相3線三相3線三相4線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能)入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
パワーメータ HIOKI(日置電機)パワーメータHIOKI(日置電機)
509,800税込560,780
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。2chモデル。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1質量(kg)5.2測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%)電源AC100V~240V50/60z40VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他周波数特性C0.1z~100kz表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線単相3線三相3線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能)入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
パワーメータ(GP-IB) HIOKI(日置電機)パワーメータ(GP-IB)HIOKI(日置電機)
679,800税込747,780
1個
18日以内出荷
三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。3chモデル。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1質量(kg)5.6測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%)電源AC100V~240V50/60z40VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他周波数特性C0.1z~100kzインターフェースRS-232C/LAN標準装備GP-IB対応表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線単相3線三相3線三相4線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能)入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
パワーメータ(GP-IB) HIOKI(日置電機)パワーメータ(GP-IB)HIOKI(日置電機)
559,800税込615,780
1個
18日以内出荷
三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。2chモデル。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1質量(kg)5.2測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%)電源AC100V~240V50/60z40VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他周波数特性C0.1z~100kzインターフェースRS-232C/LAN標準装備GP-IB対応表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線単相3線三相3線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能)入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
パワーメータ(RS232C・D/A出力) HIOKI(日置電機)パワーメータ(RS232C・D/A出力)HIOKI(日置電機)
269,800税込296,780
1個
18日以内出荷から21日以内出荷
待機電力から動作時電力まで高確度に計測可能な単相電力計。最小10μAから計測可能。家電製品などの待機時消費電力から通常動作時の消費電力まで1台で。待機電力の測定規格 IEC62301にも対応。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器など単相機器の電力測定に。仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)付属品取扱説明書×1電源コード×1電圧・電流入力端子用安全カバー×2安全カバー取付用ネジ(M3×6)×4質量(kg)3出力D/A:7c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2Vf.s.または5Vf.s.波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速レベル出力(電圧/電流/有効電力)電源AC100V~240V50/60z30VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数最大電流比電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):固定レンジ積算/オートレンジ積算切替え可能、[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他【ロガー接続】測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(P3335-01以外)、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.1.1以降)周波数特性C0.1z~100kzインターフェースLAN標準装備RS-232C測定レンジ[電圧]AC/C6V~1000V8レンジ、[電流]AC/C1mA~20A14レンジ、[電力]6.0000m~20.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)、力率の影響:0.1%f.s.以下(45z~66zPF=0にて)表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線入力抵抗電圧:2MΩ電流:520mΩ以下(1mA~100mAレンジ)15mΩ以下(200mA~20Aレンジ)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
パワーメータ(RS232C・GP-IB・D/A出力・外部センサ入力) HIOKI(日置電機)パワーメータ(RS232C・GP-IB・D/A出力・外部センサ入力)HIOKI(日置電機)
309,800税込340,780
1個
18日以内出荷から21日以内出荷
待機電力から動作時電力まで高確度に計測可能な単相電力計。最小10μAから計測可能。家電製品などの待機時消費電力から通常動作時の消費電力まで1台で。待機電力の測定規格 IEC62301にも対応。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器など単相機器の電力測定に。仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)付属品取扱説明書×1電源コード×1電圧・電流入力端子用安全カバー×2安全カバー取付用ネジ(M3×6)×4質量(kg)3出力D/A:7c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2Vf.s.または5Vf.s.波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速レベル出力(電圧/電流/有効電力)電源AC100V~240V50/60z30VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数最大電流比電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):固定レンジ積算/オートレンジ積算切替え可能、[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他【ロガー接続】測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(P3335-01以外)、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.1.1以降)周波数特性C0.1z~100kzインターフェースLAN標準装備RS-232C。、GP-IB測定レンジ[電圧]AC/C6V~1000V8レンジ、[電流]AC/C1mA~20A14レンジ、[電力]6.0000m~20.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)、力率の影響:0.1%f.s.以下(45z~66zPF=0にて)表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線入力抵抗電圧:2MΩ電流:520mΩ以下(1mA~100mAレンジ)15mΩ以下(200mA~20Aレンジ)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
パワーメータ(GP-IB) HIOKI(日置電機)パワーメータ(GP-IB)HIOKI(日置電機)
249,800税込274,780
1個
18日以内出荷から21日以内出荷
待機電力から動作時電力まで高確度に計測可能な単相電力計。最小10μAから計測可能。家電製品などの待機時消費電力から通常動作時の消費電力まで1台で。待機電力の測定規格 IEC62301にも対応。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器など単相機器の電力測定に。仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率、(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)付属品取扱説明書×1電源コード×1電圧・電流入力端子用安全カバー×2安全カバー取付用ネジ(M3×6)×4質量(kg)3電源AC100V~240V50/60z30VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数最大電流比電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):固定レンジ積算/オートレンジ積算切替え可能、[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他【ロガー接続】測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(P3335-01以外)、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.1.1以降)周波数特性C0.1z~100kzインターフェースLAN標準装備GP-IB測定レンジ[電圧]AC/C6V~1000V8レンジ、[電流]AC/C1mA~20A14レンジ、[電力]6.0000m~20.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)、力率の影響:0.1%f.s.以下(45z~66zPF=0にて)表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線入力抵抗電圧:2MΩ電流:520mΩ以下(1mA~100mAレンジ)15mΩ以下(200mA~20Aレンジ)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
パワーメータ(RS232C・外部センサ入力) HIOKI(日置電機)パワーメータ(RS232C・外部センサ入力)HIOKI(日置電機)
269,800税込296,780
1個
18日以内出荷から21日以内出荷
待機電力から動作時電力まで高確度に計測可能な単相電力計。最小10μAから計測可能。家電製品などの待機時消費電力から通常動作時の消費電力まで1台で。待機電力の測定規格 IEC62301にも対応。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器など単相機器の電力測定に。仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)付属品取扱説明書×1電源コード×1電圧・電流入力端子用安全カバー×2安全カバー取付用ネジ(M3×6)×4質量(kg)3電源AC100V~240V50/60z30VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数最大電流比電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):固定レンジ積算/オートレンジ積算切替え可能、[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他【ロガー接続】測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(P3335-01以外)、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.1.1以降)周波数特性C0.1z~100kzインターフェースLAN標準装備RS-232C測定レンジ[電圧]AC/C6V~1000V8レンジ、[電流]AC/C1mA~20A14レンジ、[電力]6.0000m~20.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)、力率の影響:0.1%f.s.以下(45z~66zPF=0にて)表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線入力抵抗電圧:2MΩ電流:520mΩ以下(1mA~100mAレンジ)15mΩ以下(200mA~20Aレンジ)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
パワーメータ(D/A出力) HIOKI(日置電機)パワーメータ(D/A出力)HIOKI(日置電機)
729,800税込802,780
1個
18日以内出荷
三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。3chモデル。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1質量(kg)5.6測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%)出力D/A:16c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2V波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速有効電力レベル出力電源AC100V~240V50/60z40VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他周波数特性C0.1z~100kzインターフェースRS-232C/LAN標準装備表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線単相3線三相3線三相4線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能)入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
パワーメータ(GP-IB・D/A出力) HIOKI(日置電機)パワーメータ(GP-IB・D/A出力)HIOKI(日置電機)
619,800税込681,780
1個
18日以内出荷
三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。2chモデル。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1質量(kg)5.2測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%)出力D/A:16c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2V波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速有効電力レベル出力電源AC100V~240V50/60z40VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他周波数特性C0.1z~100kzインターフェースRS-232C/LAN標準装備GP-IB対応表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線単相3線三相3線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能)入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
パワーメータ(D/A出力) HIOKI(日置電機)パワーメータ(D/A出力)HIOKI(日置電機)
589,800税込648,780
1個
18日以内出荷
三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。2chモデル。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1質量(kg)5.2測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%)出力D/A:16c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2V波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速有効電力レベル出力電源AC100V~240V50/60z40VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他周波数特性C0.1z~100kz表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線単相3線三相3線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能)入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
パワーメータ(GP-IB) HIOKI(日置電機)パワーメータ(GP-IB)HIOKI(日置電機)
568,800税込625,680
1個
21日以内出荷
三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。2chモデル。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1質量(kg)5.2測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%)電源AC100V~240V50/60z40VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他周波数特性C0.1z~100kzインターフェースRS-232C/LAN標準装備GP-IB対応表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線単相3線三相3線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能)入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)校正証明書付き
パワーメータ(GP-IB・D/A出力) HIOKI(日置電機)パワーメータ(GP-IB・D/A出力)HIOKI(日置電機)
769,800税込846,780
1個
21日以内出荷
三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。3chモデル。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1質量(kg)5.6測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%)出力D/A:16c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2V波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速有効電力レベル出力電源AC100V~240V50/60z40VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他周波数特性C0.1z~100kzインターフェースRS-232C/LAN標準装備GP-IB対応表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線単相3線三相3線三相4線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能)入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)校正証明書付き
パワーメータ(GP-IB) HIOKI(日置電機)パワーメータ(GP-IB)HIOKI(日置電機)
689,800税込758,780
1個
21日以内出荷
三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。3chモデル。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1質量(kg)5.6測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%)電源AC100V~240V50/60z40VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他周波数特性C0.1z~100kzインターフェースRS-232C/LAN標準装備GP-IB対応表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線単相3線三相3線三相4線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能)入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)校正証明書付き
パワーメータ(GP-IB・D/A出力) HIOKI(日置電機)パワーメータ(GP-IB・D/A出力)HIOKI(日置電機)
629,800税込692,780
1個
21日以内出荷
三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。2chモデル。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1質量(kg)5.2測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%)出力D/A:16c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2V波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速有効電力レベル出力電源AC100V~240V50/60z40VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他周波数特性C0.1z~100kzインターフェースRS-232C/LAN標準装備GP-IB対応表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線単相3線三相3線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能)入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)校正証明書付き
パワーメータ(D/A出力) HIOKI(日置電機)パワーメータ(D/A出力)HIOKI(日置電機)
739,800税込813,780
1個
21日以内出荷
三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。3chモデル。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1質量(kg)5.6測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%)出力D/A:16c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2V波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速有効電力レベル出力電源AC100V~240V50/60z40VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他周波数特性C0.1z~100kzインターフェースRS-232C/LAN標準装備表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線単相3線三相3線三相4線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能)入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)校正証明書付き
パワーメータ(D/A出力) HIOKI(日置電機)パワーメータ(D/A出力)HIOKI(日置電機)
599,800税込659,780
1個
21日以内出荷
三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。2chモデル。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1質量(kg)5.2測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%)出力D/A:16c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2V波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速有効電力レベル出力電源AC100V~240V50/60z40VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他周波数特性C0.1z~100kz表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線単相3線三相3線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能)入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)校正証明書付き