カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
  • サンドビック(1)
  • ダイヘン(1)
  • GROUND ZERO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm4001」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACリーククランプメータ HIOKI(日置電機)

    ACリーククランプメータ

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    挟みやすいジョーでらくらく作業。センサー部を挟みやすい形状にしたことで、安全かつ簡単にクランプでき、作業時間を短縮。 漏れ電流から負荷電流まで測定。0.60mA~600.0Aまで確度保証。1台で、さまざまな現場に対応できます。 コンパレータ機能で探査時間を短縮。しきい値を設定し、比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
    用途漏電トラブル対応・絶縁管理に付属品携帯用ケース×1、ストラップ×1、取扱説明書×1、使用上の注意×1、単4アルカリ乾電池(LR03)×1仕様フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能使用温度範囲(℃)-10~65適合規格安全性:EN61010 A タイプ電流センサ、測定カテゴリ:CAT Ⅲ 300 V、EMC:EN61326測定方式真の実効値方式(True RMS)連続使用時間(時間)32h(Z3210未装着時)、16h(Z3210装着時、無線通信)測定周波数範囲(Hz)40~999.9その他の機能コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定表示範囲ゼロ表示:5カウント以下表示更新レート5回/秒外部磁界の影響AC400A/mの外部磁界において:最大70mA(6000Aレンジ以下)、最大40A(6000Aレンジ以上)保存温度範囲(℃)-10~65確度範囲:0.6mA~600A電圧レンジ(V)[交流]機能なし使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000mまで測定可能導体径(Φmm)24以下RoHS指令(10物質対応)対応特性フィルター特性:180Hz±30Hzにて-3dB(フィルター機能ON時)出力機能機能なしクレストファクタ4000カウント以下 4.5 、4000カウント超、6000カウント以下 3ピーク検出2ms以上(フィルター機能OFF時)電流レンジ[交流]60mA、600mA、6A、60A、600A、5レンジ、真の実効値整流基本確度[交流電流レンジ]45-66Hz:±1.5%rdg±5dgt(60.00mA~6.000A)±2.5%rdg±5dgt(60.00A~600.0A)使用湿度範囲(%RH)-10~40℃:80以下、40~45℃:60以下、45~65℃:50以下
  • ACリーククランプメータワイヤレスセット HIOKI(日置電機)

    ACリーククランプメータワイヤレスセット

    HIOKI(日置電機)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    挟みやすいジョーでらくらく作業。センサー部を挟みやすい形状にしたことで、安全かつ簡単にクランプでき、作業時間を短縮。 漏れ電流から負荷電流まで測定。0.60mA~600.0Aまで確度保証。1台で、さまざまな現場に対応できます。 コンパレータ機能で探査時間を短縮。しきい値を設定し、比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。 ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
    用途漏電トラブル対応・絶縁管理に付属品携帯ケース、ワイヤレスアダプタZ3210セット内容リーククランプメータ CM4001とワイアレスアダプタ Z3210幅(mm)37高さ(mm)160質量(g)115使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)27電源単4アルカリ乾電池(LR03)×1適合規格安全性:EN61010 A タイプ電流センサ、測定カテゴリ:CAT Ⅲ 300 V、EMC:EN61326測定方式真の実効値方式(True RMS)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×160×27連続使用時間(時間)約32測定周波数範囲(Hz)40~999.9表示範囲ゼロ表示:5カウント以下交流電流(A)【確度規定範囲】0.6mA~600A、【表示範囲】0mA~600A、【レンジ/確度】60mA/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、600mA/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、6A/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、60A/2.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、600A/2.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)表示更新レート5回/秒クランプ径(Φmm)24交流電流【確度規定範囲】0.6mA~600A、【表示範囲】0mA~600A、【レンジ/確度】60mA/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、600mA/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、6A/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、60A/2.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、600A/2.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)外部磁界の影響AC400A/mの外部磁界において:最大7mA(6Aレンジ以下)、最大4A(60Aレンジ以上)保存温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000mまで測定可能導体径(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応特性フィルター特性:180Hz±30Hzにて-3dB(フィルター機能ON時)クレストファクタ4000カウント以下 4.5 、4000カウント超 、6000カウント以下3ピーク検出2ms以上(フィルター機能OFF時)使用湿度範囲(%RH)-10~40℃:80以下、40~45℃:60以下、45~65℃:50以下
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    CM4001用 ソフトケース
    対応製品CM4001
  • ワイアレスアダプタ HIOKI(日置電機)

    ワイアレスアダプタ

    HIOKI(日置電機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスで転記ミスを防止し、省人化をサポート。HIOKIの専用無償アプリ【GENNECT Cross】で、測定値・グラフ・写真を用いたレポートを、測定しながら作成。【GENNECT Cross】ではレポート作成以外に、対応測定器ごとの機能を使って現場で波形チェックなどが可能。50か国以上の国・地域の電波規制に対応。順次、対応測定器を増やしていく。Excelへの測定値直接転送機能の実装。
    用途対応測定器をワイヤレス化、測定値をタブレットに転送付属品取扱説明書仕様最大着脱回数:5000回質量(g)1.5適合規格安全性:EN61010、無線:EN300 328、無線EMC:EN301 489-1、EN301 489-17、人体曝露:EN62479寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.4×6.7×15.6使用温湿度範囲-30℃~70℃/90%rh以下(結露しないこと)保証期間3年(コネクター除く)OSGENNECT Cross動作確認OSバージョン:iOS13以降、Android8以降使用場所屋内使用、汚染度2、対応機器で規定される高度で使用可RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth4.0以降通信距離(m)Bluetooth:見通し約10
研磨剤 100000特集