カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- HIOKI(日置電機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cm4141-90」の検索結果

ACクランプメータワイヤレスセット
HIOKI(日置電機)¥42,980~税込¥47,278~1台ほか当日出荷から22日以内出荷圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 断面最小寸法11 mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流専用、2000 Aまで測定可能(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 交流電圧の他、直流電圧:DC2000Vまで、抵抗など多彩な測定機能 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)付属品ワイヤレスアダプタZ3210×1、テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:82×11(ジョーの先端から44の範囲値)温度(℃)【K】-40.0~400.0 、 確度: ±0.5% rdg. ±3.0 +温度プローブ確度加算直流電圧(V)600.0m~1000(P2000使用時600.0~2000)機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別(電圧のみ)、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)電圧:9.999~999.9・3レンジ、電流:99.99、999.9・2レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.01(at99.99)交流/直流電圧6.000~1000、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1.0%rdg.±0.013(at6)防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧または危険な活電導体の電流測定)IP50(完全に乾いた状態での抵抗または絶縁導体の電流の測定または保管時)測定可能導体径(Φmm)55クレストファクタ60.00Aレンジ:2.5(50.00A超えて60.00A以下)~2000Aレンジ:1.5(2000A以下)静電容量(μF)1.000~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)