カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- HIOKI(日置電機)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- AFAM(アファム)(3)
- ビクセン(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- カシオ計算機(1)
- ユーアールディ(1)
- RECOM(1)
- カナフジ電工(1)
「ct-s500」の検索結果
特価

AC/DCカレントセンサ
HIOKI(日置電機)¥83,980税込¥92,3781個14日以内出荷AC/DC 200A、ME15W端子。AC/DC電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。-30~+85℃の環境で使用でき自動車計測に最適。電流測定はもちろん、高精度な電力測定にもご使用いただけます。用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6質量(g)350寸法70W×100H×53Dmm,電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給出力電圧レート:2 V/定格電流値 ※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。コード長さ(m)3定格電流(A)AC/DC200消費電力6VA以下(200A/55Hz測定,±12V電源時)周波数特性振幅:DC~500kHz,位相:DC~300kHz使用温湿度範囲-30℃~+85℃,80%rh以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)24以下最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)