カテゴリ
- 測定用品(3)
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- HIOKI(日置電機)
- ホンダ(167)
- NSK(日本精工)(19)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- KSフィルター(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスケー化研(4)
- 岩田製作所(3)
- レニショー(3)
- 摂津金属工業(3)
- トヨタ(3)
- SK11(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- ダイヘン(2)
- 東芝(2)
- フジクラ(2)
- 南電機(2)
- 協和[機構部品](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ct70」の検索結果

ACフレキシブルカレントセンサ CTシリーズ
HIOKI(日置電機)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ。6000Aまでの大電流計測に対応。10Hz~50 kHzと良好な周波数帯域。用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径。ディスプレイユニットCM7290により現場で測定値の確認が可能。メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力(ディスプレイユニットと併用)波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力仕様【振幅/位相確度】±1.5%rdg.±0.25%f.s.(f.s.は内部レンジによる/45~66Hz)±1°以内、【出力レート】1mV/A(600A※)・0.1mV/A(6000A)※CM7290・CM7291・PQ3100使用時のみレンジ【内部構成】AC600A/6000A(※レンジ変更は対応機器側より制御)コネクタ【出力】HIOKI PL14周波数帯域(Hz)10~50k(±3dB)/CM7290/CM7291と組合わせ使用時:DC/10~1k最大定格電圧(V)【対地間】AC600(CAT IV)/AC1000(CATIII)
ディスプレイユニット
HIOKI(日置電機)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷CT7000シリーズ・カレントセンサに電源供給、信号出力 測定値と一緒に周波数や出力レートのデュアル表示 ロガーやメモハイへ4つの形式で出力可能 (波形, 実効値, ピーク, 周波数) 単3電池/ACアダプタ/外部DC電源駆動。付属品単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、プロテクタ(本体に装着)×1、取扱説明書×1質量(g)220(プロテクタ付、電池装着時)電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間: 16 h (バックライトOFFかつ出力WAVEまたはRMS時、CT7600s使用時)、定格電力2.5 VAまたはACアダプタ9445-02 (AC 100~240Vフリー)、 または外部電源 DC 5~15 V、定格電力2.5 VA測定項目直流(DC)、交流(AC)、直流+交流(DC+AC)、周波数(Hz)出力方式WAVE、RMS、PEAK、FREQ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×163×37機能オートレンジ、起動時ゼロアジャスト、解析表示、フィルタ、出力増幅、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、設定保存、キーロックアズワン品番64-4013-37出力更新時間PEAK--- FAST: 0.02 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 1 sFREQ--- FAST: FAST: 0.2 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 3.0 s(WAVE, RMSはアナログ出力)RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタAC、DC+AC: 5000カウントにて3以下、6000カウントにて2.5以下検出時間(ms)2以上 (PEAK MAX / PEAK MINおよびPEAK出力時)
電源品質アナライザ 6000Aセンサ4本他セット品
HIOKI(日置電機)¥669,800税込¥736,7801個38日以内出荷PQ3100本体、CT7045センサ(6000A)×4、Z4001SDカード、C1009ケースのセット品です。用途あらゆる電源の実態調査、電源トラブルの予防保全、太陽光発電の負荷遮断試験に。仕様電圧レンジ:電圧測定1000VrmsまたはDC、トランジェント測定2.2kVpeak質量(kg)2.5(バッテリパックZ1003含む)電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間8時間、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分)表示6.5型TFTカラーLCD (640×480ドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68機能ロガー接続:測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.2.0以降)インターフェースSD/SDHCメモリカード、RS-232C (通信/LR8410 Link)、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能/メール送信機能)、USB 20 (通信)測定機能トランジェントオーバ電圧:200kzサンプリング、周波数1波:1波形から演算、電圧1/2実効値・電流1/2実効値:半波ずらしの1波形ごと演算、スウェル・ディップ・停電・RVC(Ver.2.0以降):電圧1/2実効値にて検出、突入電流:電流を半波ごと演算した実効値にて検出、周波数200ms:10波・12波から演算、周波数10秒間:10秒間の波形から演算、電圧波形ピーク電流波形ピーク、電圧電流有効電力皮相電力無効電力有効電力量皮相電力量無効電力量電気料金力率変位力率電圧不平衡率電流不平衡率、電圧クレストファクタ電流クレストファクタ、高調波/位相角(電圧/電流)高調波電力:第0次~50次、高調波電圧電流位相差:第1次~50次、総合高調波歪み率(電圧/電流)、インターハーモニクス(電圧/電流):第0.5次~49.5次、Kファクタ(増倍率)、(Ver.2.0以降)ΔV10フリッカIECフリッカ(短期間/長期間)測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流測定(全cAC/DC測定対応)記録時間(最長)最大1年、最大記録イベント:9999件×365日電力レンジ50W~6MW(使用する電流レンジと結線により自動的に決定)電流レンジAC50mA~5kAまで、DC10A~2kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)基本確度電圧:公称電圧の±0.2%、電流:±0.1%rdg±0.1%fs+電流センサ確度、有効電力:DC±0.5%rdg±0.5%fs+電流センサ確度/AC±0.2%rdg±0.1%fs+電流センサ確度