カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- HIOKI(日置電機)
- ELPA(2)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- RS PRO(1)
- SIBA(2)
- エスコ(2)
- オーム電機(1)
- フルーク(FLUKE)(2)
- 三和電気計器(1)
- 共立電気計器(4)
- 冨士端子工業(1)
- 富士電機(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ff500ma 1000v」の検索結果

ヒューズセット
HIOKI(日置電機)¥599税込¥6591セット(5本)当日出荷5本セット 0.5A/250V仕様使用製品:3030-10(3030・3030-01には使用不可)、RM3544(枝番含む)
ヒューズセット
HIOKI(日置電機)¥1,798税込¥1,9781セット(2本)当日出荷2本セット 0.5A/1000V仕様使用製品:IR4051、IR4052、IR4059、FT6041(枝番含む)
ハイテスタ
HIOKI(日置電機)(10件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷LEDチェック、電池消耗チェック、温度測定可能(プローブ別売) 短絡事故を未然に防ぐAC250Vまでの過電圧保護。付属品テストリードL9207-30×1、スペアヒューズ×1、単3形マンガン乾電池(R6P)×2、取扱説明書×1、携帯用ケース9390×1種別その他抵抗(kΩ)0~3k、R×1/×10/×100/×1k、中央目盛値:30Ω温度範囲(℃)注意:温度目盛り(TEMP)はありますが、サーミスタ温度プローブ9021-01の生産終了により、ご使用いただけなくなりました電池チェック0.9~1.8V、負担抵抗:10Ω許容差[直流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内、[交流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内・12Vレンジは±4%以内、[直流電流レンジ]最大目盛値の±3%以内、[抵抗レンジ]目盛長(振れ角)の±3%以内、[電池チェック]最大目盛値の±6%以内RoHS指令(10物質対応)対応特性コンクリートの上1mの落下にも耐えるドロッププルーフ。最大定格電圧(V)[直流電圧レンジ]DC600、[交流電圧レンジ]AC600