カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- HIOKI(日置電機)
- フルーク(FLUKE)(23)
- Fluke Networks(16)
- Fluke Forest(フルークフォレスト)(10)
- サンワサプライ(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- LINDY(3)
- StarTech.com(2)
- VAN DAMME(1)
- ミルウォーキーツール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fluke lan」の検索結果
特価

LANケーブルハイテスタ
HIOKI(日置電機)(4件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷CAT6Aに対応! ネットワークの敷設工事に便利な簡易チェッカー。 断線/短絡位置がわかるケーブル長測定。 スプリットペアも検出可能なワイヤマップ。 最大21本のケーブルが識別できるディレクションチェック機能。用途3つのチェックで確実に敷設質量(g)160(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、1.4VAmax.連続使用時間(時間)50(1分間に1回測定)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×130×33RoHS指令(10物質対応)対応測定可能ケーブルツイストペアケーブル、特性インピーダンス100Ω、シールド付き/シールドなし、CAT3、4、5、5e、6、6A測定可能コネクタRJ-45コネクタワイヤマップ測定オープン、 ショート、 リバース、 トランスポーズ、 スプリット、 その他の誤配線を検出し表示 (ターミネータ9690を使用して結線状況およびシールドの確認が可能)ケーブル長測定2~300m、測定確度:±4%rdg.±1m(規定条件:単線)、表示分解能:0.1mディレクション測定ターミネータ9690(付属品)および9690-01~9690-04(オプション)を使用して21本のケーブルを識別可能