カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- HIOKI(日置電機)
- モノタロウ(3)
- CHINO(チノー)(2)
- アズワン(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- シンワ測定(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 八光電機(1)
- ホーザン(1)
- 横河計測(1)
- ライン精機(1)
- 理化工業(1)
- イチネンTASCO(1)
- 三商(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hioki 9181」の検索結果

放射温度計
HIOKI(日置電機)(9件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。 温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。 温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。用途温度測定に。測定精度(℃)-35~-0.1℃: ±10 %rdg. ±2、0~100.0℃: ±2、100.1~500℃: ±2 % rdg.※-60.0~-35.1℃、500.1℃~: 確度規定なし応答時間(秒)1(90%)電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)質量(g)256寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×119×172精度(℃)-35.0~-0.1℃: ±10 %rdg. ±2、0.0~100.0℃: ±2、100.1~500.0℃: ±2 % rdg.※-60.0~-35.1℃, 500.1℃~: 確度規定なし機能連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ放射率0.10~1.00温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)最小表示(℃)0.1