カテゴリ
- 測定用品(16)
- 電気材料(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- HIOKI(日置電機)
- マキタ(2)
- 三和電気計器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「hioki dt4253」の検索結果
特価

デジタルマルチメータ スタンダードモデル(計装)
HIOKI(日置電機)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。 使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。 測定項目は直流電圧・交流電圧・抵抗・静電容量・周波数・導通・ダイオード・温度・レンジ・クランプ。 従来機比較、約15倍のノイズ耐性。ノイズの多い環境で活躍。 ローパスフィルタ100Hz/501Hzでノイズ除去。導通チェック、過負荷警告で役立つ赤色LED。 デュアル表示/バーグラフ表示。パソコンへデータ転送(USB2.0)。 高精度600mVレンジ。6A、10Aレンジ搭載。多様な測定を求める方向け。用途計装、空調、ガス機器測定に直流電圧(V)600m/6/60/600/1000 基本確度±0.3%rdg.±5dgt.直流電流(A)60μ~60m、4レンジ、基本確度: ±0.8 % rdg. ±5 dgt.抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M 基本確度±0.7%rdg.±5dgt.付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4幅(mm)84高さ(mm)174質量(g)390(電池、ホルスタ含む)タイプACクランプ対応(別売)使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)52周波数(Hz)99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4連続使用時間:130h(バックライトOFF)測定方式真の実効値方式交流電圧(V)6/60/600/1000 周波数特性:40Hz~1kHz 基本確度:40-500Hz:±0.9 % rdg. ±3 dgt. (実効値整流、クレストファクタ3以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×174×52温度測定範囲(℃)-40~400(オプションのK熱電対DT4910を使用)、温度プローブ許容差を加算(オプションのK熱電対DT4910を使用)周波数AC V/AC Aにて: 99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999 kHzの3レンジ、 AC Vのみ: 99.99 kHz、 基本確度: ±0.1 % rdg. ±1 dgt.その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用)交流電流(A)10~1000、7レンジ、基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算 (実効値整流、 クレストファクタ3以下)表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)抵抗600Ω~60MΩ、6レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±5dgt.静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.保存温度範囲(℃)-30~60安全規格CAT IV 600 V, CAT III 1000 V液晶表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ保管温度範囲(℃)-30~60RoHS指令(10物質対応)対応
通信パッケージ
HIOKI(日置電機)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷付属品USB通信ケーブル、通信アダプタ、取扱説明書対応OSWindows10対応使用可能機種DT4251/DT4252/DT4253/DT4254/DT4255/DT4256/DT4261/DT4281/DT4282アズワン品番64-3413-84RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用)
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷豊富な測定機能を搭載、マルチに活躍するDT4256は4-20mA信号の測定も可能。 DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用) -10℃~50℃と広い使用温度範囲。直流電圧(V)600m/6/60/600/1000 基本確度±0.3%rdg.±3dgt.直流電流6.000A/10.00A、4レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M 基本確度±0.7%rdg.±3dgt.付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4仕様交/直電圧自動判別:〇幅(mm)84高さ(mm)174質量(g)390(電池、ホルスタ含む)奥行(mm)52電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4交流電圧(V)6~1000、4レンジ、周波数特性:40Hz~1kHz基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×174×52周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧/電流による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時)機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ(相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用)その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用)表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)交流電流(ACクランプ測定/40~1kHz)10A~1000A、7レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)(直結測定/40~500Hz)600mA~10A、3レンジ、基本確度:±1.4%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下、周波数特性:40Hz~1kHz)ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.安全規格CAT IV 600 V, CAT III 1000 V導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600VRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用)
HIOKI(日置電機)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷高い安全性と信頼性のスタンダードDMM! 豊富な測定機能の汎用タイプテスター DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz 直接入力10A測定 電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用)電圧レンジ(V)直流:600.0m~1000、5レンジ、交流:6.000~1000、4レンジ電流レンジ直流:6.000 A/10.00 A、2レンジ、交流:6.000 A/10.00 A、2レンジ抵抗600.0 Ω~60.00 MΩ、6レンジ付属品テストリードL9207-10 ×1、ホルスタ ×1、取扱説明書 ×1、単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×4質量(g)390 (電池、ホルスタ含む)電源単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×4交流電圧(V)6.000 ~1000、4レンジ、周波数特性: 40 Hz~1 kHz基本確度 40 - 500 Hz : ±0.9 % rdg. ±3 dgt.表示4桁液晶表示、max. 6000 dgt.、バーグラフ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×174×52連続使用時間(時間)130 (バックライト消灯時)機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用)周波数特性交流:40 Hz~1 kHz表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s、周波数: 1~2回/s、温度: 1回/s)交流電流6.000 A/10.00 A、2レンジ、基本確度 40 - 500 Hz : ±1.4 % rdg. ±3 dgt.ダイオードテスト開放電圧: 5.0 V以下、測定電流: 0.5 mA、順方向しきい値: 0.15V~1.5V静電容量1.000 μF~10.00 mF、5レンジ安全規格CAT IV 600 V、CAT III 1000 V導通チェック導通ONしきい値: 25 Ω 以下 (ブザー音、赤色LED点灯)、導通OFFしきい値: 245 Ω 以上基本確度直流電圧:±0.3 % rdg. ±5 dgt. / 交流電圧:40 - 500 Hz:±0.9 % rdg. ±3 dgt. (実効値整流、クレストファクタ3以下) / 抵抗:±0.7 % rdg. ±5 dgt. / 直流電流:±0.9 % rdg. ±5 dgt. / 交流電流:40 - 500 Hz : ±1.4 % rdg. ±3 dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下、周波数特性: 40 Hz~1 kHz) / 静電容量:±1.9 % rdg. ±5 dgt. / 周波数:±0.1 % rdg. ±1 dgt.応答時間(ms)導通チェック:0.5
カードハイテスタ
HIOKI(日置電機)(36件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。質量(g)60電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1電池寿命(連続時間)150
デジタルマルチメータ スタンダードモデル(電工)
HIOKI(日置電機)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷現場作業を安全に行えるDT4255は限流抵抗と速断型ヒューズで短絡事故防止 DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz1kHz ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用) -10℃50℃と広い使用温度範囲。直流電圧(V)600m/6/60/600/1000 基本確度±0.3%rdg.±3dgt.抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M 基本確度±0.7%rdg.±3dgt.付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4幅(mm)84高さ(mm)174質量(g)390(電池、ホルスタ含む)奥行(mm)52電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4連続使用時間:130h(バックライトOFF)交流電圧(V)6/60/600/1000 周波数特性:40Hz~1kHz 基本確度:40-500Hz:±0.9 % rdg. ±3 dgt. (実効値整流、クレストファクタ3以下)表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×174×52周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時)機能交/直電圧自動判別、フィルタ、 表示値ホールド、 オートホールド、 最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、 オートパワーセーブ、 USB通信 (オプション使用)その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用)サンプルレート(回/s)テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4交流電流(A)10.00 ~1000 , 7レンジ, 基本確度 40 - 1 kHz : ±0.9 % rdg. ±3 dgt.表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)交流電流(ACクランプ測定;別売)40~1 kHz:10.00 A~1000 A、 7レンジ、 基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、 クレストファクタ3以下)ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.安全規格CAT IV 600 V, CAT III 1000 V導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600VRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(汎用)
HIOKI(日置電機)¥68,980税込¥75,8781台当日出荷世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。6A、10Aレンジ、コンタクタンス測定搭載で多様な測定を求める方向けです。用途ラボ、研究機関等直流電圧(V)60m/600m/6/60/600/1000基本確度±0.025%rdg.±2dgt.付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4幅(mm)93高さ(mm)197質量(g)650(テストリードホルダ、電池含む)タイプ10A端子搭載奥行(mm)53電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4連続使用時間:100h測定方式真の実効値方式交流電圧(V)60m/600m/6/60/600/1000周波数特性20Hz~100kHz 基本確度45-65Hz:±0.2%rdg.±25dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)抵抗(Ω)60/600/6k/60k/600k/6M/60M/600M【600nS、DT4282のみ】 基本確度±0.03%rdg.±2dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×197×53温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt.その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト交流電流(A)600μ~10 6レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s)交流/直流電圧6V~1000V 4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し)直流電流600.00 μA~10.000 A、 6レンジ、基本確度: ±0.05 % rdg. ±5 dgt.ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt.安全規格CAT IV 600 V、 CAT III 1000 V導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt.RoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)±0.025%f特性(AC-V)20~100kHz
携帯用ケース(DT4281、DT4282用)
HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷トラスコ品番448-5467質量(g)70アズワン品番64-3413-81RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCクランプメータ
HIOKI(日置電機)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 防じん防水性能:IP54 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能電圧(V)(交流+直流) 6~1000(±1% rdg.±13 dgt.)温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算測定方式(交流)真の実効値測定方式周波数9.999Hz~999.9Hz(基本確度:±0.1% rdg.±1 dgt.)機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)導通範囲(ブザー)(Ω)導通ONしきい値:25Ω±10Ω導通OFFしきい値:245Ω±10Ω防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時)ダイオード1.8V(基本確度:0.7%rdg.±5dgt.)静電容量1μF~1000μF(基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.)安全規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(電工)
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。A端子なし、クランプセンサ接続端子ありです。安全性を求める方向けです。用途電工現場、工場大電力ラインに直流電圧(V)60m/600m/6/60/600/1000基本確度±0.025%rdg.±2dgt.付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4幅(mm)93高さ(mm)197質量(g)650(テストリードホルダ、電池含む)タイプACクランプ対応(別売)、A端子なし奥行(mm)53電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4連続使用時間:100h測定方式真の実効値方式交流電圧(V)60m/600m/6/60/600/1000周波数特性20Hz~100kHz 基本確度45-65Hz:±0.2%rdg.±25dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)抵抗(Ω)60/600/6k/60k/600k/6M/60M/600M 基本確度±0.03%rdg.±2dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×197×53温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt.その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト交流電流(A)600μ~600、mA、4レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)、周波数特性20Hz~20kHz(600μA~600mAレンジにて)表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz) ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し)直流電流600.00 μA~600.00 mA、 4レンジ、基本確度: ±0.05 % rdg. ±5 dgt.ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt.安全規格CAT IV 600 V、 CAT III 1000 V導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上交流電流測定※別売クランプ使用時(ACクランプ測定40~1kHz)10.00A~1000A 7レンジ基本確度:±0.6%rdg.±2dgt.にクランプオンプローブの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt.RoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)±0.025%f特性(AC-V)20~100kHz
電池カバー 脱落防止ねじ付き
HIOKI(日置電機)¥569税込¥6261セット9日以内出荷DT425xシリーズ用 電池カバーとねじのセット対応製品DT4252、DT4253、DT4255、DT4256
クランプオンAC/DCハイテスタ
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台ほか当日出荷から30日以内出荷AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。RMS-真の実効値型(3287)。 左右独立開閉できる両レバー・両開き構造。用途交直AC・DC100A・RMS付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1測定方式(交流電流)真の実効値表示LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒連続使用時間(時間)約25機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ周波数特性【電流】DC10Hz~1kHz、【電圧】DC30Hz~500Hzサンプルレート(回/s)約2.5クレストファクター(波高率)(CF)2.5以下(150A、1000Vmax.)導通50Ω±40Ω以下でブザー音
キャップ(赤/黒セット)
HIOKI(日置電機)¥379税込¥4171セット当日出荷CATキャップ 赤黒各1個のセット対応製品L9170-10、、L9207-30、L9208本体3030-10、3287、3288、3280-10F、CM3281、CM3291RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ(赤/黒セット)
HIOKI(日置電機)¥209税込¥2301セット当日出荷デジタルマルチメーター(スリムモデル)テストリードDT4911用キャップ 赤黒各1個対応製品【テストリード】DT4911【本体】DT4221、DT4222、DT4223、DT4224