カテゴリ

  • 測定用品(21)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hioki dt4281」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(電工) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(電工)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
欠品中
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。A端子なし、クランプセンサ接続端子ありです。安全性を求める方向けです。
用途電工現場、工場大電力ラインに付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4タイプACクランプ対応(別売)、A端子なし測定方式真の実効値方式温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt.その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト交流電流(A)600μ~600、mA、4レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)、周波数特性20Hz~20kHz(600μA~600mAレンジにて)表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz) ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し)直流電流600.00 μA~600.00 mA、 4レンジ、基本確度: ±0.05 % rdg. ±5 dgt.ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt.安全規格CAT IV 600 V、 CAT III 1000 V導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上交流電流測定※別売クランプ使用時(ACクランプ測定40~1kHz)10.00A~1000A 7レンジ基本確度:±0.6%rdg.±2dgt.にクランプオンプローブの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt.RoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)±0.025%f特性(AC-V)20~100kHz
デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(汎用) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(汎用)HIOKI(日置電機)
68,980税込75,878
1台
欠品中
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。6A、10Aレンジ、コンタクタンス測定搭載で多様な測定を求める方向けです。
用途ラボ、研究機関等付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4タイプ10A端子搭載測定方式真の実効値方式温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt.その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト交流電流(A)600μ~10 6レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s)交流/直流電圧6V~1000V 4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し)直流電流600.00 μA~10.000 A、 6レンジ、基本確度: ±0.05 % rdg. ±5 dgt.ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt.安全規格CAT IV 600 V、 CAT III 1000 V導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt.RoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)±0.025%f特性(AC-V)20~100kHz
携帯用ケース(DT4281、DT4282用) HIOKI(日置電機)携帯用ケース(DT4281、DT4282用)HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番448-5467質量(g)70アズワン品番64-3413-81RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
豊富な測定機能を搭載、マルチに活躍するDT4256は4-20mA信号の測定も可能。 DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用) -10℃~50℃と広い使用温度範囲。
仕様交/直電圧自動判別:〇付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧/電流による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時)機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ(相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用)その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用)表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)直流電流6.000A/10.00A、4レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.交流電流(ACクランプ測定/40~1kHz)10A~1000A、7レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)(直結測定/40~500Hz)600mA~10A、3レンジ、基本確度:±1.4%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下、周波数特性:40Hz~1kHz)ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.安全規格CAT IV 600 V, CAT III 1000 V導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600VRoHS指令(10物質対応)対応
テストリード HIOKI(日置電機)テストリードHIOKI(日置電機)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。 ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm 測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V 幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃ L9207-10 テストリードの代替品として使用可能
用途DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズアズワン品番65-0279-18ケーブル長(cm)95RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリー【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
デジタルマルチメータ スタンダードモデル(計装) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ スタンダードモデル(計装)HIOKI(日置電機)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。 使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。 測定項目は直流電圧・交流電圧・抵抗・静電容量・周波数・導通・ダイオード・温度・レンジ・クランプ。 従来機比較、約15倍のノイズ耐性。ノイズの多い環境で活躍。 ローパスフィルタ100Hz/501Hzでノイズ除去。導通チェック、過負荷警告で役立つ赤色LED。 デュアル表示/バーグラフ表示。パソコンへデータ転送(USB2.0)。 高精度600mVレンジ。6A、10Aレンジ搭載。多様な測定を求める方向け。
用途計装、空調、ガス機器測定に付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4タイプACクランプ対応(別売)使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.測定方式真の実効値方式温度測定範囲(℃)-40~400(オプションのK熱電対DT4910を使用)、温度プローブ許容差を加算(オプションのK熱電対DT4910を使用)周波数AC V/AC Aにて: 99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999 kHzの3レンジ、 AC Vのみ: 99.99 kHz、 基本確度: ±0.1 % rdg. ±1 dgt.その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用)交流電流(A)10~1000、7レンジ、基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算 (実効値整流、 クレストファクタ3以下)直流電流(A)60μ~60m、4レンジ、基本確度: ±0.8 % rdg. ±5 dgt.表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)抵抗600Ω~60MΩ、6レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±5dgt.静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.保存温度範囲(℃)-30~60安全規格CAT IV 600 V, CAT III 1000 V液晶表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ保管温度範囲(℃)-30~60RoHS指令(10物質対応)対応
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
仕様DT4250シリーズ用アズワン品番64-3412-74RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ スタンダードモデル(電工) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ スタンダードモデル(電工)HIOKI(日置電機)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
現場作業を安全に行えるDT4255は限流抵抗と速断型ヒューズで短絡事故防止 DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz1kHz ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用) -10℃50℃と広い使用温度範囲。
付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時)機能交/直電圧自動判別、フィルタ、 表示値ホールド、 オートホールド、 最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、 オートパワーセーブ、 USB通信 (オプション使用)その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用)サンプルレート(回/s)テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4交流電流(A)10.00 ~1000 , 7レンジ, 基本確度 40 - 1 kHz : ±0.9 % rdg. ±3 dgt.表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)交流電流(ACクランプ測定;別売)40~1 kHz:10.00 A~1000 A、 7レンジ、 基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、 クレストファクタ3以下)ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.安全規格CAT IV 600 V, CAT III 1000 V導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600VRoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプタ HIOKI(日置電機)変換アダプタHIOKI(日置電機)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
BNCをバナナに変換。
RoHS指令(10物質対応)対応
カードハイテスタ HIOKI(日置電機)カードハイテスタHIOKI(日置電機)(36件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷から19日以内出荷
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)150
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様DT4220シリーズ用アズワン品番64-3413-82RoHS指令(10物質対応)対応
クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機)クランプオンAC/DCハイテスタHIOKI(日置電機)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から19日以内出荷
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
用途交直AC・DC1000A付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1測定方式(交流電流)平均値整流連続使用時間(時間)約60機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hzその他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A)サンプルレート(回/s)約2.5導通50Ω±40Ω以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
ヒューズセット HIOKI(日置電機)ヒューズセットHIOKI(日置電機)
1,798税込1,978
1セット(2本)
当日出荷
2本セット 630mA/1000V
仕様使用製品:DT4281、DT4282、DT4255(枝番含む)
テストリード HIOKI(日置電機)テストリードHIOKI(日置電機)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1組
当日出荷
用途ハイテスタ3030-10・3127-10/3128-10他用寸法(cm)70リード線(m)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
ACクランプオンプローブ HIOKI(日置電機)ACクランプオンプローブHIOKI(日置電機)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
低価格、記録計などと組合わせてレベル観測に 最適な電流レンジが選べる6レンジ構成。
付属品取扱説明書×1質量(g)600定格電圧(V)対地間最大/AC 600 rms (50/60 Hz、CAT III)コード長さ(m)3定格電流(A)AC 20~1000、6レンジ出力電圧(V)AC 0.2 f.s. (※f.s.は設定レンジ値、本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1 MΩ以上の機器に接続してください。)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×224×35周波数特性40~1 kHzにおいて確度に加算、振幅:±1 % rdg.確度±3 % rdg. ±0.2 % f.s. (45~66 Hz)入力電流(A)(最大)1000 Arms連続(全レンジ) ※40~500 Hz:100 %、500~1 kHz:90 %のディレーティング以内アズワン品番64-3413-06測定可能導体径(Φmm)55以下、 20×80mmブスバーRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ スタンダードモデル(PV・汎用) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ スタンダードモデル(PV・汎用)HIOKI(日置電機)
37,980税込41,778
1台ほか
当日出荷
現場でのトラブル解析に貢献。 作業効率アップ!デジタル管理で測定作業を省力。(Z321装着で0Excel直接入力機能) テストリードの誤挿入を防止し、安全安心。(端子シャッター) テストリードとキャップを一体化。 高い防じん防水性能。(国際規格IP54対応)
用途電気設備の保守・メンテナンス、電気工事、DMMを用いた各種トラブルシュート仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能付属品テストリードL9300×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×3、使用上の注意×1電圧(V)【LoZ V】600/1レンジ表示4桁液晶表示、max.6000dgt.(周波数測定を除く)、バーグラフ連続使用時間(時間)130(Z3210未装着)、70(Z3210装着、無線通信)機能誤挿入防止シャッター、ヒューズチェック機能、ユーザー設定維持機能、フィルター機能、ゼロアジャスト、表示値ホールド、オートホールド、最大値/最小値表示、瞬時値 (PEAK)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプションの通信パッケージ DT4900-01装着時のみ)、無線通信(オプションのワイヤレスアダプタ Z3210装着時のみ)周波数特性【電圧レンジ】[交流]40Hz~1kHz、[直流+交流]DC40Hz~1kHz、【LoZV】DC40Hz~1kHz、【直流電流レンジ】[交流]40Hz~1kHz、【周波数レンジ】[電圧]99.99Hz~99.99kHz/4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、[電流]99.99Hz~9.999kHz/3レンジ(最小感度電流による制限あり)交流電流(A)0.6~10/3レンジ、[クランプ測定]10~1000/7レンジ直流電流(A)0.6~10/3レンジ表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)交流/直流電圧[直流+交流]6V~1000V/4レンジダイオードテスト開放電圧:2V以下、測定電流:0.2mA、順方向しきい値:0.15V~1.8V防塵防水性能IP54静電容量【静電容量レンジ】1μF~10mF/5レンジ安全規格CAT IV 600 V, CAT III 1000 V導通チェック導通ONしきい値:25Ω、導通OFFしきい値:245Ω、応答時間:0.5ms以上RoHS指令(10物質対応)対応基本確度【電圧レンジ】[直流]±0.15%rdg.±2dgt.、[交流]40Hz~500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、[直流+交流]DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【LoZV】DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【抵抗レンジ】±0.7%rdg.±3dgt.、【直流電流レンジ】[直流]±0.5%
マグネット付きストラップ HIOKI(日置電機)マグネット付きストラップHIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
適合LR5001・LR5011・LR5021・LR5031・LR5041・LR5042・LR5043LR5051・LR5061・DT4221・DT4222・LR8512・LR8514・LR8515アズワン品番64-3413-74RoHS指令(10物質対応)対応
ACクランプオンプローブ HIOKI(日置電機)ACクランプオンプローブHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
最適な電流レンジが選べる6レンジ構成 電力測定、高調波解析など、より正確な波形記録/解析用途に。
付属品取扱説明書×1質量(g)420定格電圧(V)対地間最大/AC 600 rms (50/60 Hz、CAT III)コード長さ(m)3定格電流(A)AC 10~500、6レンジ出力電圧(V)AC 0.2 f.s. (※f.s.は設定レンジ値、本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1 MΩ以上の機器に接続してください。)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×188×35周波数特性40Hz~3kHzにおいて確度に加算、振幅:±1 % rdg. 位相:±2.5°確度±1.5 % rdg. ±0.1 % f.s. (45~66 Hz)入力電流(A)(最大)150 rms 連続(10/20/50 Aレンジ)、400 rms 連続(100/200 Aレンジ)、650 rms 連続(500 Aレンジ) ※40~100 Hz:100 %、100~1 kHz:50 %のディレーティング以内アズワン品番64-3413-05測定可能導体径(Φmm)46RoHS指令(10物質対応)対応
通信パッケージ HIOKI(日置電機)通信パッケージHIOKI(日置電機)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
付属品USB通信ケーブル、通信アダプタ、取扱説明書対応OSWindows10対応使用可能機種DT4251/DT4252/DT4253/DT4254/DT4255/DT4256/DT4261/DT4281/DT4282アズワン品番64-3413-84RoHS指令(10物質対応)対応
クランプオンプローブ HIOKI(日置電機)クランプオンプローブHIOKI(日置電機)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
テスタ・記録計に接続して、大電流を手軽に測定低価格、記録計などと組合わせてレベル観測に最適な電流レンジが選べる6レンジ構成
付属品取扱説明書×1質量(g)420コード長さ(m)3定格電流(A)AC 10~500, 6レンジ出力電圧(V)レート:AC 0.2 f.s. ※f.s.は設定レンジ値, 本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1MΩ以上の機器に接続してください。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×188×35周波数特性40~1kHzにおいて確度に加算, 振幅: ±6 % rdg. (10, 20 A) / ±3 % rdg. (50 Aレンジ以上)保証期間1年確度±2 % rdg. ±1 % f.s. (45~66 Hz)
変換アダプタ HIOKI(日置電機)変換アダプタHIOKI(日置電機)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
仕様バナナをBNCに変換RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード(赤) HIOKI(日置電機)テストリード(赤)HIOKI(日置電機)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
絶縁抵抗計、接地抵抗計等のテストリード 赤のみ
対応製品L4930、L9257、L9787、L9844本体CM3286、DT4281-19、FT6041、IR4051/2/3-10、IR4059RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード(黒) HIOKI(日置電機)テストリード(黒)HIOKI(日置電機)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
絶縁抵抗計、接地抵抗計等のテストリード 黒のみ
対応製品L4930、L9257、L9787、L9788-11、L9844本体CM3286、DT4281-19、FT6041、FT4310、IR4051/2/3-10、IR4059、IR4082-11RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら