カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「im3523」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】4端子プローブ L2000 HIOKI(日置電機)

    【レンタル】4端子プローブ L2000

    HIOKI(日置電機)
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    IM3590/IM3570/IM3536/IM3533/IM3523他用。特性インピーダンス50Ω。※3522-50,3532-50,3511-50、3504シリーズには使用できません。
  • LCRメーター HIOKI(日置電機)

    LCRメーター

    HIOKI(日置電機)
    359,800税込395,780
    1台
    38日以内出荷
    基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび40 Hz~200 kHz, 5 mV~5 V, 10 μA~50 mA設定可能)。C-D (120 Hz)とESR (100 kHz)などの異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50 比較)。コンパレータ, BIN測定(分類機能)搭載。測定時間2msecの高速測定
    用途生産ラインから 研究開発まで付属品電源コード×1, スタートアップガイド×1, 使用上の注意×1, LCRアプリケーションディスク×1仕様測定パラメータ:Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rdc (直流抵抗), Rs (ESR), Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D (tanδ)質量(kg)2.1寸法260W × 88H × 203D mm電源AC 100~240 V, 50/60 Hz, 50 VA max表示モノクロLCD測定時間2 ms (1 kHz, FAST, 代表値)機能コンパレータ, BIN測定 (分類機能), パネルロード・セーブ, メモリ機能出力インピーダンス(Ω)100表示範囲Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp :± (0.00000 [単位]~9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°), D: ± (0.00000~9.99999)Q: ± (0.00~99999.9), Δ%: ± (0.0000%~999.999%)測定レンジ100 mΩ~100 MΩ, 10レンジ (全てのパラメータはZで規定)測定周波数40 Hz~200 kHz (設定分解能 5桁分解能)測定モードLCR (単一条件で測定), 連続測定 (保存された条件で連続測定)インターフェイスEXT I/O (ハンドラ), USB通信,LANRoHS指令(10物質対応)対応測定信号レベルVモード, CVモード: 5 mV~5 Vrms, 1 mVrmsステップCCモード: 10 μA~50 mArms, 10 μArmsステップ基本確度Z: ±0.05% rdg. θ: ±0.03°
  • 4端子プローブ HIOKI(日置電機)

    4端子プローブ

    HIOKI(日置電機)
    50,980税込56,078
    1本
    当日出荷
    仕様ケーブル長1m, DC~8MHz,ケーブル長(m)1アズワン品番64-3412-85RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50端子径(mm)(測定可能)0.3~5
  • 4端子プローブ HIOKI(日置電機)

    4端子プローブ

    HIOKI(日置電機)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    仕様ケーブル長1m, DC~200kHzケーブル長(m)1アズワン品番64-3412-84RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50端子径(mm)(測定可能)0.3~2
  • テストフィクスチャ HIOKI(日置電機)

    テストフィクスチャ

    HIOKI(日置電機)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    仕様直結型、DC ~8MHz質量(g)180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×81×50RoHS指令(10物質対応)対応端子径(mm)(測定可能)0.3~2
  • 4端子プローブ HIOKI(日置電機)

    4端子プローブ

    HIOKI(日置電機)
    109,800税込120,780
    1本
    欠品中
    仕様ケーブル長1m, DC~8MHzケーブル長(m)1アズワン品番64-3412-86RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50端子径(mm)(測定可能)0.3~5
  • ピンセットプローブ HIOKI(日置電機)

    ピンセットプローブ

    HIOKI(日置電機)
    63,980税込70,378
    1本
    当日出荷
    小型チップ部品をしっかり挟める新形状。
    付属品オープン補正治具 ×1 、取扱説明書 ×1、コンタクトチップIM9901装着済(固定ねじ4本付)アズワン品番64-3412-87RoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)DC~8
  • GP-IBインタフェース HIOKI(日置電機)

    GP-IBインタフェース

    HIOKI(日置電機)
    63,980税込70,378
    1個
    8日以内出荷
    測定器の機能をGP-IBでコントロールします。
    対応製品IM3523、IM3533、IM3533-01、IM3590、ST4030A、ST5680
  • テストフィクスチャ HIOKI(日置電機)

    テストフィクスチャ

    HIOKI(日置電機)
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    仕様DC ~8MHzケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50端子径(mm)(測定可能)0.3~1.5