カテゴリ
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- HIOKI(日置電機)
- モノタロウ(3)
- Laserliner(レーザーライナー)(5)
- THANKO(サンコー)[電子機器](3)
- アサダ(1)
- オリンパス(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- アールエフ(1)
- ANMO(1)
- ブロードウォッチ(1)
- OKACHO(1)
- エンリス商事(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「iplex g lite」の検索結果

【レンタル】アースハイテスタ(校正書付)
HIOKI(日置電機)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。セット内容本体、単3乾電池×6本、コードリール、補助接地棒、つりベルト、収納ケース、取扱説明書質量(g)約800(本体のみ)電源単3形マンガン乾電池(R6P)×6または、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6適合規格接地抵抗計(JIS C1304)、安全性(EN61010・過電圧カテゴリII・汚染度2)、EMC(EN61326)動作方式交流電位差計方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約164×88×119(突起物含まず)測定周波数範囲(Hz)575(3aまたは2a設定時)または、 600(3bまたは2b設定時)切換え使用時間約350回(R6P使用時)または、約1100回(LR6使用時)(30秒測定/30秒休止)接地抵抗測定レンジ(Ω)10(0~11.5)、100(0~115)、1000(0~1150)使用温湿度範囲0~40℃、80%rh以下測定電流AC 15mA max.(2 電極法使用時:AC 3mA max)地電圧30V(0~30V)許容差接地抵抗:± 2.5% f.s.、地電圧: ± 3.0% f.s.保存温湿度範囲-10~50℃、80%rh以下防塵防水性能IP40(EN60529)過電圧保護AC 250V、1 分間(E-P(S),E-C(H)端子間)開放回路電圧(Vpk)最大:AC50