カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
  • NOK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ir4052」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付リード HIOKI(日置電機)絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付リードHIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1本ほか
当日出荷
LEDライト付、コンパレータ表示器(本体に判定機能がある場合のみ動作)
用途絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付きリード
テストリード HIOKI(日置電機)テストリードHIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1組
当日出荷
トラスコ品番835-8284コード長さ(m)1.2寸法(cm)120アズワン品番64-3414-04RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズセット HIOKI(日置電機)ヒューズセットHIOKI(日置電機)
1,798税込1,978
1セット(2本)
当日出荷
2本セット 0.5A/1000V
仕様使用製品:IR4051、IR4052、IR4059、FT6041(枝番含む)
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
パッと判定 一目でわかる! コンパレータ機能搭載の高速タイプ JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 200mAによる導通チェック機能 スイッチ付きリードL9788-10を使用すればリードで測定の開始と停止が可能です。 手元を照らすライトも付いているので、暗所での作業に便利です。 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能。
用途電気工事の絶縁抵抗検査、定期点検の絶縁抵抗測定、絶縁点検、漏電探査仕様低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V定格電圧(V)DC50/125/250/500/1000表示半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間(秒)コンパレータ判定結果応答時間:約0.3(メーカー規定の条件にて)測定電流200mA以上(6Ω以下のとき)抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限:0.05、0.125、0.25、0.5、1確度±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ入力抵抗直流・交流電圧:100kΩ以上有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)基本確度±3%rdg.±2dgt.定格測定電圧(V/MΩ)【有効最大表示値】DC50/100、DC125/250、DC250/500、DC500/2000、DC1000/4000
ワイアレスアダプタ HIOKI(日置電機)ワイアレスアダプタHIOKI(日置電機)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ワイヤレスで転記ミスを防止し、省人化をサポートHIOKIの専用無償アプリ【GENNECT Cross】で、測定値・グラフ・写真を用いたレポートを、測定しながら作成【GENNECT Cross】ではレポート作成以外に、対応測定器ごとの機能を使って現場で波形チェックなどが可能50か国以上の国・地域の電波規制に対応順次、対応測定器を増やしていくExcelへの測定値直接転送機能の実装。
用途対応測定器をワイヤレス化、測定値をタブレットに転送仕様最大着脱回数:5000回付属品取扱説明書質量(g)1.5適合規格安全性:EN61010、無線:EN300 328、無線EMC:EN301 489-1、EN301 489-17、人体曝露:EN62479寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.4×6.7×15.6使用温湿度範囲-30℃~70℃/90%rh以下(結露しないこと)保証期間3年(コネクター除く)OSGENNECT Cross動作確認OSバージョン:iOS13以降、Android8以降使用場所屋内使用、汚染度2、対応機器で規定される高度で使用可RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth4.0以降通信距離(m)Bluetooth:見通し約10
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
絶縁抵抗計IR4000シリーズ用の携帯用ケース C0100より横幅が30 mm大きく、テストリードが収納しやすくなっています。
質量(g)272寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×192×58アズワン品番64-8002-31RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル絶縁抵抗計ワイヤレスセット(5レンジ) HIOKI(日置電機)デジタル絶縁抵抗計ワイヤレスセット(5レンジ)HIOKI(日置電機)
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
パッと判定 一目でわかる! コンパレータ機能搭載の高速タイプ JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 200mAによる導通チェック機能 スイッチ付きリードL9788-10を使用すればリードで測定の開始と停止が可能です。 手元を照らすライトも付いているので、暗所での作業に便利です。 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能。 ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途電気工事の絶縁抵抗検査、定期点検の絶縁抵抗測定、絶縁点検、漏電探査仕様低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、携帯用ケースC0108×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1、ワイヤレスアダプタZ3210質量(g)440(電池含む、テストリード含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000交流電圧(V)420/600直流電圧(V)4.2/42/420/600表示半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間(秒)コンパレータ判定結果応答時間:約0.3(メーカー規定の条件にて)測定電流200mA以上(6Ω以下のとき)抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限:0.05、0.125、0.25、0.5、1確度±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ入力抵抗直流・交流電圧:100kΩ以上有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)基本確度±3%rdg.±2dgt.定格測定電圧(V/MΩ)【有効最大表示値】DC50/100、DC125/250、DC250/500、DC500/2000、DC1000/4000
電気測定カテゴリ