カテゴリ
- 電気材料(4)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- HIOKI(日置電機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「l9844」の検索結果
特価

ワニ口クリップ(黒)
HIOKI(日置電機)¥969税込¥1,0661個当日出荷絶縁抵抗計・漏れ電流試験器のテストリード、電力計の電圧コードに接続対応製品L1000、L1000-05、L2200、L4935、L9197、L9257 、L9438-5x、L9787、L9788-11、L9844、SP7100、SPSP7150色黒本体CM3286、FT6041、IR405X、PQ3100、PQ3198、PW3360、ST554XRoHS指令(10物質対応)対応
ワニ口クリップ(赤)
HIOKI(日置電機)¥969税込¥1,0661個当日出荷絶縁抵抗計・漏れ電流試験器のテストリード、電力計の電圧コードに接続対応製品L1000、L1000-05、L2200、L4935、L9197、L9257 、L9438-5x、L9787、L9844色赤本体CM3286、FT6041、IR405X、PQ3100、PQ3198、PW3360、ST554XRoHS指令(10物質対応)対応
テストリード(黒)
HIOKI(日置電機)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷絶縁抵抗計、接地抵抗計等のテストリード 黒のみ対応製品L4930、L9257、L9787、L9788-11、L9844色黒本体CM3286、DT4281-19、FT6041、FT4310、IR4051/2/3-10、IR4059、IR4082-11RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード(赤)
HIOKI(日置電機)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷絶縁抵抗計、接地抵抗計等のテストリード 赤のみ対応製品L4930、L9257、L9787、L9844色赤本体CM3286、DT4281-19、FT6041、IR4051/2/3-10、IR4059RoHS指令(10物質対応)対応