ACフレキシブルカレントセンサ(Φ254mm)HIOKI(日置電機)7日以内出荷
狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ(-01, -02)
込み入った配線でもクランプしやすい形状
5000Aまでの大電流計測に余裕で対応
10Hz~20 kHzと良好な周波数帯域
用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径
クランプ電力計/メモリハイコーダと組み合わせて使用可能。
質量(g)470使用温度範囲(℃)-10~50電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間:7日(定格電力35mVA)またはACアダプタ9445-02(定格電力0.2VA)または外部DC電源DC 5~15V(定格電力0.2VA)ケーブル長(m)(フレキシブルループ-回路ボックス間)2/出力ケーブル:1出力電圧【レート】5000Aレンジ:AC500mV/fs(AC0.1mV/A)500Aレンジ:AC500mV/fs.(AC1mV/A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120.5×34周波数帯域(kHz)10~20(±3dB以内)最大許容入力電圧10000A連続 (45~66 Hz、周波数によるディレーティングあり)定格電圧 AC V【対地間最大】1000(測定カテゴリIII)、600(測定カテゴリIV)定格一次電流(A)AC5000/AC500測定可能導体径(Φmm)254以下RoHS指令(10物質対応)対応位相確度【振幅】±2%rdg.±0.3%fs.(45~66Hz,フレキシブルループ中心部において)±1°以内 (45~66Hz)ケーブル径(Φmm)(フレキシブルループ)13