カテゴリ
- 測定用品(4)
- 測定関連サービス(3)
絞り込み
ブランド
- HIOKI(日置電機)
- 東芝(7)
- マザーツール(6)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 油研工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KSフィルター(1)
- 北川式/光明理化(1)
- 東芝LE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
サービス分類
- レンタル(3)
「lr6h」の検索結果

デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(電工)
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。A端子なし、クランプセンサ接続端子ありです。安全性を求める方向けです。用途電工現場、工場大電力ラインに付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4タイプACクランプ対応(別売)、A端子なし測定方式真の実効値方式温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt.その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト交流電流(A)600μ~600、mA、4レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)、周波数特性20Hz~20kHz(600μA~600mAレンジにて)表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz) ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し)直流電流600.00 μA~600.00 mA、 4レンジ、基本確度: ±0.05 % rdg. ±5 dgt.ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt.安全規格CAT IV 600 V、 CAT III 1000 V導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上交流電流測定※別売クランプ使用時(ACクランプ測定40~1kHz)10.00A~1000A 7レンジ基本確度:±0.6%rdg.±2dgt.にクランプオンプローブの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt.RoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)±0.025%f特性(AC-V)20~100kHz
デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(汎用)
HIOKI(日置電機)¥68,980税込¥75,8781台当日出荷世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。6A、10Aレンジ、コンタクタンス測定搭載で多様な測定を求める方向けです。用途ラボ、研究機関等付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4タイプ10A端子搭載測定方式真の実効値方式温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt.その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト交流電流(A)600μ~10 6レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s)交流/直流電圧6V~1000V 4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し)直流電流600.00 μA~10.000 A、 6レンジ、基本確度: ±0.05 % rdg. ±5 dgt.ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt.安全規格CAT IV 600 V、 CAT III 1000 V導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt.RoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)±0.025%f特性(AC-V)20~100kHz
ディスプレイユニット
HIOKI(日置電機)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷CT7000シリーズ・カレントセンサに電源供給、信号出力 測定値と一緒に周波数や出力レートのデュアル表示 ロガーやメモハイへ4つの形式で出力可能 (波形, 実効値, ピーク, 周波数) 単3電池/ACアダプタ/外部DC電源駆動。付属品単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、プロテクタ(本体に装着)×1、取扱説明書×1質量(g)220(プロテクタ付、電池装着時)電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間: 16 h (バックライトOFFかつ出力WAVEまたはRMS時、CT7600s使用時)、定格電力2.5 VAまたはACアダプタ9445-02 (AC 100~240Vフリー)、 または外部電源 DC 5~15 V、定格電力2.5 VA測定項目直流(DC)、交流(AC)、直流+交流(DC+AC)、周波数(Hz)出力方式WAVE、RMS、PEAK、FREQ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×163×37機能オートレンジ、起動時ゼロアジャスト、解析表示、フィルタ、出力増幅、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、設定保存、キーロックアズワン品番64-4013-37出力更新時間PEAK--- FAST: 0.02 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 1 sFREQ--- FAST: FAST: 0.2 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 3.0 s(WAVE, RMSはアナログ出力)RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタAC、DC+AC: 5000カウントにて3以下、6000カウントにて2.5以下検出時間(ms)2以上 (PEAK MAX / PEAK MINおよびPEAK出力時)
【レンタル】絶縁抵抗計(校正書付)
HIOKI(日置電機)¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から4日以内出荷Bluetooth(R)無線技術を使ってスマートフォンやタブレットに測定データを送信 JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計(DC50V/125V/250V/500V/1000V) パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明&手元が光るリードつき 200mAによる導通チェック機能 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定。 機能該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。仕様定格測定電圧を維持できる下限抵抗:【DC50V】0.05MΩ、【DC125V】0.125MΩ、【DC250V】0.25MΩ、【DC500V】0.5MΩ、【DC1000V】1MΩ、低抵抗レンジ:接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg. ±2dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)、ドロッププルーフ:コンクリート上1mセット内容本体、スイッチ付テストリード、キャップ(赤)、テストリード、ワニ口クリップ、テストピン、キャップ(黒)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本質量(g)440 (電池含む、 テストリード含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、連続使用時間:20h(メーカー規定の条件にて)、10h (BluetoothR ON)適合規格JIS C1302: 2018表示半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:152×92×40、ケース:250×270×120機能絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間(秒)コンパレータ判定結果応答時間: 約0.3※メーカー規定の条件にて測定電圧(V)定格:DC50/125/250/500/1000電圧レンジ(V)直流:4.2V(0.001V分解能)/600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg. ±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上、交流:420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg. ±8 dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示インターフェイスBluetoothR 4.0 LE、iOS端末またはAndroid端末に測定値表示有効最大表示値【DC 50V】100MΩ、【DC 125V】250MΩ、【DC 250V】500MΩ、【DC 500V】2000MΩ、【DC 1000V】4000MΩ有効測定範囲確度 第一(MΩ):【DC50V】±4%rdg. 0.200~10.00、【DC125V】±4%rdg. 0.200~10.00、【DC250V】±4%rdg. 0.200~50.0、【DC500V】±4%rdg. 0.200~500、【DC1000V】±4%rdg. 0.200~10過負荷保護【DC50V】AC600V(10s)、【DC125V】AC600V(10s)、【DC250V】AC600V(10s)、【DC500V】AC600V(10s)、【DC1000V】AC660V(10s)サービス分類レンタル
【レンタル】クランプ接地抵抗計
HIOKI(日置電機)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から4日以内出荷接地抵抗測定は多重接地専用 電源ラインの漏れ電流測定 60Aまでの負荷電流測定も対応 Bluetooth(R)無線技術を搭載しAndroid(TM)携帯へのリアルタイムデータ表示 内部メモリは安心の2000データ保存 測定の結果を判定し、アラームでお知らせ 正確な測定と繰返し精度の向上を叶えるセンサ設計 薄暗い現場でも測定値を確認できるバックライト機能付き薄暗い現場でも測定値を確認できるバックライト機能。 該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。セット内容本体、動作確認用抵抗、取扱説明書、収納ケース、単3電池×2本質量(g)620(電池除く)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、最大定格電力:450mVA、連続使用時間:35h動作方式電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算※一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用、接地極が多いほど正確な値になります。表示LCD、最大2000カウント、表示更新レート500 ms (約2回/秒)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×218×43連続最大許容電流AC100 A連続、AC200 A 2分間(50/60Hz、周波数によるディレーティングあり)機能データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ接地抵抗測定レンジ(Ω)0.20(分解能0.01)~1600(分解能20)、10レンジ、0.02未満ゼロサプレス、基本確度: ±1.5%rdg. ±0.02防塵防水性能IP40 (EN60529: 1991+A1: 2000) ただしクランプを閉じた状態メモリー機能メモリ保存数2000個インターフェイスFT6381のみ: BluetoothR 2.1+EDR搭載、接続先: Android搭載スマートフォン/タブレット、通信中にスマートフォン画面に測定値表示、対応OS: Android2.1以上測定可能導体径(Φmm)32以下電流レンジ20.00mA(分解能0.01mA)~60.0A(分解能0.1A)、5レンジ、0.05mA未満ゼロサプレスアラーム抵抗/電流アラーム:しきい値未満または超過でビープ鳴動最大定格電圧(V)対地間:AC600測定カテゴリIVサービス分類レンタル
【レンタル】メモリハイコーダ(校正書付)
HIOKI(日置電機)¥8,398~税込¥9,238~1台翌日出荷から4日以内出荷CAT III 600Vの絶縁性能、480V系ラインを直接測定可能 4ch絶縁入力(三相電源ライン+1chを同時記録可能) 過酷な環境に耐える、使用温度範囲:-10℃~50℃ 耐衝撃性&耐振動性(プロテクタ標準装備) 設定ナビ機能で、簡単に設定できる。 該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。仕様【時間確度:(23℃にて)】 サンプリングの時間確度:±0.0005%、時計精度:±3s/日、【バックアップ機能(23℃参考値)】【時計、設定条件】10年以上、【波形バックアップ】約40分、電源ONしてから5分以上経過後に電源OFFとなった場合、【外部制御端子】外部トリガ入力、トリガ出力、外部スタート入力外部ストップ入力、ステータス出力、GND端子、【電源プリンタ使用時はアルカリ乾電池使用不可 (連続使用時間は23℃参考値)】【バッテリパックZ1000】DC7.2V、連続使用時間:バックライトONで約3h、OFFで約3.5h(ACアダプタ併用時はACアダプタ優先)、【乾電池(単3アルカリLR6×8本)】連続使用時間 バックライトONで約40分、OFFで約50分(ACアダプタ併用時はACアダプタ優先)、【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします、【充電機能(23℃参考値)】充電時間:約3h(バッテリパックZ1000装着状態でACアダプタを接続することにより充電可能)セット内容本体、PCカード、プリンタユニット、ACアダプターセット、アリゲータクリップ黒×4、アリゲータクリップ赤×4、接続コード×4、USBケーブル、予備記録紙、通信ソフト(Application Disk)、取扱説明書(MR8880)、取扱説明書(測定ガイド)、取扱説明書(プリンタ)、収納ケース質量(kg)【本体のみ】1.66、【プリンタ装着時】2.16(バッテリパック含む)適合規格【安全性】EN61010、【EMC】EN61326、EN61000-3-2、EN61000-3-3、【耐振動性】JISD1601、【1種】乗用車、【条件】A種相当仕様1各種機能、ハイスピードファンクション、リアルタイムファンクション、トリガ機能、アナログ入力部、画面表示部外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体のみ】約205×199×67、【プリンタ装着時】約303×199×67測定機能ハイスピードファンクション(高速記録)、リアルタイムファンクション(実時間記録)メモリー容量14bit×1Mワード/ch(1ワード=2バイト、増設不可)保存環境【保存温度範囲】-20℃~60℃、【保存湿度範囲】-20℃~40℃、80%rh以下、40℃~45℃、60%rh以下、45℃~60℃、50%rh以下、【Z1000バッテリ単体】-20℃~40℃、80%rh以下(結露しないこと)定格電力(VA)最大:【外部DC電源駆動時】(1)11、(2)10、(3)40、【バッテリパックZ1000駆動時】(1)9、(2)8、(3)22 (※(1)リアルタイム保存、バックライトON、(2)リアルタイム保存、バックライトOFF、(3)リアルタイム保存、バックライトON、プリンタ使用時)使用環境条件【使用温度範囲】-10℃~50℃、【使用湿度範囲】-10℃~40℃、80%rh以下、40℃~45℃、60%rh以下、45℃~50℃、50%rh以下、【Z1000バッテリ動作時】0℃~40℃、80%rh以下、【Z1000バッテリ充電時】10℃~40℃、80%rh以下(結露しないこと)インターフェイスUSB2.0準拠シリーズミニBレセプタクル×1、機能:通信コマンドによる設定/測定、CF/USBメモリ内のファイルをPCへ転送(USBドライブモード)記録メディアCFカードスロット×1(2GBまで、対応フォーマットFAT/FAT32、USBメモリ×1(USB2.0準拠シリーズAレセプタクル)サンプリング速度最高:1MS/秒(1μs周期、全チャネル同時)チャネル数アナログ入力4ch+ロジック入力8ch標準※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通サービス分類レンタル
メモリハイコーダ
HIOKI(日置電機)¥399,800税込¥439,7801個8日以内出荷コンパクトサイズで、高電圧から微小信号まで簡単操作の本格派レコーダ。 CAT III 600Vの絶縁性能、480V系ラインを直接測定可能。 4ch絶縁入力(三相電源ライン+1chを同時記録可能)。 過酷な環境に耐える、使用温度範囲:-10℃~50℃、。 耐衝撃性&耐振動性(プロテクタ標準装備)、自動車振動規格に準拠し車載でのデータ収集も安心。 設定ナビ機能で、簡単に設定できる用途起動時の瞬時波形や、突発的に発生する異常波形の測定。電源ラインの実効値変動などの長期間記録。計装信号、各種センサの出力 など微小信号の変動の確認質量(kg)1.66(バッテリパック含む)/2.16(バッテリパック含む)電源(V)【ACアダプタZ1002】AC100~240(50/60Hz)、45VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存時)、107VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存、プリンタ使用時)【バッテリパックZ1000】※ACアダプタと併用時はアダプタ優先、ACアダプタによる充電3h/連続使用時間3h(バックライトON時)【単3型アルカリ乾電池】(LR6)×8/連続使用時間40分(バックライトON時、プリンタ使用不可)【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします)電源【ACアダプタZ1002】AC100~240(50/60Hz)、45VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存時)、107VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存、プリンタ使用時)【バッテリパックZ1000】※ACアダプタと併用時はアダプタ優先、ACアダプタによる充電3h/連続使用時間3h(バックライトON時)【単3型アルカリ乾電池】(LR6)×8/連続使用時間40分(バックライトON時、プリンタ使用不可)【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします)チャンネル数アナログ4ch+ロジック標準8ch(※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×199×67【プリンタ装着時】303×199×67表示部57型VGA-TFTカラー液晶(640×480ドット)分解能(10divフルスケール)レンジの1/640、実効値:30Hz~10kHz、クレストファクタ2周波数特性DC~100kHz(±3dB)インターフェース(通信)USB20ミニB×1、CF/USBメモリ内のファイルをPCへ転送、PC制御測定機能ハイスピード(高速記録)、リアルタイム(実時間記録)メモリー容量14ビット×1Mワード/ch(1ワード=2バイト)測定レンジ(10divフルスケール)瞬時値、実効値をchごと選択可能、10mV~100V/div、13レンジ記録紙[プリンタユニットMR9000をドッキング、オプション]:112mm×18m、ロール型感熱記録紙、記録速度:10mm/s(アルカリ乾電池使用時は印字不可)時間軸レンジ(ハイスピード時)100μs~100ms/div、10レンジ、サンプリング周期:レンジの1/100言語表示日本語、英語、中国語外部記憶装置CFカードスロット×1(2GBまで)、USB20メモリ×1記録間隔(リアルタイム時)100μs~1min、19設定(全ch同時サンプリング)チャネル数アナログ4ch+ロジック標準8ch(※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通)最大定格電圧(V)端子間:AC/DC600V、対地間:AC/DC600V測定カテゴリIII、AC/DC300V測定カテゴリIV