カテゴリ
- 測定関連サービス(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- HIOKI(日置電機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(2)
「lr9504」の検索結果

LR5001用温湿度センサ(40mm)
HIOKI(日置電機)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷長さ(m)0.04電源不要温度範囲(℃)-40~85精度本体に準ずる対応機種LR5001分解能規定なし湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×8×40(センサ部)応答時間(秒)約300(90%応答)設置方法本体に接続アズワン品番64-3413-72RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
【レンタル】データミニ 温度・温湿度モデル 温湿度ロガー LR5001シリーズ
HIOKI(日置電機)¥3,098~税込¥3,408~1個翌日出荷から4日以内出荷データコレクタ・通信アダプタを使用すると、記録しながらパソコンへデータを転送できます。データコレクタ・通信アダプタ付属のソフトにより、パソコン上で保存・グラフ化・データ加工・印刷が可能です。
【レンタル】データミニ 温度・温湿度モデル 温湿度ロガー 校正証明書付 LR5001シリーズ
HIOKI(日置電機)¥5,098~税込¥5,608~1個翌日出荷から10日以内出荷校正証明書付の機種となります。。データコレクタ・通信アダプタを使用すると、記録しながらパソコンへデータを転送できます。データコレクタ・通信アダプタ付属のソフトにより、パソコン上で保存・グラフ化・データ加工・印刷が可能です。