カテゴリ
- 測定関連サービス(3)
絞り込み
ブランド
- HIOKI(日置電機)
- モノタロウ(2)
- ハネウェル(6)
- GSユアサ(5)
- SPARKFUN(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 未来のアグリ(2)
- Festo(2)
- エスコ(1)
- マイト工業株式会社(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- ACDelco(1)
- アトラス(ATLAS)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 3K(1)
- ITT CANNON(1)
- SIEMENS(1)
- STMicro(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- CELDUC(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(3)
「max cycle」の検索結果

【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC500A(校正書付)
HIOKI(日置電機)¥9,598~税込¥10,558~1台翌日出荷から3日以内出荷電源品質を手軽に総合監視できるトラブル解析装置 工場・ビルの電源品質を監視/記録に使用します。トラブル発生時の原因究明ができる解析装置です。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。セット内容本体、ACアダプタセット、電圧コード(赤・黄・青・灰・黒×4)、ストラップ、CFカード、CFカードアダプタ、入力ラベルコード、CD-R(PQA-HiVIEW PRO、ダウンロードアプリソフト)、キャリングケース寸法(mm)298(W)×215(H)×67(D)質量(kg)2電源9458ACアダプタ、またはバッテリパック 9459、40VA max.測定方式トランジェントオーバ電圧:2MS/s、高調波:2048ポイント(10cycle/50Hz時、12cycle/60Hz時)、その他実効値:256ポイント/cycle測定ライン単相2線、単相3線、三相3線、三相4線のいずれかと付加入力1ch内部メモリー13MB電圧レンジ(V)ch1~ch3::AC 150/300/600V、ch4:AC 60/150/300/600V、DC±60/600V peak電流レンジAC 50/500A
【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC1000A(校正書付)
HIOKI(日置電機)¥9,698~税込¥10,668~1台翌日出荷から3日以内出荷電源品質を手軽に総合監視できるトラブル解析装置 工場・ビルの電源品質を監視/記録に使用します。トラブル発生時の原因究明ができる解析装置です。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。セット内容本体、ACアダプタセット、電圧コード(赤・黄・青・灰・黒×4)、ストラップ、CFカード、CFカードアダプタ、入力ラベルコード、CD-R(PQA-HiVIEW PRO、ダウンロードアプリソフト)、キャリングケース寸法(mm)298(W)×215(H)×67(D)質量(kg)2電源9458ACアダプタ、またはバッテリパック 9459、40VA max.測定方式トランジェントオーバ電圧:2MS/s、高調波:2048ポイント(10cycle/50Hz時、12cycle/60Hz時)、その他実効値:256ポイント/cycle測定ライン単相2線、単相3線、三相3線、三相4線のいずれかと付加入力1ch内部メモリー13MB電圧レンジ(V)ch1~ch3::AC 150/300/600V、ch4:AC 60/150/300/600V、DC±60/600V peak電流レンジAC 100/1000A
【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC100A(校正書付)
HIOKI(日置電機)¥9,598~税込¥10,558~1台翌日出荷から3日以内出荷電源品質を手軽に総合監視できるトラブル解析装置 工場・ビルの電源品質を監視/記録に使用します。トラブル発生時の原因究明ができる解析装置です。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。セット内容本体、ACアダプタセット、電圧コード(赤・黄・青・灰・黒×4)、ストラップ、CFカード、CFカードアダプタ、入力ラベルコード、CD-R(PQA-HiVIEW PRO、ダウンロードアプリソフト)、キャリングケース寸法(mm)298(W)×215(H)×67(D)質量(kg)2電源9458ACアダプタ、またはバッテリパック 9459、40VA max.測定方式トランジェントオーバ電圧:2MS/s、高調波:2048ポイント(10cycle/50Hz時、12cycle/60Hz時)、その他実効値:256ポイント/cycle測定ライン単相2線、単相3線、三相3線、三相4線のいずれかと付加入力1ch内部メモリー13MB電圧レンジ(V)ch1~ch3::AC 150/300/600V、ch4:AC 60/150/300/600V、DC±60/600V peak電流レンジAC 50/100A