カテゴリ

  • 測定関連サービス(3)
絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
  • BIGM(丸山製作所)(36)
  • HYPER(4)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • SMC(32)
  • VISHAY(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • エスコ(5)
  • コガネイ(40)
  • ニッサン(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
  • ホンダ(11)
  • ミヤコ自動車(4)
  • 三菱電機(8)
  • 丸一ゴム工業(4)
  • 富士電機(2)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb5a」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】クランプオンパワーハイテスタ+クランプオンセンサAC100A(校正書付) HIOKI(日置電機)

    【レンタル】クランプオンパワーハイテスタ+クランプオンセンサAC100A(校正書付)

    HIOKI(日置電機)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    最大4回路のデマンドと高調波を同時測定 近年、集合住宅・ビル・工場などは停電して電機設備管理をすることが困難になってきています。漏えい電流をクランプで測定(Io)することで停電作業がなくなります。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
    セット内容本体、電源コード、接続コード、電圧コード×4、クランプオンセンサAC100Aリア9660×4、ワニ口クリップ×4、スパイラルチューブ×5、出力ケーブル、入力コードラベル、CFカード(512MB)、CFカードアダプタ、RS-232C取扱説明書、電力支援ソフト×4寸法(mm)90(W)×159(H)×45(D)質量(g)440(電池含む)測定項目電圧・電流・有効電力・無効電力・皮相電力・力率・有効電力量・無効電力量・周波数・高調波測定方式電圧・電流同時ディジタルサンプリング方式、PLL同期または50/60Hz固定クロック測定ライン単相2線・単相3線・三相3線・三相4線(50/60Hz)最大入力電圧電圧入力部:AC780Vrms、1103Vピーク値、電流入力部:AC1.7Vrms、2.4Vピーク値入力抵抗(50/60Hz)電圧:2.0MΩ±10%(差動入力)、電流:200kΩ±10%有効測定範囲レンジの5%~110%
  • 【レンタル】クランプオンパワーハイテスタ+クランプオンセンサAC1000A(校正書付) HIOKI(日置電機)

    【レンタル】クランプオンパワーハイテスタ+クランプオンセンサAC1000A(校正書付)

    HIOKI(日置電機)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大4回路のデマンドと高調波を同時測定 近年、集合住宅・ビル・工場などは停電して電機設備管理をすることが困難になってきています。漏えい電流をクランプで測定(Io)することで停電作業がなくなります。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
    セット内容本体、電源コード、接続コード、電圧コード×4、クランプオンセンサAC1000A 9669×4、ワニ口クリップ×4、スパイラルチューブ×5、出力ケーブル、入力コードラベル、CFカード(512MB)、CFカードアダプタ、RS-232C取扱説明書、電力支援ソフト×4寸法(mm)90(W)×159(H)×45(D)質量(g)440(電池含む)測定項目電圧・電流・有効電力・無効電力・皮相電力・力率・有効電力量・無効電力量・周波数・高調波測定方式電圧・電流同時ディジタルサンプリング方式、PLL同期または50/60Hz固定クロック測定ライン単相2線・単相3線・三相3線・三相4線(50/60Hz)最大入力電圧電圧入力部:AC780Vrms、1103Vピーク値、電流入力部:AC1.7Vrms、2.4Vピーク値入力抵抗(50/60Hz)電圧:2.0MΩ±10%(差動入力)、電流:200kΩ±10%有効測定範囲レンジの5%~110%
  • 【レンタル】クランプオンパワーハイテスタ+クランプオンセンサAC500A(校正書付) HIOKI(日置電機)

    【レンタル】クランプオンパワーハイテスタ+クランプオンセンサAC500A(校正書付)

    HIOKI(日置電機)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    最大4回路のデマンドと高調波を同時測定 近年、集合住宅・ビル・工場などは停電して電機設備管理をすることが困難になってきています。漏えい電流をクランプで測定(Io)することで停電作業がなくなります。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
    セット内容本体、電源コード、接続コード、電圧コード×4、クランプオンセンサAC500A 9661×4、ワニ口クリップ×4、スパイラルチューブ×5、出力ケーブル、入力コードラベル、CFカード(512MB)、CFカードアダプタ、RS-232C取扱説明書、電力支援ソフト×4寸法(mm)90(W)×159(H)×45(D)質量(g)440(電池含む)測定項目電圧・電流・有効電力・無効電力・皮相電力・力率・有効電力量・無効電力量・周波数・高調波測定方式電圧・電流同時ディジタルサンプリング方式、PLL同期または50/60Hz固定クロック測定ライン単相2線・単相3線・三相3線・三相4線(50/60Hz)最大入力電圧電圧入力部:AC780Vrms、1103Vピーク値、電流入力部:AC1.7Vrms、2.4Vピーク値入力抵抗(50/60Hz)電圧:2.0MΩ±10%(差動入力)、電流:200kΩ±10%有効測定範囲レンジの5%~110%