変換アダプタHIOKI(日置電機)当日出荷
仕様バナナをBNCに変換RoHS指令(10物質対応)対応
記録紙HIOKI(日置電機)当日出荷
1箱10巻入り(1巻サイズ112mm×18m)
適合機種プリンタユニットMR9000(メモハイ8860・8861・MR8880)
バッテリパックHIOKI(日置電機)当日出荷
適合MR8880・LR8400・LR8401・LR8402アズワン品番64-3413-15RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタHIOKI(日置電機)当日出荷
AC 100~240V
適合機種CT9557・MR8875・MR8880・PQ3100・PQ3198・PW3198(それぞれに標準付属)
接続コードHIOKI(日置電機)当日出荷
コード両端が絶縁BNC 1.6m
用途メモハイ用 絶縁BNC-絶縁BNC適合機種MR6000・MR8740・MR8741・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875・MR8880・PW3335・PW3336・PW3337・PW3390・PW6001・PW8001
接続コードHIOKI(日置電機)当日出荷
最大600Vまで入力可 Φ5.0mm 1.8m 脱着型大型ワニ口クリップ
用途メモハイ用 絶縁BNC、600Vまで適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・MR6000・MR8740・MR8741・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875・MR8880
接続コード(低圧用)HIOKI(日置電機)欠品中
最大300Vまで入力可 Φ5.0mm 1.7m 小型ワニ口クリップ
用途メモハイ用 絶縁BNC、300Vまで適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・MR6000・MR8740・MR8741・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875・MR8880
ロジックプローブHIOKI(日置電機)当日出荷から7日以内出荷
メモハイ用小型端子タイプ
携帯用ケースHIOKI(日置電機)当日出荷
オプション収納可能。ソフトケースタイプ。
ロジックプローブHIOKI(日置電機)当日出荷
メモリハイコーダのロジック入力部に接続するインジケータ付きのロジックプローブ。AC,DC電圧の有無を測定し、リレーシーケンス回路の動作タイミング等を測定可能。各チャネルは絶縁されており接続が容易。CAT Ⅱ適合。
用途メモハイ用 小型端子タイプ適合機種8860・8861・MR6000・MR8740・MR8741・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875・MR8880
ACクランプオンプローブHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)当日出荷
最適な電流レンジが選べる6レンジ構成
電力測定、高調波解析など、より正確な波形記録/解析用途に。
付属品取扱説明書×1質量(g)420定格電圧(V)対地間最大/AC 600 rms (50/60 Hz、CAT III)コード長さ(m)3定格電流(A)AC 10~500、6レンジ出力電圧(V)AC 0.2 f.s. (※f.s.は設定レンジ値、本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1 MΩ以上の機器に接続してください。)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×188×35周波数特性40Hz~3kHzにおいて確度に加算、振幅:±1 % rdg. 位相:±2.5°確度±1.5 % rdg. ±0.1 % f.s. (45~66 Hz)入力電流(A)(最大)150 rms 連続(10/20/50 Aレンジ)、400 rms 連続(100/200 Aレンジ)、650 rms 連続(500 Aレンジ) ※40~100 Hz:100 %、100~1 kHz:50 %のディレーティング以内アズワン品番64-3413-05測定可能導体径(Φmm)46RoHS指令(10物質対応)対応
クランプオンセンサHIOKI(日置電機)当日出荷
優れた低周波数特性と位相特性。 1 Hz~100 kHzの広周波数帯域。CAT III 600 V
用途・インバータ制御機器の電流・電力測定用途・高調波解析・FFT解析・波形観測用途(AC専用)適合機種MR6000、MR8470、MR8827、MR8870、MR8875、MR8880、PW3335、PW3336、PW3337、PW3390、PW8001コード長さ(m)3定格電流(A)AC 20/200周波数特性1 Hz~100 kHz (位相 5 Hz~50 kHz)コネクタ出力:ME15W(12ピン)測定可能導体径(Φmm)46
差動プローブHIOKI(日置電機)当日出荷
8800シリーズメモリハイコーダの入力ユニットの入力部に接続する差動プローブ。H・L端子それぞれに入力された高電圧を1/1000に分圧したあと、その差をGNDに対する信号として出力。CAT Ⅱ、CAT Ⅲ適合。
仕様【分圧比】1000:1適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・MR6000・MR8740・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875・MR8880出力BNC端子最大入力電圧DC2000V/AC1000V
ACクランプオンプローブHIOKI(日置電機)当日出荷
低価格、記録計などと組合わせてレベル観測に
最適な電流レンジが選べる6レンジ構成。
付属品取扱説明書×1質量(g)600定格電圧(V)対地間最大/AC 600 rms (50/60 Hz、CAT III)コード長さ(m)3定格電流(A)AC 20~1000、6レンジ出力電圧(V)AC 0.2 f.s. (※f.s.は設定レンジ値、本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1 MΩ以上の機器に接続してください。)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×224×35周波数特性40~1 kHzにおいて確度に加算、振幅:±1 % rdg.確度±3 % rdg. ±0.2 % f.s. (45~66 Hz)入力電流(A)(最大)1000 Arms連続(全レンジ) ※40~500 Hz:100 %、500~1 kHz:90 %のディレーティング以内アズワン品番64-3413-06測定可能導体径(Φmm)55以下、 20×80mmブスバーRoHS指令(10物質対応)対応