カテゴリ
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- HIOKI(日置電機)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- 三菱マテリアル(7)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- EIZO(2)
- EPSON(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 三共(1)
- トヨタ(1)
- KSフィルター(1)
- TEES(1)
- EcoFlow(エコフロー)(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「ms2-1200」の検索結果

【レンタル】抵抗計 RM3545
HIOKI(日置電機)¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷から4日以内出荷基本確度0.006%, 最小分解能0.01μΩ, 最大測定電流1A。測定可能範囲0.00μΩ(測定電流1A)~1200MΩ。開放端子電圧20mV以下のローパワー抵抗測定。高速でトータルな生産性をサポート、測定スタートから判定出力まで最短2.0ms質量(kg)[RM3545、RM3545-01] 2.5、[RM3545-02] 3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5測定電流DC 1A~1μA以下、[LP ON時] 1mA~5μAサービス分類レンタル