カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd3259」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電圧計付検相器 HIOKI(日置電機)

    電圧計付検相器

    HIOKI(日置電機)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    被覆電線を挟むだけで、素早く三相電源の確認検査完了 金属非接触で電圧測定 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。無償アプリGENNECT Crossで三相のベクトル図や不平衡率を表示します。 1回の測定で三相電路の検相線間電圧の確認検査が完了 被覆電線を挟むだけなので、測定が安全 バックライトの色とブザー音で正相逆相が一目でわかる 相順接地相三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利 三相の識別色に合わせたカラークリップ(付属品)を使用し、接続ミスなく正確な測定が可能。
    用途三相電路の電気工事の確認、電気の改修工事の確認、三相モーターやポンプの交換作業の確認使用電圧範囲(V)AC 90.0~520.0(三相)測定周波数範囲(Hz)45~66(確度 : ± 0.5% rdg ± 1 dgt)付属品携帯用ケースC0203×1、カラークリップ(白2、赤2、青2、黄2)、スパイラルチューブ(黒)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1、使用上の注意×1仕様【判定項目】検相、欠相、接地相の予測(三相3線)、三相交流電圧(線間電圧、対地間電圧)、周波数 、電圧測定確度;±2.0% rdg. ±8 dgt. 、周波数測定確度;±0.5% rdg. ±1 dgt.幅(mm)84質量(kg)0.87高さ(mm)146質量(g)590奥行(mm)46電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4測定項目検相、欠相、接地相予測(三相3線)・三相線間電圧・周波数ケーブル長(m)0.5外径(Φmm)【測定可能導体径仕上がり外径】6 ~30 、IV 電線: 8mm2~325mm2相当、CV 電線: 2mm2~250mm2相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×146×46連続使用時間(時間)約5 (Z3210未装着)機能ホールド機能、表示部バックライト機能、ブザー機能、オートパワーオフ、電池消耗警告、ドロッププルーフ (コンクリート上1 m)応答時間(秒)3以下表示更新レート500ms表示機能逆相時:ブザー連続音・赤色点灯、防塵防水性能IP54(本体のみ)RoHS指令(10物質対応)対応無線距離(m)10(Z3210装着時のみ)
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • マグネット付きストラップ HIOKI(日置電機)

    マグネット付きストラップ

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
  • ワイアレスアダプタ HIOKI(日置電機)

    ワイアレスアダプタ

    HIOKI(日置電機)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスで転記ミスを防止し、省人化をサポート。HIOKIの専用無償アプリ【GENNECT Cross】で、測定値・グラフ・写真を用いたレポートを、測定しながら作成。【GENNECT Cross】ではレポート作成以外に、対応測定器ごとの機能を使って現場で波形チェックなどが可能。50か国以上の国・地域の電波規制に対応。順次、対応測定器を増やしていく。Excelへの測定値直接転送機能の実装。
    用途対応測定器をワイヤレス化、測定値をタブレットに転送付属品取扱説明書仕様最大着脱回数:5000回質量(g)1.5適合規格安全性:EN61010、無線:EN300 328、無線EMC:EN301 489-1、EN301 489-17、人体曝露:EN62479寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.4×6.7×15.6使用温湿度範囲-30℃~70℃/90%rh以下(結露しないこと)保証期間3年(コネクター除く)OSGENNECT Cross動作確認OSバージョン:iOS13以降、Android8以降使用場所屋内使用、汚染度2、対応機器で規定される高度で使用可RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth4.0以降通信距離(m)Bluetooth:見通し約10
関連キーワード
電気測定カテゴリ