カテゴリ
- 測定用品(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- HIOKI(日置電機)
- KYB(カヤバ)(1)
- Luminous(ルミナス)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「st5540」の検索結果

【レンタル】漏れ電流試験器 ST5540
HIOKI(日置電機)¥8,298~税込¥9,128~1個翌日出荷から4日以内出荷一般電気機器:電気用品安全法/JIS/IEC/ULの規格に対応。無停電極性切替機能を搭載、タクトタイムを大幅に削減。定格電流20Aまで対応し、新規格製品にも余裕を持って対応可能。対話形式で簡単操作のタッチパネル。通信機能と外部I/O装備で、製造ラインでの自動検査に対応付属品テストリード L2200(赤×2/黒×1)1セット, 面接触プローブ 9195×1, 電源コード ×3, 測定ライン用予備ヒューズ×1, 取扱説明書×1, ユーザーズガイド×1, CD-ROM×1質量(kg)4.5測定方式人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示、真の実効値測定, 測定部は本体接地とフローティング寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×110×253サービス分類レンタル
接続ケーブル
HIOKI(日置電機)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷9pin-9pin用途次の製品と9442の接続用:3154, 3156, 3237~3239, 3331~3333, 3504S, 3506-10, 3511-50, 3535, ST5540Sケーブル長(m)1.5
テストピン(黒)
HIOKI(日置電機)¥969税込¥1,0661個欠品中絶縁抵抗計、接地抵抗計、漏れ電流試験器のテストリード用。キャップ付き(キャップのみの販売は不可)対応製品L9787、L9788-11、L4938、L2200色黒本体IR405Xシリーズ、FT4310、FT6041、IR4082-11、ST5540、ST551RoHS指令(10物質対応)対応