カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- HIOKI(日置電機)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- nexperia(1)
- Seeed Studio(3)
- SPARKFUN(2)
- ノーブランド(1)
- マルツエレック(1)
- 東芝(9)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

マルチプレクサモジュール(4端子対)
HIOKI(日置電機)¥129,800税込¥142,7801台19日以内出荷4端子対(6線式)の結線で6チャネル、2線式結線で6チャネル対応用途SW1001、SW1002用付属品取扱説明書×1仕様最大許容電圧:DC 60 V, AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak/最大許容電流:DC 1 A, AC 1 Arms (センス), DC 2 A, AC 2 Arms (ソース, リターン)/最大許容電力:30 W (抵抗負荷)/対地間最大定格電圧:DC 60 V質量(g)196寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.5×110×257接点方式アーマチュアリレー結線方式4端子対 (6線式)または2線式RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数6チャネル (4端子対)/ 6チャネル (2線式)切替時間11ms(測定時間含まず)校正証明書付き
マルチプレクサユニット
HIOKI(日置電機)¥93,980税込¥103,3781台63日以内出荷RM3545-02専用。4線式10か所・2線式21か所のスキャン測定。本体に最大2ユニット装着可能。用途ネットワーク抵抗、ステアリングスイッチ、三相モータ巻線などの多点測定。付属品取扱説明書、D-SUB 50ピンコネクタ測定周波数外部接続機器 DC, 10Hz~1kHz測定電流Z3003を搭載する機器 DC 1A以下/外部接続機器 DC 1A以下、AC 100 mA以下RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら