カテゴリ

  • 測定用品(34)
  • 測定関連サービス(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
  • ODELIC(オーデリック)(1,315)
  • コイズミ照明(259)
  • DAIKO(大光電機)(131)
  • SIEMENS(67)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(54)
  • スバル(52)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(51)
  • Kawasaki(46)
  • MG(旧エム・システム技研)(43)
  • 鶴賀電機(40)
  • CHINO(チノー)(37)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • オーム電機(32)
  • Festo(32)
  • シュナイダーエレクトリック(32)
  • omron(オムロン)(31)
  • 富士電機(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「va-100」の検索結果

39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスプレイユニット HIOKI(日置電機)

    ディスプレイユニット

    HIOKI(日置電機)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    CT7000シリーズ・カレントセンサに電源供給、信号出力 測定値と一緒に周波数や出力レートのデュアル表示 ロガーやメモハイへ4つの形式で出力可能 (波形, 実効値, ピーク, 周波数) 単3電池/ACアダプタ/外部DC電源駆動。
    付属品単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、プロテクタ(本体に装着)×1、取扱説明書×1質量(g)220(プロテクタ付、電池装着時)電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間: 16 h (バックライトOFFかつ出力WAVEまたはRMS時、CT7600s使用時)、定格電力2.5 VAまたはACアダプタ9445-02 (AC 100~240Vフリー)、 または外部電源 DC 5~15 V、定格電力2.5 VA測定項目直流(DC)、交流(AC)、直流+交流(DC+AC)、周波数(Hz)出力方式WAVE、RMS、PEAK、FREQ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×163×37機能オートレンジ、起動時ゼロアジャスト、解析表示、フィルタ、出力増幅、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、設定保存、キーロックアズワン品番64-4013-37出力更新時間PEAK--- FAST: 0.02 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 1 sFREQ--- FAST: FAST: 0.2 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 3.0 s(WAVE, RMSはアナログ出力)RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタAC、DC+AC: 5000カウントにて3以下、6000カウントにて2.5以下検出時間(ms)2以上 (PEAK MAX / PEAK MINおよびPEAK出力時)
  • メモリハイコーダセット HIOKI(日置電機)

    メモリハイコーダセット

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    当日出荷
    オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で! 絶縁入力で安全測定 瞬時波形を現場でモニター 商用電源ラインの変動をモニター 三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×101×41機能数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値)
  • クランプオンパワーロガーセット HIOKI(日置電機)

    クランプオンパワーロガーセット

    HIOKI(日置電機)
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    当日出荷
    使いやすさを実感。電力管理をサポート!単相から三相4線、400Vラインまで対応。 最大測定電圧780V、表示範囲も1000Vを実現。単相2線では3回路同時に測定ができます。(同一電源系統において)。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。オプションのクランプリークセンサを用いて、最少50,000mAレンジから漏れ電流の測定が出来ます。 SDカードに長期保存可能。 クランプオンセンサ9661(500A)2本とSDカードZ4001、携帯用ケースC1005をセットしたお買い得モデルです。
    電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780)インターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え仕様[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可)セット内容本体(PW3360-10)、クランプオンセンサ(9661)500A・2本、SDカード(Z4001)、携帯用ケース(C1005)質量(g)550(バッテリセットPW9002装着なし)、830(バッテリセットPW9002装着時)電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間6h(バックライトOFF)測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×100×48(バッテリセットPW9002装着なし)、180×100×67.2(バッテリセットPW9002装着時)機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力起動時間(秒)ソフトウェア:約3RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる)電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)基本確度電圧:±0.3%rdg±0.1%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)ソフトウェアバージョン5.22
  • クランプオンパワーロガー HIOKI(日置電機)

    クランプオンパワーロガー

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    使いやすさを実感。電力管理をサポート!単相から三相4線、400Vラインまで対応。 最大測定電圧780V、表示範囲も1000Vを実現。単相2線では3回路同時に測定ができます。(同一電源系統において)。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。オプションのクランプリークセンサを用いて、最少50,000mAレンジから漏れ電流の測定が出来ます。 SDカードに長期保存可能。
    電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780)インターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え仕様[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可)質量(g)550(バッテリセットPW9002装着なし)、830(バッテリセットPW9002装着時)電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間6h(バックライトOFF)測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×100×48(バッテリセットPW9002装着なし)、180×100×67.2(バッテリセットPW9002装着時)機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力起動時間(秒)ソフトウェア:約3RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる)電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)基本確度電圧:±0.3%rdg±0.1%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)ソフトウェアバージョン5.22
  • 抵抗計(インタフェースなし) HIOKI(日置電機)

    抵抗計(インタフェースなし)

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷
    低抵抗測定に対応したロングセラーモデル 基本確度0.02%,最小分解能1μΩ,最大測定電流300mA 測定可能範囲0.000mΩ(測定電流300mA)~3.5MΩ ガード端子使用のプローブと測定電流アップでノイズに強い測定 生産現場で良否判定が確実に伝わる、手元コンパレータランプ(オプション)と大音量判定音
    用途生産ラインでの調整・検査や受け入れ検査に付属品電源コード×1、クリップ形リードL2101×1、取扱説明書×1、予備ヒューズ×1仕様測定速度:FAST(50Hz:21ms、60Hz:18ms)、 MED(101ms)、SLOW(401ms)質量(g)900電源AC100~240V(50/60Hz)、定格電力:15VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×166×80機能温度補正機能、コンパレータ (ABS/REF%)、キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)、表示桁数選択機能(5桁/4桁)、電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)、スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロードインターフェースリモート機能、通信モニタ機能、データ出力機能測定温度(℃)-10~99.9、基本確度:±0.5℃(温度センサZ2002との組合せ確度)表示更新レート規定なし開放端子電圧DC5.5Vmax.測定電流[30mΩレンジ時] DC300mA~[3MΩレンジ時]DC500nAメモリー機能なし有効最大表示値30mΩ(最大表示35mΩ、分解能1μΩ)~3MΩレンジ(最大表示3.5MΩ、分解能100Ω)、9切替え、基本確度:±0.02%rdg.±0.007%f.s.
  • 抵抗計(EXT I/O・RS-232C・USB付) HIOKI(日置電機)

    抵抗計(EXT I/O・RS-232C・USB付)

    HIOKI(日置電機)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷
    低抵抗測定に対応したロングセラーモデル 基本確度0.02%,最小分解能1μΩ,最大測定電流300mA 測定可能範囲0.000mΩ(測定電流300mA)~3.5MΩ ガード端子使用のプローブと測定電流アップでノイズに強い測定 生産現場で良否判定が確実に伝わる、手元コンパレータランプ(オプション)と大音量判定音 NPN/PNP対応のEXTI/Oでさまざまな自動ラインに対応(-01仕様)
    用途生産ラインでの調整・検査や受け入れ検査に仕様測定速度:FAST(50Hz:21ms、60Hz:18ms)、 MED(101ms)、SLOW(401ms)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×166×80機能温度補正機能、コンパレータ (ABS/REF%)、キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)、表示桁数選択機能(5桁/4桁)、電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)、スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロードインターフェース通信:RS-232C/PRINTER(RS-232C)/USB から1つを選択して使用、リモート機能/通信モニタ機能/データ出力機能測定温度(℃)-10~99.9、基本確度:±0.5℃(温度センサZ2002との組合せ確度)表示更新レート規定なし開放端子電圧DC5.5Vmax.測定電流[30mΩレンジ時] DC300mA~[3MΩレンジ時]DC500nAメモリー機能なし有効最大表示値30mΩ(最大表示35mΩ、分解能1μΩ)~3MΩレンジ(最大表示3.5MΩ、分解能100Ω)、9切替え、基本確度:±0.02%rdg.±0.007%f.s.
  • メモリハイコーダ HIOKI(日置電機)

    メモリハイコーダ

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷
    オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で! 絶縁入力で安全測定 瞬時波形を現場でモニター 商用電源ラインの変動をモニター 三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期
    チャンネル数アナログ2ch+ロジック4ch(アナログのch間と本体間は絶縁、ロジックGNDは本体と共通)最大入力電圧DC400V最大定格電圧(V)端子間:DC400、対地間:AC/DC300測定カテゴリIIサンプリング周期1MS/秒(1μs 全ch同時)仕様記録印字:プリント機能なし質量(g)600(バッテリパック含む)電源ACアダプタZ1005:AC100~240V(50/60Hz)、30VA(ACアダプタ使用し、9780を本体で充電している場合)/バッテリパック9780:3VA、連続使用時間約2h(25℃参考値、Z1005併用時はZ1005優先)、ACアダプタによる充電時間200分(25℃参考値)/外部DC電源:DC10~16V、10VA(接続コードはご相談、配線は3m以内)表示43型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×101×41機能数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値)周波数特性DC~50kHz(-3dB)インターフェース[外部]USB:USB20準拠 シリーズミニBレセプタクル × 1/機能:PCと接続してCFカード内部のファイルをPCへ転送、PCからの制御不可データメモリ容量12ビット×2Mワード/ch測定レンジ10mV~50V/div (10divフルスケール)、 12レンジ、分解能 : レンジの1/100充電時間(分)約200 (25℃参考値)/バッテリパック9780装着状態でACアダプタを接続することにより充電可能※充電時間は電池仕様に応じて変わる ※充電可能温度範囲5~30℃時間軸レンジ[メモリ時]100μs~5min/div、 20レンジ、時間軸分解能100ポイント/div、時間軸拡大:×2~×10の3段、 圧縮:1/2~1/1000の9段外部端子端子台:外部トリガ入力・トリガ出力言語表示日本語、 英語 (パネル表記は日本語)RoHS指令(10物質対応)対応外部記憶装置CFカードTYPEIスロット×1、最大2GBまで記録間隔[実効値時]1 ms~1 min、16設定、サンプリング周期: 200 μs固定 (交流電圧/電流は1000実効値データ/s)、エンベロープモード常時ON ※記録間隔ごとの最大値と最小値のみを記録する
  • クランプオンパワーロガー HIOKI(日置電機)

    クランプオンパワーロガー

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥309,800税込¥340,780
    1台
    当日出荷
    現場でわかる「デマンド、時系列グラフ表示」 単相から三相4線、400Vラインまで対応。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。 SDメモリカードに長期保存可能。
    測定項目電圧/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角、周波数(U1)電流/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角電力/有効・無効・皮相電力量(消費、回生)、無効電力量(遅れ、進み)デマンド/有効電力値(消費・回生)、無効電力値(遅れ・進み)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、力率値、パルス値表示(更新レート)約0.5秒(SDカード・内部アクセス、LAN・USB通信時を除く)ただし、電力量関係は約1秒インターフェース【SDメモリカード】設定データ、測定データ、画面データ、波形データ【LANインターフェース】10BASE-T/100BASE-TX IEEE802.3準拠、HTTPサーバ機能【USBインターフェース】USB Ver2.0、Windows8(32/64bit)/7(32/64bit)/Vista(32bit)/XP・コンピュータと接続時、SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識【LAN/USB共通】通信アプリケーションソフトによる設定・データダウンロードインターバル(保存)1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分電圧レンジ(V)AC400(有効測定範囲:90.0~520.0)RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアSDカード、内部メモリ(容量約320KB)保存データ種類平均値のみ/平均・最大・最小、画像コピー、波形保存電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)
  • 【レンタル】ノイズハイロガー(校正書付) HIOKI(日置電機)

    【レンタル】ノイズハイロガー(校正書付)

    HIOKI(日置電機)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ノイズ障害の調査・対策をサポート 3145は、時間とともに周波数やレベルが変動するノイズや、サージのような単発ノイズの測定に適したノイズ測定専用器です。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
    仕様【BPF周波数帯域】中心周波数:15k 70k 250k 1M 5M 20M 60MHz のBPFで7 帯域に分離 (固定) 各周波数レンジのピーク値を測定 【モニタ機能】各周波数レンジのPeak to Peak値をリアルタイムでレベルメータ表示 データ更新100ms【ロギング機能】設定した記録間隔ごとに各周波数の最大値を内部メモリまたはPCカードに保存(内部メモリ時::1sで16日~1minで2.5年) 【入力部】BNC入力端子 (最大入力電圧5V peak) 5kHz~100MHz (-3dB)セット内容本体、ACアダプター、フェライトコア×3、クランプオンノイズセンサ、バッテリパック、CFカード、ストラップ、データ通信ソフト、収納ケース×3寸法(mm)203(W)×170(H)×52(D)質量(kg)1.2電源ACアダプタ9418-15 (定格電源電圧AC100 ~240 V、 50/60 Hz、 30 VA max.)、 バッテリパック9447、 連続使用時間 1h (20 VA max.)測定レンジ電流:200 mA/2 A/20 A (9754使用時)、電圧:10mV 100mV 1V
  • 【レンタル】漏れ電流試験器 ST5540 HIOKI(日置電機)

    【レンタル】漏れ電流試験器 ST5540

    HIOKI(日置電機)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    一般電気機器:電気用品安全法/JIS/IEC/ULの規格に対応。無停電極性切替機能を搭載、タクトタイムを大幅に削減。定格電流20Aまで対応し、新規格製品にも余裕を持って対応可能。対話形式で簡単操作のタッチパネル。通信機能と外部I/O装備で、製造ラインでの自動検査に対応
    付属品テストリード L2200(赤×2/黒×1)1セット, 面接触プローブ 9195×1, 電源コード ×3, 測定ライン用予備ヒューズ×1, 取扱説明書×1, ユーザーズガイド×1, CD-ROM×1質量(kg)4.5測定方式人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示、真の実効値測定, 測定部は本体接地とフローティング寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×110×253サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ワイヤレスユニバーサルユニットセット HIOKI(日置電機)

    【レンタル】ワイヤレスユニバーサルユニットセット

    HIOKI(日置電機)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    最大105ch絶縁入力、最速100msサンプリング。熱流束測定も可能なデータロガーで多点データを無線収集可能です。
    仕様【制御可能台】7台(最大105ch:組合せにおいて)、【制御通信手段】本体-ユニット間:Bluetooth(R)2.1+EDR・セキュリティSSP、【外部制御端子】外部トリガ入力/トリガ出力/警報出力4ch/GND、【バックライト輝度】4段階切替可能(100/70/40/25%から選択)、【トリガモード/タイミング】単発/連続モード・開始/停止/開始&停止タイミング・各トリガソースのOR/AND条件・各chごとに条件設定可能、【アナログ信号ソース】ユニットの接続数により最大105ch(U1-1~U7-15)・[レベルトリガ]設定したレベル値の立上がり/立下がり・[ウィンドウトリガ]設定した上、下限値を出た/入った時・[パターントリガ]1/0/×にパターンが一致したときにトリガ、【インターバルトリガー】日/時/分/秒を設定・設定した測定間隔毎にトリガが成立、【トリガ出力】オープンドレイン出力/端子:押しボタン式端子台(5V電圧出力付き、アクティブLOW、パルス幅100ms以上)・出力応答時間:記録間隔+3s以下(ユニット1台接続、通信良好)・記録間隔:+5s以下(ユニット7台接続、通信良好)、【測定繰り返し記録】ON/OFF選択(ON時:設定記録時間の繰り返し測定)、【保存先】SDメモリカード/USBメモリ選択(HIOKI純正SDカードのみ動作保証)、【保存動作】自動:波形データおよび時間区切り演算結果(リアルタイム保存)/時間区切り演算以外の数値演算結果(測定後保存)・手動:保存キーを押したときの動作を選択保存/即保存から選択、【リアルタイム保存】可能:波形データをバイナリ形式またはテキスト形式でSDメモリカードもしくはUSBメモリに約1分ごとに保存(記録間隔が1分より遅い場合は記録間隔ごとに保存)・通信:LoggerUtilityソフトウェア使用によるパソコンへの記録と同時に本体のSDメモリカードもしくはUSBメモリへリアルタイム保存可能、【分割保存】ON:測定開始時から設定時間ごとにデータを区切って別ファイルへ保存・定時:24時間の間で基準時刻を設定し基準時刻から設定時間ごとにデータを区切って別ファイルへ保存、【削除保存】外部メディアの容量が少なくなった時、古いファイルを削除して新しいファイルを保存、【外部メディア取り外し】リアルタイム保存中、メッセージ確認後に取外し可能・外部メディア再挿入時内部バッファメモリに残っているファイルは引き続き別ファイルに保存される、【データ保護】リアルタイム保存中に停電もしくはバッテリ残量がなくなったときにはファイルクローズしてから電源遮断する(電源投入から約10分間以上経過してから有効)、【データ読込】バイナリ形式データを一度に8Mデータまで読込可能、【演算範囲】内部メモリ内の全データ:測定中/測定後・A-Bカーソル間:測定後・時間区切り:指定時間1分~1日ごとに演算し最新演算値を表示、【演算結果自動保存】測定後に演算最終値を自動的にSDメモリカードもしくはUSBメモリにテキスト形式で保存する・時間区切り演算:指定時間ごとの演算値をテキスト形式でSDメモリカードもしくはUSBメモリにリアルタイム保存する、【波形演算】ch間の四則演算(+-×÷)を演算し、演算チャネル(W1~W30)のデータとして表示する(測定中のみ有効)・単純平均/移動平均/積算/熱貫流率の中から指定したチャネルのデータを演算し、演算チャネル(W1~W30)のデータとして表示する(測定中のみ有効)、【スケーリング】各チャネルごとにスケーリング設定可能・比で設定2点で設定を選択可能・熱流センサの感度から変換比を自動で設定その他イベントマーク(1回の測定で1000個まで)、A・Bカーソル、ch間補正、コメント入力、スタートバックアップ、設定条件を本体に5個保存、ユニット登録機能オートセットアップ、開始/停止キー誤操作防止、キーロック、ビープ音、予約(開始および停止)、設定ナビセット内容本体(LR8511)、ACアダプタ(Z1008)、電源コード、壁付けアタッチメント(ネジ2つ付)、取扱説明書、本体(LR8416)(SDカード内蔵(2GB))、ACアダプタ(Z1008)、電源コード、USBケーブル、取扱説明書、測定ガイド、ロガーユーティリティ(CD-R)、収納ケース備考※1:自動車部品の振動に対する部品の耐久性を調べる試験電源Z1008使用(DC12V)、AC100~240V(50/60Hz)/通常消費電力:8VA(バッテリパック未装着にてLCD最大輝度時)、【外部電源】DC10~28V(接続コードはご相談)・最大定格電力:15VA(バッテリ充電、LCD最大輝度時)適合規格【安全性】EN61010、【EMC】EN61326classA/EN61000-3-2/EN61000-3-3、【無線認証】技術基準適合認証を受けた無線モジュールを搭載本体質量(g)700※バッテリー含まず表示部5.7型TFTカラー液晶(640×480ドット)、横16マス×縦10マス、バックライトセーバ有インターフェース【LAN】IEEE802.3Ethernet100BASE-TX/DHCP/DNS対応(LoggerUtility(付属ソフトウェア)によるデータ収集/設定・通信コマンドによる設定と測定・FTPサーバによるデータ手動取得(本体メモリ/SDメモリカード/USBメモリ内のデータ)・FTPクライアントによるデータ自動送信・HTTPサーバによる遠隔操作・E-mailによるメール送信)、【USB】USB2.0準拠HighSpeed対応/シリーズミニBレセプタクル(LoggerUtility(付属ソフトウェア)によるデータ収集/設定・通信コマンドによる設定、測定・USBドライブモードで外部SDメモリカードのデータをPCへ転送※USBメモリ内データは通信による転送不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×36×125※突起物含まずバッファメモリ【内部】揮発性メモリ(SDRAM)8Mワード使用温湿度範囲-10~50℃/30~80%RH以下※結露しないこと保管温湿度範囲-20~60℃/80%RH以下※結露しないこと演算桁数同時に最大6演算まで可能:平均値/ピーク値/最大値/最大値の時刻/最小値/最小値の時刻/積算電池寿命【バックアップ】時計、設定条件用:5年以上(23℃にて)確度【時間軸】測定時±0.2秒/日(23℃にて)時計機能オートカレンダ、精度±3秒/日(23℃参考値)耐振動性能JISD1601-1995(自動車部品振動試験方法)※1、適応分類:1種A種記録時間連続記録ON(停止キーを押すまで連続記録)、連続記録OFF(任意時間を設定可能)記録間隔100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、30s、1min、2min、5min、10min、20min、30min、1h(16設定)(熱電対断線検出ON時は設定不可)保存データ種類設定条件、波形データ(バイナリ形式)、波形データ(テキスト形式)、数値演算結果、画面データ(圧縮ビットマップ形式)、予約設定通信距離(m)見通し30SDカード1スロット、HIOKI製Z4001(2GB)、データフォーマット:FAT16/FAT32USBUSB2.0準拠、シリーズAレセプタクル、データフォーマット:FAT16/FAT32サービス分類レンタル
  • 【レンタル】超絶縁抵抗計 校正証明書付 HIOKI(日置電機)

    【レンタル】超絶縁抵抗計 校正証明書付

    HIOKI(日置電機)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    校正証明書付となります。従来比300倍の耐ノイズ性能を実現最速6.4msの高速測定ピコアンメータでも使える低容量コンタクトチェック最高2×10^19Ω表示、最小0.1fA分解能EXTI/O,RS-232C,GP-IB,USB標準装備ハイレジスタンスメータ、エレクトロメータ、ピコアンメータ、IRメータ、自由にアレンジ可能電極と組み合わせて素材系の抵抗測定可能。 該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
    付属品電源コード×1、取扱説明書×1、CD-R(通信コマンド取扱説明書、USBドライバ)×1、EXT I/O用オスコネクタ×1、ショートプラグ×1質量(kg)5.9電源(V)AC100~240(50/60Hz)45VA測定項目直流電流、直流電圧、温度、湿度測定方式被測定物への定電圧印加による電流測定方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×450×80測定時間ディレー時間/0~9999ms機能コンパレータ、アベレージ、セルフキャリブレーション、ジグ容量オープン補正、ケーブル長補正、表面抵抗率測定、体積抵抗率測定、電圧モニタ、コンタクトチェック測定チャンネル数1ch入力端子【電流】トライアキシャルBNCコネクタ印加電圧(V)0.1~1000.0
  • 【レンタル】パワーアナライザ 340W×170H×156Dmm PW3390-01シリーズ レンタル HIOKI(日置電機)

    【レンタル】パワーアナライザ 340W×170H×156Dmm PW3390-01シリーズ レンタル

    HIOKI(日置電機)
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    4日以内出荷
    クラストップレベルの電力基本確度±0.04%rdg. ±0.05%f.s.を実現。200kHzの測定帯域と、高周波までフラットな振幅・位相確度。大幅な小型軽量化を実現、フィールドでも研究室並みの高確度測定。新燃費国際基準WLTPの電流・電力収支測定適しています。(使用温度範囲が-10~40℃に拡大され、WLTPに追加された-7℃低温試験にも使用可)。過渡状態の電力を50ms高確度高速演算、その他高調波解析、瞬時波形、ノイズ解析・効率損失など全ての項目を同時並列演算。Bluetooth(R)無線技術対応アダプタ併用でHIOKIのデータロガー(LR8410 Link対応品)に測定値を送信可能。多系統の同時測定に、最大8台(32ch)同期したデータを取得可能。クランプ電流センサによる簡単な電力計測。直流電力測定のJCSS認定を取得。電力測定器:高確度と機動性を両立したパワーアナライザPW3390。▼パワーアナライザーPW3390は、リーディング誤差±0.04%、フルスケール誤差±0.05%、クラストップレベルの電力基本確度を実現。▼200kHzの測定帯域と、高周波までフラットな振幅・位相特性。電流センサの位相補正機能と併用して、高周波かつ低力率な電力も正確に測定します。▼電力変換効率の評価やEV/HEVインバータモータ解析、高調波解析に適しています。電力測定器:豊富な電流センサで測定シーンを拡大するパワーアナライザ。▼確度重視の貫通型、利便性重視の高確度クランプ型、最大AC6000Aの測定ができるフレキシブル型など、測定シーンを拡大する電流センサ。▼インバータの二次側測定から商用電源ラインの大電流測定まで、コンパクトなボディーで電圧、電流、電力、高調波、波形、効率演算など多彩な電力解析を実現しました。車両の燃費性能評価試験イメージを動画でご紹介。▼下記にご紹介する、新燃費基準WLTCモード燃費試験に準じて燃費測定する際に必要な電力測定性能と、試験実施に便利な機能を持っています。タフな温度環境下で、高確度に測定。▼恒温室や温度変化の激しいエンジンルームなど、過酷な温度環境下でも高確度に測定します。▼優れた温度特性と広い使用温度範囲をもつ、高確度貫通型と高確度クランプ型、入り組んだ配線や狭い場所に簡単設置できる小型センサーなど、多彩な電流センサをラインアップ。▼PW3390本体は-10℃の低温環境から40℃の環境をカバーし、さまざまな環境下に持ち運んで使えます。フィールドにも高確度測定を持ち運ぶ。▼電力解析エンジンに演算機能を凝縮することで、大幅な小型軽量化を実現。フィールドでも研究室並みの高確度測定を実現します。ワンタッチで画面切替、多彩な電力解析。▼電力解析エンジンにより全ての項目を同時並列演算。ページキーで画面を切り替えるだけで多彩な解析が可能です。測定確度と高周波特性を徹底追求。▼4チャネルの電力入力を備え、リーディング誤差±0.04%、フルスケール誤差±0.05%、クラストップレベルの電力基本確度を実現しました。パワーエレクトロニクスにおける高効率機器の電力・効率を、より正確に測定します。▼200kHzの測定帯域と、高周波までフラットな振幅・位相特性を実現することにより、高周波かつ低力率な電力も正確に測定することが可能となりました。電力解析エンジンが実現する高速・5系統同時演算。▼500kS/s高速サンプリング、16bit高分解能のA/D変換器で入力波形を正確に捕捉。▼電力解析エンジンが周期検出/広帯域電力解析/高調波解析/波形解析/ノイズ解析の5系統全てを独立でデジタル処理します。高速同時演算処理により、正確な測定と50msのデータ更新レートを両立しています。高確度を徹底追求した電流センサー。▼高い確度と広い測定帯域をもつ貫通型。広い使用温度範囲で最大2000Aの大電流を高確度に測定します。▼高確度クランプ型:素早く簡単に結線できるクランプ型。広い使用温度範囲で最大1000Aの大電流検出から、入り組んだ配線や狭い場所でも簡単設置できる小型センサーまで、多彩な品揃えで高確度に測定します。▼高確度直接結線型:新開発のDCCT方式により、50A定格で世界最高クラスの測定帯域と測定確度を実現します。高周波、低力率電力も正確に。電流センサの位相補正機能を搭載。▼新技術のバーチャルオーバサンプリングを搭載。500kS/s、16bitの高分解能を維持したまま、200MS/s相当の位相補正を実現。▼電流センサの位相誤差を0.01°分解能で設定し、補正します。▼従来は正確な測定が難しかったインバータ出力のスイッチング周波数に含まれる高周波かつ低力率な電力も、位相補正機能を使うことで、測定誤差を大幅に低減し測定します。▼※バーチャルオーバサンプリング:実際のサンプリング周波数より数百倍高いサンプリング周波数を用いたデスキュー処理を機器内部で仮想的におこなう技術。PC通信ソフトウェア PW Communicator。▼PW CommunicatorはPW3390とPCの間で通信をおこなうためのアプリケーションソフトウェアです。PW3390の設定、測定値のモニタ、CSVデータ保存、効率演算など便利な機能を搭載しています。▼数値モニタ:PW3390の測定値をPC画面に表示。最大で32項目を表示。電圧、電流、電力、高調波項目など全ての測定値から自由に選択可能。▼波形モニタ:測定している電圧、電流の波形をPC画面でモニタ。▼本体設定:接続されているPW3390の設定をPC画面上から変更。▼複数台測定:PW3390をはじめメーカーパワーアナライザPW6001、パワーメータPW3335、PW3336、PW3337を最大8台まで一括制御可能です。測定データのPCへの同時保存、測定器間の効率演算も可能です。▼CSV形式保存:測定データを一定時間毎にCSVファイルに記録。記録間隔は最短で50ms。
    付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電源コード×1、USBケーブル(0.9m)×1、入力コードラベル×2仕様同期周波数範囲:0.5~5kHz、データ更新レート:50ms(高調波測定/周波数測定:45Hz以下では周波数に依存)、【高調波測定】測定チャネル数:4チャネル、同期周波数範囲:0.5~5kHz、解析次数:最大100次、【ノイズ測定】演算チャネル数:1チャネル(CH1~CH4から選択)、最大解析周波数:200k/50k/20k/10k/5k/2kHz質量(kg)4.6電源AC100~240V、50/60Hz、140VA測定項目周波数、電圧実効値、電圧平均値整流実効値換算値、電圧交流成分、電圧単純平均値、電圧基本波成分、電圧波形ピーク+、電圧波形ピーク-、電圧総合高調波歪率、電圧リプル率、電圧不平衡率、電流実効値、電流平均値整流実効値換算値、電流交流成分、電流単純平均値、電流基本波成分、電流波形ピーク+、電流波形ピーク-、電流総合高調波歪率、電流リプル率、電流不平衡率、有効電力、皮相電力、無効電力、力率、電圧位相角、電流位相角、電力位相角、正方向電流量、負方向電流量、正負方向電流量和、正方向電力量、負方向電力量、正負方向電力量和、効率、損失、電流積算、有効電力積算寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×170×156機能自動保存機能:インターバルごとにCFカードへ保存(USBメモリは不可):OFF、50ms~60min、15切替、ロガー接続機能:測定値をHIOKI LR8410 Link対応ロガーに無線送信可能(Bluetooth(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用)周波数帯域(kHz)DC、0.5~200測定レンジ電圧:15~1500V、7レンジ、電流:0.1A~20kA(使用センサにより、レンジ構成が変わります)表示更新レート200ms(内部データ更新レートから独立、波形・FFTは画面による)測定ライン単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、電圧4ch、電流4ch、チャネル間絶縁アズワン品番69-8557-23-64インターフェイスUSB(通信/メモリ)、LAN、CFカード、RS-232C(通信用/LR8410 Link)、同期制御、外部制御レンタル日数(日)30有効測定範囲電力:0.0150W~39.600MW(電圧レンジ/電流レンジ/測定ラインの組合せにより自動的に決定)基本確度(45~66Hz)電圧:±0.04%rdg. ±0.05%f.s.、電流:±0.04%rdg. ±0.05%f.s.、電力:±0.04%rdg. ±0.05%f.s.サービス分類レンタル
  • パワーメータ(RS232C) HIOKI(日置電機)

    パワーメータ(RS232C)

    HIOKI(日置電機)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    8日以内出荷
    待機電力から動作時電力まで高確度に計測可能な単相電力計。最小10μAから計測可能。家電製品などの待機時消費電力から通常動作時の消費電力まで1台で。待機電力の測定規格 IEC62301にも対応。
    用途バッテリ駆動機器や一般家電機器など単相機器の電力測定に。付属品取扱説明書×1電源コード×1電圧・電流入力端子用安全カバー×2安全カバー取付用ネジ(M3×6)×4仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率、(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)質量(kg)3電源AC100V~240V50/60z30VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数最大電流比電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):固定レンジ積算/オートレンジ積算切替え可能、[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他【ロガー接続】測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(P3335-01以外)、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.1.1以降)周波数特性C0.1z~100kzインターフェースLAN標準装備RS-232C測定レンジ[電圧]AC/C6V~1000V8レンジ、[電流]AC/C1mA~20A14レンジ、[電力]6.0000m~20.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)、力率の影響:0.1%f.s.以下(45z~66zPF=0にて)表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線入力抵抗電圧:2MΩ電流:520mΩ以下(1mA~100mAレンジ)15mΩ以下(200mA~20Aレンジ)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
  • メモリハイコーダ HIOKI(日置電機)

    メモリハイコーダ

    HIOKI(日置電機)
    ¥409,800税込¥450,780
    1個
    8日以内出荷
    コンパクトサイズで、高電圧から微小信号まで簡単操作の本格派レコーダ。 CAT III 600Vの絶縁性能、480V系ラインを直接測定可能。 4ch絶縁入力(三相電源ライン+1chを同時記録可能)。 過酷な環境に耐える、使用温度範囲:-10℃~50℃、。 耐衝撃性&耐振動性(プロテクタ標準装備)、自動車振動規格に準拠し車載でのデータ収集も安心。 設定ナビ機能で、簡単に設定できる
    用途起動時の瞬時波形や、突発的に発生する異常波形の測定。電源ラインの実効値変動などの長期間記録。計装信号、各種センサの出力 など微小信号の変動の確認質量(kg)1.66(バッテリパック含む)/2.16(バッテリパック含む)電源(V)【ACアダプタZ1002】AC100~240(50/60Hz)、45VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存時)、107VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存、プリンタ使用時)【バッテリパックZ1000】※ACアダプタと併用時はアダプタ優先、ACアダプタによる充電3h/連続使用時間3h(バックライトON時)【単3型アルカリ乾電池】(LR6)×8/連続使用時間40分(バックライトON時、プリンタ使用不可)【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします)電源【ACアダプタZ1002】AC100~240(50/60Hz)、45VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存時)、107VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存、プリンタ使用時)【バッテリパックZ1000】※ACアダプタと併用時はアダプタ優先、ACアダプタによる充電3h/連続使用時間3h(バックライトON時)【単3型アルカリ乾電池】(LR6)×8/連続使用時間40分(バックライトON時、プリンタ使用不可)【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします)チャンネル数アナログ4ch+ロジック標準8ch(※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×199×67【プリンタ装着時】303×199×67表示部57型VGA-TFTカラー液晶(640×480ドット)分解能(10divフルスケール)レンジの1/640、実効値:30Hz~10kHz、クレストファクタ2周波数特性DC~100kHz(±3dB)インターフェース(通信)USB20ミニB×1、CF/USBメモリ内のファイルをPCへ転送、PC制御測定機能ハイスピード(高速記録)、リアルタイム(実時間記録)メモリー容量14ビット×1Mワード/ch(1ワード=2バイト)測定レンジ(10divフルスケール)瞬時値、実効値をchごと選択可能、10mV~100V/div、13レンジ記録紙[プリンタユニットMR9000をドッキング、オプション]:112mm×18m、ロール型感熱記録紙、記録速度:10mm/s(アルカリ乾電池使用時は印字不可)時間軸レンジ(ハイスピード時)100μs~100ms/div、10レンジ、サンプリング周期:レンジの1/100言語表示日本語、英語、中国語外部記憶装置CFカードスロット×1(2GBまで)、USB20メモリ×1記録間隔(リアルタイム時)100μs~1min、19設定(全ch同時サンプリング)チャネル数アナログ4ch+ロジック標準8ch(※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通)最大定格電圧(V)端子間:AC/DC600V、対地間:AC/DC600V測定カテゴリIII、AC/DC300V測定カテゴリIV
  • パワーメータ HIOKI(日置電機)

    パワーメータ

    HIOKI(日置電機)
    ¥639,800税込¥703,780
    1個
    8日以内出荷
    三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、。さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。3chモデル。
    用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)質量(kg)5.6測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%)電源AC100V~240V50/60z40VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他周波数特性C0.1z~100kzインターフェースRS-232C/LAN標準装備表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線単相3線三相3線三相4線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能)入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
  • 熱流ロガー HIOKI(日置電機)

    熱流ロガー

    HIOKI(日置電機)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    13日以内出荷
    断熱性能の評価、温度変化の原因解析に最適。熱流束測定も可能なデータロガー。熱流センサで熱の量と流れを測定。温度・電圧も測定可能。測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録!。アナログ入力10ch絶縁、最高感度10mV。全チャネルで10msの最高サンプリングが可能。生波形と演算後の波形を2つ同時に記録(熱貫流率などの波形演算)。ダブルゲージで2本の目盛りを表示可能。熱流測定とは、発熱量および吸熱量を数値化し、波形で表示ができる測定方法です。熱電対ではわからない微量の温度変化の様子も、熱の移動状況を測定することで明確にできます。LR8432は、「熱量」を見える化するデータロガーです。熱流センサーを使って熱エネルギーの移動(熱の流れ)や熱エネルギー量を見える化することで温度変化の先行指標となります。熱流センサーのほか、熱電対や電圧などの入力が可能な、10 CHデータロガーです。LR8432 熱流ロガーなら、熱の流れ(流入/流出)や熱量を見ることでより高精度な空調制御や製品開発における熱対策に役立ちます。熱流ロガーLR8432で測定した熱流と温度ゲージを同時に表示できます。比較したいデータを同時に表示することで、温度と熱流の動きが一目で分かります。
    用途自動車部品の発熱・吸熱の切り分けに。建築住宅設備の性能評価に。家電の省エネ効率測定に。人体の熱の影響調査に。プラント配管の断熱材劣化診断に。農業・土木の温度変化の指標に。食品保管の品質管理に。素材・スポーツウェア・防寒着の開発に最大入力電圧アナログ入力部:DC 60 V、パルス入力部::DC 0~10仕様【熱計測特化機能】簡単スケーリング設定:熱流センサの感度を直接入力、演算:熱流測定に便利な波形演算 (単純平均・移動平均・積算・熱貫流率)、 数値演算による積算など、【アナログ入力部】[熱電対測定範囲] -200℃ ~1800℃ (使用センサにより異なる)、 熱電対 (K、 J、 E、 T、 N、 R、 S、 B)、 最高分解能 0.1℃、[測温抵抗体] [湿度] 機能なし、【パルス入力部】[パルス積算] 0~1000M (count) (無電圧a接点、 オープンコレクタまたは電圧入力)、 最高分解能 1 (count)、[回転数変動] 0~5000/n (回転/秒)、 分解能 1/n (回転/秒) ※nは1回転当りのパルス数で1~1000、、【記録間隔】10ms~1時間、 19設定 (記録間隔内に全入力チャネルをスキャン)、【ディジタルフィルタ】OFF/50Hz/60Hz (カットオフ周波数を自動設定)、【メモリ容量】内部3.5Mワード、 CFカード/USBメモリ (HIOKI純正CFカードのみ動作保証)、【外部インタフェース】USB2.0シリーズミニB ×1、 機能: PCからの制御、 CFカード内の測定データをPCへ転送 (USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)、CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能質量(g)550 (バッテリパック9780未装着時)電源[ACアダプタ] Z1005 (AC100~240 V、 50/60 Hz)、 30 VA Max. (ACアダプタ含む)、 10 VA Max. (本体のみ)、[バッテリパック] 9780 /連続使用時間 2.5h (25℃参考値)、 3 VA Max. [外部電源] DC10~16 V、 10 VA Max. (接続コードはご相談、 配線は3 m以内)チャンネル数アナログ入力部:アナログ10chスキャニング絶縁入力 (2極M3ネジ締め端子台)、パルス入力部:パルス入力 4ch (パルス入力は専用コネクタ、 本体とGND共通)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×101×41機能CFカード/USBメモリへリアルタイム保存、 数値演算、 他液晶パネル4.3型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット)保証期間1年最大定格電圧(V)アナログ入力部:[対地間] AC 30rms、 DC 60 (入力ch-筐体間、 各入力ch間に加えても壊れない上限電圧)、パルス入力部:[対地間] 非絶縁
  • パワーメータ(RS232C・外部センサ入力) HIOKI(日置電機)

    パワーメータ(RS232C・外部センサ入力)

    HIOKI(日置電機)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    14日以内出荷
    待機電力から動作時電力まで高確度に計測可能な単相電力計。最小10μAから計測可能。家電製品などの待機時消費電力から通常動作時の消費電力まで1台で。待機電力の測定規格 IEC62301にも対応。
    用途バッテリ駆動機器や一般家電機器など単相機器の電力測定に。付属品取扱説明書×1電源コード×1電圧・電流入力端子用安全カバー×2安全カバー取付用ネジ(M3×6)×4仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)質量(kg)3電源AC100V~240V50/60z30VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数最大電流比電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):固定レンジ積算/オートレンジ積算切替え可能、[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他【ロガー接続】測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(P3335-01以外)、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.1.1以降)周波数特性C0.1z~100kzインターフェースLAN標準装備RS-232C測定レンジ[電圧]AC/C6V~1000V8レンジ、[電流]AC/C1mA~20A14レンジ、[電力]6.0000m~20.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)、力率の影響:0.1%f.s.以下(45z~66zPF=0にて)表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線入力抵抗電圧:2MΩ電流:520mΩ以下(1mA~100mAレンジ)15mΩ以下(200mA~20Aレンジ)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
  • パワーメータ(RS232C・D/A出力) HIOKI(日置電機)

    パワーメータ(RS232C・D/A出力)

    HIOKI(日置電機)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    14日以内出荷
    待機電力から動作時電力まで高確度に計測可能な単相電力計。最小10μAから計測可能。家電製品などの待機時消費電力から通常動作時の消費電力まで1台で。待機電力の測定規格 IEC62301にも対応。
    用途バッテリ駆動機器や一般家電機器など単相機器の電力測定に。付属品取扱説明書×1電源コード×1電圧・電流入力端子用安全カバー×2安全カバー取付用ネジ(M3×6)×4仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)質量(kg)3出力D/A:7c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2Vf.s.または5Vf.s.波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速レベル出力(電圧/電流/有効電力)電源AC100V~240V50/60z30VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数最大電流比電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):固定レンジ積算/オートレンジ積算切替え可能、[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他【ロガー接続】測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(P3335-01以外)、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.1.1以降)周波数特性C0.1z~100kzインターフェースLAN標準装備RS-232C測定レンジ[電圧]AC/C6V~1000V8レンジ、[電流]AC/C1mA~20A14レンジ、[電力]6.0000m~20.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)、力率の影響:0.1%f.s.以下(45z~66zPF=0にて)表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線入力抵抗電圧:2MΩ電流:520mΩ以下(1mA~100mAレンジ)15mΩ以下(200mA~20Aレンジ)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
  • パワーメータ(GP-IB) HIOKI(日置電機)

    パワーメータ(GP-IB)

    HIOKI(日置電機)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    14日以内出荷
    待機電力から動作時電力まで高確度に計測可能な単相電力計。最小10μAから計測可能。家電製品などの待機時消費電力から通常動作時の消費電力まで1台で。待機電力の測定規格 IEC62301にも対応。
    用途バッテリ駆動機器や一般家電機器など単相機器の電力測定に。付属品取扱説明書×1電源コード×1電圧・電流入力端子用安全カバー×2安全カバー取付用ネジ(M3×6)×4仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率、(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)質量(kg)3電源AC100V~240V50/60z30VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数最大電流比電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):固定レンジ積算/オートレンジ積算切替え可能、[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他【ロガー接続】測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(P3335-01以外)、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.1.1以降)周波数特性C0.1z~100kzインターフェースLAN標準装備GP-IB測定レンジ[電圧]AC/C6V~1000V8レンジ、[電流]AC/C1mA~20A14レンジ、[電力]6.0000m~20.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)、力率の影響:0.1%f.s.以下(45z~66zPF=0にて)表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線入力抵抗電圧:2MΩ電流:520mΩ以下(1mA~100mAレンジ)15mΩ以下(200mA~20Aレンジ)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
  • パワーメータ(RS232C・GP-IB・D/A出力・外部センサ入力) HIOKI(日置電機)

    パワーメータ(RS232C・GP-IB・D/A出力・外部センサ入力)

    HIOKI(日置電機)
    ¥309,800税込¥340,780
    1個
    14日以内出荷
    待機電力から動作時電力まで高確度に計測可能な単相電力計。最小10μAから計測可能。家電製品などの待機時消費電力から通常動作時の消費電力まで1台で。待機電力の測定規格 IEC62301にも対応。
    用途バッテリ駆動機器や一般家電機器など単相機器の電力測定に。付属品取扱説明書×1電源コード×1電圧・電流入力端子用安全カバー×2安全カバー取付用ネジ(M3×6)×4仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)質量(kg)3出力D/A:7c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2Vf.s.または5Vf.s.波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速レベル出力(電圧/電流/有効電力)電源AC100V~240V50/60z30VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数最大電流比電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):固定レンジ積算/オートレンジ積算切替え可能、[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他【ロガー接続】測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(P3335-01以外)、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.1.1以降)周波数特性C0.1z~100kzインターフェースLAN標準装備RS-232C。、GP-IB測定レンジ[電圧]AC/C6V~1000V8レンジ、[電流]AC/C1mA~20A14レンジ、[電力]6.0000m~20.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)、力率の影響:0.1%f.s.以下(45z~66zPF=0にて)表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線入力抵抗電圧:2MΩ電流:520mΩ以下(1mA~100mAレンジ)15mΩ以下(200mA~20Aレンジ)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
  • クランプオンパワーロガー HIOKI(日置電機)

    クランプオンパワーロガー

    HIOKI(日置電機)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    14日以内出荷
    PW3360-10の高調波測定機能付き
    電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780)インターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え仕様[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可)質量(g)550(バッテリセットPW9002装着なし)、830(バッテリセットPW9002装着時)電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間6h(バックライトOFF)測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×100×48(バッテリセットPW9002装着なし)、180×100×672(バッテリセットPW9002装着時)機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力起動時間(秒)ソフトウェア:約3記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる)電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)基本確度電圧:±0.3%rdg±01%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)ソフトウェアバージョン5.22
  • パワーメータ(GP-IB) HIOKI(日置電機)

    パワーメータ(GP-IB)

    HIOKI(日置電機)
    ¥679,800税込¥747,780
    1個
    15日以内出荷
    三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、。さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。3chモデル。
    用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)質量(kg)5.6測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%)電源AC100V~240V50/60z40VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他周波数特性C0.1z~100kzインターフェースRS-232C/LAN標準装備GP-IB対応表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線単相3線三相3線三相4線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能)入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
  • パワーメータ(GP-IB) HIOKI(日置電機)

    パワーメータ(GP-IB)

    HIOKI(日置電機)
    ¥559,800税込¥615,780
    1個
    15日以内出荷
    三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、。さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。2chモデル。
    用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)質量(kg)5.2測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%)電源AC100V~240V50/60z40VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他周波数特性C0.1z~100kzインターフェースRS-232C/LAN標準装備GP-IB対応表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線単相3線三相3線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能)入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
  • パワーメータ HIOKI(日置電機)

    パワーメータ

    HIOKI(日置電機)
    ¥509,800税込¥560,780
    1個
    15日以内出荷
    三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、。さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。2chモデル。
    用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)質量(kg)5.2測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%)電源AC100V~240V50/60z40VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他周波数特性C0.1z~100kz表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線単相3線三相3線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能)入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
  • パワーメータ(GP-IB・D/A出力) HIOKI(日置電機)

    パワーメータ(GP-IB・D/A出力)

    HIOKI(日置電機)
    ¥619,800税込¥681,780
    1個
    15日以内出荷
    三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、。さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。2chモデル。
    用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)質量(kg)5.2測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%)出力D/A:16c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2V波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速有効電力レベル出力電源AC100V~240V50/60z40VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他周波数特性C0.1z~100kzインターフェースRS-232C/LAN標準装備GP-IB対応表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線単相3線三相3線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能)入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
  • パワーメータ(D/A出力) HIOKI(日置電機)

    パワーメータ(D/A出力)

    HIOKI(日置電機)
    ¥589,800税込¥648,780
    1個
    15日以内出荷
    三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、。さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。2chモデル。
    用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)質量(kg)5.2測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%)出力D/A:16c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2V波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速有効電力レベル出力電源AC100V~240V50/60z40VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他周波数特性C0.1z~100kz表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線単相3線三相3線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能)入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
  • パワーメータ(D/A出力) HIOKI(日置電機)

    パワーメータ(D/A出力)

    HIOKI(日置電機)
    ¥729,800税込¥802,780
    1個
    15日以内出荷
    三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、。さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。3chモデル。
    用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)質量(kg)5.6測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%)出力D/A:16c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2V波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速有効電力レベル出力電源AC100V~240V50/60z40VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他周波数特性C0.1z~100kzインターフェースRS-232C/LAN標準装備表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線単相3線三相3線三相4線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能)入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
  • パワーメータ(GP-IB・D/A出力) HIOKI(日置電機)

    パワーメータ(GP-IB・D/A出力)

    HIOKI(日置電機)
    ¥769,800税込¥846,780
    1個
    15日以内出荷
    三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、。さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。3chモデル。
    用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1仕様【高調波】同期周波数範囲: 10 Hz~640 Hz, 解析次数: 最大50次、高調波電圧実効値, 高調波電流実効値, 高調波有効電力, 総合高調波電圧ひずみ率, 総合高調波電流ひずみ率, 基本波電圧, 基本波電流, 基本波有効電力, 基本波皮相電力, 基本波無効電力, 基本波力率 (変位力率), 基本波電圧電流位相差, チャネル間電圧基本波位相差, チャネル間電流基本波位相差, 高調波電圧含有率, 高調波電流含有率, 高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角, 高調波電流位相角, 高調波電圧電流位相差)質量(kg)5.6測定範囲[電圧] AC/DC 0.15 V~1000 V、[電流]直接入力: AC/DC 2 mA~65 A、AC/DC電流センサー使用例: AC/DC 4 A~2000 A (CT6877A、代表確度 ±0.348%)、ACセンサー使用例: AC 10 A~5000 A (CT9667-01、代表確度 ±2.6%)出力D/A:16c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2V波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速有効電力レベル出力電源AC 100 V~240 V, 50/60 Hz, 40 VA測定項目電圧, 電流, 有効電力, 皮相電力, 無効電力, 力率, 位相角, 周波数, 効率, 電流積算, 有効電力積算, 積算時間, 電圧波形ピーク値, 電流波形ピーク値, 電圧クレストファクタ, 電流クレストファクタ, 時間平均電流, 時間平均有効電力, 電圧リプル率, 電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流] 6桁表示 (0.00000 mAh~, 極性別と総和値)、[有効電力] 6桁表示 (0.00000 mWh~, 極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256機能[整流方式切替え] AC+DC, AC+DC Umn, AC, DC, FND、オートレンジ, アベレージ, VT・CT設定, 同期制御, MAX/MIN他周波数特性C0.1z~100kzインターフェースRS-232C/LAN標準装備GP-IB対応表示更新レート約5回/s~20 s (アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線 (結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能)入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
  • センサユニット HIOKI(日置電機)

    センサユニット

    HIOKI(日置電機)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    20日以内出荷
    多条導体送電の電力測定をはじめ、さまざまな電流測定に。特性の良好なHIOKI製のセンサを接続し、記録計、オシロスコープ、電力計などの計測機器に測定データを出力できる入力ユニットです。波形出力機能付き。
    用途高精度電流センサ用電源付属品ACアダプタZ1008 ×1, 電源コード ×1, 取扱説明書 ×1質量(g)200寸法33W×67H×132Dmm電源ACアダプタZ1008 (100~240 V AC, 50/60 Hz, 45 VA)使用温度範囲-10℃~ 50℃出力電圧波形 : 2 V f.s.適合センサHIOKI ME15W 出力端子の電流センサ : CT686x-05, CT684x-05, 他、PL23端子電流センサの使用は変換ケーブルCT9900 (別売)が必要コネクタ出力:BNC端子出力抵抗50Ω
  • バッテリハイテスタ HIOKI(日置電機)

    バッテリハイテスタ

    HIOKI(日置電機)
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    20日以内出荷
    xEV向け大型セル、300 Vまでの大型パックの測定に対応 内部抵抗と開放電圧を同時に測定 xEV向け大型セル、300 Vまでの大型パックの測定に対応したレンジ構成 内部抵抗(AC-IR)測定レンジ:3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ 開放電圧測定レンジ:6 V/60 V/300 V インターフェイスにLANを搭載 スイッチメインフレームSW1001, SW1002と組み合わせることで、測定チャネル数を増設できます。また、「BT3561A/BT3562A/BT3563AとDM7276」、「BT4560とDM7276」など、2種類の測定器を一括制御し、スキャン測定も可能です。 静電気による測定器の故障を防ぐ
    付属品取扱説明書×1, 電源コード×1, 使用上の注意×1仕様抵抗測定レンジ:3 mΩ(最大表示:3.1000 mΩ, 分解能:0.1 μΩ, 測定電流:100 mA)/30 mΩ(最大表示:31.000 mΩ, 分解能:1 μΩ, 測定電流:100 mA)/300 mΩ(最大表示:310.00 mΩ, 分解能:10 μΩ, 測定電流:10 mA)/3 Ω(最大表示:3.1000 Ω, 分解能:100 μΩ, 測定電流:1 mA)/30 Ω(最大表示:31.000 Ω, 分解能:1 mΩ, 測定電流:100 μA)/300 Ω(最大表示:310.00 Ω, 分解能:10 mΩ, 測定電流:10 μA)/3 kΩ(最大表示:3.1000 kΩ, 分解能:100 mΩ, 測定電流:10 μA)/測定代表確度:±0.5% rdg ±10 dgt(3 mΩレンジ), ±0.5% rdg ±5 dgt(30 mΩレンジ以上)/測定電流周波数:1 kHz ±0.2 Hz/測定方式:交流4端子法、電圧測定レンジ:6 V(最大表示:6.00000 V, 分解能:10 μV)/60 V(最大表示:60.0000 V, 分解能:100 μV)/300 V(最大表示:300.000 V, 分解能:1 mV)/測定代表確度:±0.01% rdg ±3 dgt質量(kg)2.4電源AC 100 V ~ AC 240 V, 50 Hz/60 Hz, 35 VA max.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×295機能コンタクトチェック機能, ゼロアジャスト機能, パルス測定機能, コンパレータ機能 (Hi/ IN/ Lo), 統計演算機能 (最大30,000データ), ディレイ機能, アベレージ機能, 設定セーブ機能 (パネルセーブ) , メモリ機能, LabVIEW(R)ドライバ対応インターフェイスLAN (TCP/IP, 10BASE-T/100BASE-TX)/RS-232C (最大38.4 kbps, プリンタI/F兼用)/EXT I/O (37-pin Handler interface)/アナログ出力 (DC 0 V~3.1 V)RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)ΩまたはV (60 Hz):4(EX.FAST), 12(FAST), 35(MEDIUM), 150(SLOW)/ΩV (60 Hz):8(EX.FAST), 24(FAST), 70(MEDIUM), 253(SLOW)/ΩまたはV (50 Hz):4(EX.FAST), 12(FAST), 42(MEDIUM), 157(SLOW)/ΩV (50 Hz):8(EX.FAST), 24(FAST), 84(MEDIUM), 259(SLOW)応答時間(ms)10
  • バッテリハイテスタ HIOKI(日置電機)

    バッテリハイテスタ

    HIOKI(日置電機)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    20日以内出荷
    xEV向け大型セル、100 Vまでの中型パックの測定に対応 内部抵抗と開放電圧を同時に測定 xEV向け大型セル、100 Vまでの中型パックの測定に対応したレンジ構成 内部抵抗(AC-IR)測定レンジ:3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ 開放電圧測定レンジ:6 V/60 V/100 V インターフェイスにLANを搭載 スイッチメインフレームSW1001, SW1002と組み合わせることで、測定チャネル数を増設できます。また、「BT3561A/BT3562A/BT3563AとDM7276」、「BT4560とDM7276」など、2種類の測定器を一括制御し、スキャン測定も可能です。 静電気による測定器の故障を防ぐ
    付属品取扱説明書×1、 電源コード×1、 使用上の注意×1仕様抵抗測定レンジ:3 mΩ(最大表示:3.1000 mΩ、 分解能:0.1 μΩ、 測定電流:100 mA)/30 mΩ(最大表示:31.000 mΩ、 分解能:1 μΩ、 測定電流:100 mA)/300 mΩ(最大表示:310.00 mΩ、 分解能:10 μΩ、 測定電流:10 mA)/3 Ω(最大表示:3.1000 Ω、 分解能:100 μΩ、 測定電流:1 mA)/30 Ω(最大表示:31.000 Ω、 分解能:1 mΩ、 測定電流:100 μA)/300 Ω(最大表示:310.00 Ω、 分解能:10 mΩ、 測定電流:10 μA)/3 kΩ(最大表示:3.1000 kΩ、 分解能:100 mΩ、 測定電流:10 μA)/測定代表確度:±0.5% rdg ±10 dgt(3 mΩレンジ)、 ±0.5% rdg ±5 dgt(30 mΩレンジ以上)/測定電流周波数:1 kHz ±0.2 Hz/測定方式:交流4端子法、電圧測定レンジ:6 V(最大表示:6.00000 V、 分解能:10 μV)/60 V(最大表示:60.0000 V、 分解能:100 μV)/100 V(最大表示:100.000 V、 分解能:1 mV)/測定代表確度:±0.01% rdg ±3 dgt質量(kg)2.4電源AC 100 V ~ AC 240 V、 50 Hz/60 Hz、 35 VA max.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×295機能コンタクトチェック機能、 ゼロアジャスト機能、 パルス測定機能、 コンパレータ機能 (Hi/ IN/ Lo)、 統計演算機能 (最大30000データ)、 ディレイ機能、 アベレージ機能、 設定セーブ機能 (パネルセーブ) 、 メモリ機能、 LabVIEW(R)ドライバ対応インターフェイスLAN (TCP/IP、10BASE-T/100BASE-TX)/RS-232C (最大38.4 kbps、プリンタI/F兼用)/EXT I/O (37-pin Handler interface)/アナログ出力 (DC 0 V~3.1 V)RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)ΩまたはV (60 Hz):4(EX.FAST)、 12(FAST)、 35(MEDIUM)、 150(SLOW)/ΩV (60 Hz):8(EX.FAST)、 24(FAST)、 70(MEDIUM)、 253(SLOW)/ΩまたはV (50 Hz):4(EX.FAST)、 12(FAST)、 42(MEDIUM)、 157(SLOW)/ΩV (50 Hz):8(EX.FAST)、 24(FAST)、 84(MEDIUM)、 259(SLOW)応答時間(ms)10
  • バッテリハイテスタ HIOKI(日置電機)

    バッテリハイテスタ

    HIOKI(日置電機)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    20日以内出荷
    xEV向け大型セル、300 Vまでの大型パックの測定に対応 内部抵抗と開放電圧を同時に測定 動力用小型セル、60 V までの小型パックの測定に対応したレンジ構成 内部抵抗(AC-IR)測定レンジ:30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ 開放電圧測定レンジ:6 V/60 V インターフェイスにLANを搭載 スイッチメインフレームSW1001, SW1002と組み合わせることで、測定チャネル数を増設できます。また、「BT3561A/BT3562A/BT3563AとDM7276」、「BT4560とDM7276」など、2種類の測定器を一括制御し、スキャン測定も可能です。 静電気による測定器の故障を防ぐ
    付属品取扱説明書、電源コード、使用上の注意仕様抵抗測定レンジ:30 mΩ(最大表示:31.000 mΩ、分解能:1 μΩ、測定電流:100 mA)/300 mΩ(最大表示:310.00 mΩ、分解能:10 μΩ、測定電流:10 mA)/3 Ω(最大表示:3.1000 Ω、分解能:100 μΩ、測定電流:1 mA)/30 Ω(最大表示:31.000 Ω、分解能:1 mΩ、測定電流:100 μA)/300 Ω(最大表示:310.00 Ω、分解能:10 mΩ、測定電流:10 μA)/3 kΩ(最大表示:3.1000 kΩ、分解能:100 mΩ、測定電流:10 μA)/測定代表確度:±0.5% rdg ±5 dgt/測定電流周波数:1 kHz ±0.2 Hz/測定方式:交流4端子法、電圧測定レンジ:6 V(最大表示:6.00000 V、分解能:10 μV)/60 V(最大表示:60.0000 V、分解能:100 μV)/測定代表確度:±0.01% rdg ±3 dgt質量(kg)2.4電源AC 100 V ~ AC 240 V、50 Hz/60 Hz、35 VA max.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×295機能コンタクトチェック機能、ゼロアジャスト機能、パルス測定機能、コンパレータ機能 (Hi/ IN/ Lo)、統計演算機能 (最大30000データ)、ディレイ機能、アベレージ機能、設定セーブ機能 (パネルセーブ) 、メモリ機能、LabVIEW(R)ドライバ対応インターフェイスLAN (TCP/IP、10BASE-T/100BASE-TX)/RS-232C (最大38.4 kbps、プリンタI/F兼用)/EXT I/O (37-pin Handler interface)/アナログ出力 (DC 0 V~3.1 V)RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)ΩまたはV (60 Hz):4(EX.FAST)、12(FAST)、35(MEDIUM)、150(SLOW)/ΩV (60 Hz):8(EX.FAST)、24(FAST)、70(MEDIUM)、253(SLOW)/ΩまたはV (50 Hz):4(EX.FAST)、12(FAST)、42(MEDIUM)、157(SLOW)/ΩV (50 Hz):8(EX.FAST)、24(FAST)、84(MEDIUM)、259(SLOW)応答時間(ms)10
  • スイッチメインフレーム(12スロット) HIOKI(日置電機)

    スイッチメインフレーム(12スロット)

    HIOKI(日置電機)
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1台
    53日以内出荷
    電池の多チャネル測定に最適な、モジュール式のスイッチシステム。 最大264ch (2線)~72ch (4端子対) インピーダンス計測に配慮した回路設計で測定誤差を低減。 電圧計とバッテリテスタを切り替えて測定が可能。 チャネルごと保護用ヒューズ内臓、万が一の経路短絡時に測定対象の電池を保護。
    用途電池セルのOCV測定、内部抵抗測定、外装電位測定に質量(kg)6電源(V)AC100~240・30VA(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×132×420機能チャネル切り替え、結線方式、スキャン機能、通信コマンド転送、チャネルディレイ、シールド切り替えRoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数2台(2線式1台+4線式1台、または2線式1台+4端子対1台)適合モジュールマルチプレクサモジュールSW9001(2線式/4線式)、マルチプレクサモジュールSW9002(4端子対)スロット数(個)12通信インターフェースLAN、USB、RS-232C(ホスト用、測定器用)最大入力電圧(V)DC60(DC60を超える電池パックは接続不可)/AC30Vrms/42.4Vpeak、対地間最大定格電圧:DC60
  • スイッチメインフレーム(3スロット) HIOKI(日置電機)

    スイッチメインフレーム(3スロット)

    HIOKI(日置電機)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    53日以内出荷
    電池の多チャネル測定に最適な、モジュール式のスイッチシステム。 最大66ch (2線)~18ch (4端子対) インピーダンス計測に配慮した回路設計で測定誤差を低減。 電圧計とバッテリテスタを切り替えて測定が可能。 チャネルごと保護用ヒューズ内臓、万が一の経路短絡時に測定対象の電池を保護。
    用途電池セルのOCV測定、内部抵抗測定、外装電位測定に質量(kg)3.7電源AC 100 V~AC 240 V / 30 VA (50/60 Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×132×420機能チャネル切り替え、 結線方式、 スキャン機能、 通信コマンド転送、 チャネルディレイ、 シールド切り替え最大入力電圧DC 60 V (DC 60 Vを超える電池パックは接続不可)、 AC 30 Vrms、 42.4 Vpeak、 対地間最大定格電圧: DC 60 VRoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数2台(2線式 1台 + 4線式 1台、または2線式 1台 + 4端子対 1台)適合モジュールマルチプレクサモジュールSW9001 (2線式/4線式)、 マルチプレクサモジュールSW9002 (4端子対)スロット数(個)3通信インターフェースLAN、 USB、 RS-232C (ホスト用、測定器用)
  • LCRメーター HIOKI(日置電機)

    LCRメーター

    HIOKI(日置電機)
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    55日以内出荷
    基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび40 Hz~200 kHz, 5 mV~5 V, 10 μA~50 mA設定可能)。C-D (120 Hz)とESR (100 kHz)などの異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50 比較)。コンパレータ, BIN測定(分類機能)搭載。測定時間2msecの高速測定
    用途生産ラインから 研究開発まで付属品電源コード×1, スタートアップガイド×1, 使用上の注意×1, LCRアプリケーションディスク×1仕様測定パラメータ:Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rdc (直流抵抗), Rs (ESR), Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D (tanδ)質量(kg)2.1寸法260W × 88H × 203D mm電源AC 100~240 V, 50/60 Hz, 50 VA max表示モノクロLCD測定時間2 ms (1 kHz, FAST, 代表値)機能コンパレータ, BIN測定 (分類機能), パネルロード・セーブ, メモリ機能出力インピーダンス(Ω)100表示範囲Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp :± (0.00000 [単位]~9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°), D: ± (0.00000~9.99999)Q: ± (0.00~99999.9), Δ%: ± (0.0000%~999.999%)測定レンジ100 mΩ~100 MΩ, 10レンジ (全てのパラメータはZで規定)測定周波数40 Hz~200 kHz (設定分解能 5桁分解能)測定モードLCR (単一条件で測定), 連続測定 (保存された条件で連続測定)インターフェイスEXT I/O (ハンドラ), USB通信,LANRoHS指令(10物質対応)対応測定信号レベルVモード, CVモード: 5 mV~5 Vrms, 1 mVrmsステップCCモード: 10 μA~50 mArms, 10 μArmsステップ基本確度Z: ±0.05% rdg. θ: ±0.03°
  • 超絶縁計 HIOKI(日置電機)

    超絶縁計

    HIOKI(日置電機)
    ¥939,800税込¥1,033,780
    1台
    55日以内出荷
    内部に高感度電流計と低ノイズ電圧源を持った絶縁抵抗測定器です。 トライアキシャルBNCコネクタの採用により、ノイズに強く、抵抗値の高い絶縁物などの抵抗測定ができます。 測定電圧は最大2000 Vです。
    用途セラミックデバイスの絶縁劣化試験 チップコンデンサのIR測定 MLCC(積層セラミックコンデンサ)の絶縁測定 太陽電池セル薄膜の絶縁測定 ノイズフィルタの絶縁(ハイレジスタンス)測定 水晶デバイスの絶縁測定 塗装(塗料)の表面抵抗率測定 筐体の帯電度合いの測定 ダイオードの微小漏れ電流測定 フォトカプラの1次側2次側絶縁(高抵抗)測定 プリンタトナー・ローラの絶縁測定 半導体メーカー向け絶縁シールの評価試験 テーピングマシン・選別機・自動機組込搭載定格電圧(V)0.1~2000付属品電源コード×1、取扱説明書×1、EXTI/O用オスコネクタ×1、ショートプラグ×1仕様電流リミッタ:0.1~250.0 V: 5/ 10/ 50 mA、 251~1000 V: 5/ 10 mA、 1001V~: 1.8mA質量(kg)5.9抵抗(Ω)1×10^3~2×10^19表示LCD表示 (30桁、 8行)、 バックライト、 高電圧警告表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×80×450測定時間ディレー時間: 0~9999 ms機能コンパレータ、 アベレージ、 セルフキャリブレーション、 ジグ容量オープン補正、 ケーブル長補正、 表面抵抗率測定、 体積抵抗率測定、 電圧モニタ、 コンタクトチェック、【プログラム機能】放電-充電-測定-放電の測定シーケンスを10種類プログラム可能インターフェースUSB、 RS-232C、 GP-IB電源(AC V)100~240、 50/60 Hz、 45 VA測定チャンネル数1測定電圧(V)0.1~100.0 (分解能100 mV、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.)/100.1~1000 (分解能1 V、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.】直流電流測定20p(分解能0.1fA)、確度±(2.0%ofrdg.+30dgt.)/200p(分解能1.0fA)、確度±(1.0%ofrdg.+30dgt.)/2n(分解能10fA)、確度±(0.5%ofrdg.+20dgt.)/20n(分解能100fA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)/200n(分解能1pA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)/2μ(分解能10pA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)/20μ(分解能100pA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)/200μ(分解能1nA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超絶縁計 HIOKI(日置電機)

    超絶縁計

    HIOKI(日置電機)
    ¥619,800税込¥681,780
    1台
    55日以内出荷
    内部に高感度電流計と低ノイズ電圧源を持った絶縁抵抗測定器です。 トライアキシャルBNCコネクタの採用により、ノイズに強く、抵抗値の高い絶縁物などの抵抗測定ができます。 測定電圧は最大1000 Vです。
    用途セラミックデバイスの絶縁劣化試験 チップコンデンサのIR測定 MLCC(積層セラミックコンデンサ)の絶縁測定 太陽電池セル薄膜の絶縁測定 ノイズフィルタの絶縁(ハイレジスタンス)測定 水晶デバイスの絶縁測定 塗装(塗料)の表面抵抗率測定 筐体の帯電度合いの測定 ダイオードの微小漏れ電流測定 フォトカプラの1次側2次側絶縁(高抵抗)測定 プリンタトナー・ローラの絶縁測定 半導体メーカー向け絶縁シールの評価試験 テーピングマシン・選別機・自動機組込搭載定格電圧(V)0.1~1000付属品電源コード×1、取扱説明書×1、EXTI/O用オスコネクタ×1、ショートプラグ×1仕様電流リミッタ:0.1~250.0 V: 5/ 10/ 50 mA、 251~1000 V: 5/ 10 mA、 1001V~: 1.8mA質量(kg)5.9抵抗(Ω)1×10^3~2×10^19表示LCD表示 (30桁、 8行)、 バックライト、 高電圧警告表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×80×450測定時間ディレー時間: 0~9999 ms機能コンパレータ、 アベレージ、 セルフキャリブレーション、 ジグ容量オープン補正、 ケーブル長補正、 表面抵抗率測定、 体積抵抗率測定、 電圧モニタ、 コンタクトチェック、【プログラム機能】放電-充電-測定-放電の測定シーケンスを10種類プログラム可能インターフェースUSB、 RS-232C、 GP-IB電源(AC V)100~240、 50/60 Hz、 45 VA測定チャンネル数1測定電圧(V)0.1~100.0 (分解能100 mV、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.)/100.1~1000 (分解能1 V、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.】直流電流測定20p(分解能0.1fA)、確度±(2.0%ofrdg.+30dgt.)/200p(分解能1.0fA)、確度±(1.0%ofrdg.+30dgt.)/2n(分解能10fA)、確度±(0.5%ofrdg.+20dgt.)/20n(分解能100fA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)/200n(分解能1pA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)/2μ(分解能10pA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)/20μ(分解能100pA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)/200μ(分解能1nA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抵抗計(GP-IB付) HIOKI(日置電機)

    抵抗計(GP-IB付)

    HIOKI(日置電機)
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    55日以内出荷
    先進の開発・生産に応える超高確度/多チャネル対応抵抗計。 4端子法で高速かつ高精度に測定。 温度補正機能付で、温度により抵抗値が変化する測定対象に最適。 GP-IB 付きモデル
    用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、リレー・スイッチの接触抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズや抵抗器、伝導性ゴムなど各種素材の直流抵抗測定に。質量(kg)[RM3545・RM3545-01] 2.5・[RM3545-02] 3.2電源AC100 V~240 V・50Hz/60Hz・定格電力:40 VA max.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5温度測定範囲(℃)‐10.0~99.9・基本確度: ±0.5 (温度センサZ2001との組合せ確度)・‐99.9~999.9 (アナログ入力)機能温度補正・温度換算・オフセット電圧補正 (OVC)・コンパレータ (ABS/REF%)・BIN・キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)・表示桁数選択機能 (7桁/6桁/5桁)・電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)・スケーリング・判定音設定・オートホールド・アベレージ・統計演算・パネルセーブ/ロード・D/A出力開放端子電圧DC 20V max. (10 kΩレンジ~)・5.5 V max. (~1000Ωレンジ) [LP ON時] DC 20 mV max.測定電流DC 1 A~100 nA・[LP ON時] 1 mA~5 μARoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値10mΩ(最大表示12mΩ、分解能10nΩ)~1000MΩレンジ(最大表示1200.0MΩ、分解能100kΩ)、12切替え[LPON時]1000mΩ(最大表示12mΩ、分解能10μΩ)~1000Ωレンジ(最大表示12Ω、分解能10mΩ)、4切替え基本確度:±0.006%rdg.±0.001%f.s.通信インターフェースGP-IB (RM3545-01のみ)/ RS-232C/ PRINTER (RS-232C)/ USB から1つを選択して使用・リモート機能/ 通信モニタ機能/ データ出力機能/ メモリ (50個)