カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
  • ADVANTEC(2)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(6)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • TOYOZUMI(豊澄電源)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • カネテック(2)
  • コイズミ照明(2)
  • ソリッドステート(1)
  • ダイヘン(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
  • ナベヤ(1)
  • ミドリ安全(1)
  • 岩崎電気(2)
  • 本多電子(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「va-a200」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC/DCカレントセンサ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントセンサ

    HIOKI(日置電機)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    欠品中
    AC/DC 200A、ME15W端子。AC/DC電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。-30~+85℃の環境で使用でき自動車計測に最適。電流測定はもちろん、高精度な電力測定にもご使用いただけます。
    用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6質量(g)350寸法70W×100H×53Dmm,電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給出力電圧レート:2 V/定格電流値 ※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。コード長さ(m)3定格電流(A)AC/DC200消費電力6VA以下(200A/55Hz測定,±12V電源時)周波数特性振幅:DC~500kHz,位相:DC~300kHz使用温湿度範囲-30℃~+85℃,80%rh以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)24以下最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)
  • AC/DCカレントセンサ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントセンサ

    HIOKI(日置電機)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    14日以内出荷
    200A定格の低電流モデル、広帯域と高確度を両立。ケーブル長3m
    用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書×1、マークバンド×6、使用上の注意×1仕様最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±420Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)質量(g)370電源パワーアナライザPW8001、PW6001、PW3390、センサユニットCT9555、CT9556、CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給ケーブル長(m)3出力電圧レート:10mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。定格電流(A)AC/DC200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×53周波数特性振幅:DC~10MHz、位相:DC~1MHz使用温湿度範囲-40~85℃、80%rh以下 (結露しないこと)直線性±2 ppm Typical (23℃)定格電力(VA)最大:6以下(200A/55Hz測定、±12V電源時)オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)測定可能導体径(Φmm)24以下基本確度DC(±0.03%rdg.±0.002%f.s.、位相規定無し)、45Hz≦f≦66Hz(±0.03%rdg.±0.007%f.s.、±0.05°)、1MHzまで規定最大定格電圧(V)対地間:1000CATIII
  • AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントプローブ

    HIOKI(日置電機)
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    14日以内出荷
    定格電流 AC/DC 200 A。クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃
    用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意質量(g)380電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013ケーブル長(m)3出力電圧10mV/A定格電流(A)AC/DC200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×67×25周波数特性DC~700 kHz使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%定格電力(VA)最大:6以下(200A/55Hz測定、±12V電源時)測定可能導体径(Φmm)20以下補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します誤差直線性:±20 ppm Typical出力抵抗50Ω±10Ω耐電圧(V)AC4260
  • AC/DCカレントセンサ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントセンサ

    HIOKI(日置電機)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    19日以内出荷
    200A定格の低電流モデル、広帯域と高確度を両立。ケーブル長10m
    用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1仕様最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±420Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)質量(g)690寸法70W×100H×53Dmm電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555,CT9556,CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給ケーブル長(m)10出力電圧レート:10mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。定格電流(A)AC/DC200周波数特性振幅: DC~10 MHz、位相: DC~1 MHz使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと)直線性±2 ppm Typical (23℃)定格電力(VA)最大:6以下(200A/55Hz測定,±12V電源時)オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)測定可能導体径(Φmm)24以下基本確度DC (±0.03% rdg. ±0.002% f.s. ,位相規定無し)、45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz (±0.03% rdg. ±0.007% f.s. , ±0.05°)、1 MHzまで規定最大定格電圧(V)対地間:1000 CAT III
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ