Binder 丸形コネクタ 693シリーズBINDER(ビンダー)当日出荷から7日以内出荷
IP等級IP67接合型スクリューオンボディ向きストレートシリーズ693材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応
99-4217-14-07BINDER(ビンダー)当日出荷
極数7シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ29RoHS指令(10物質対応)対応ポール6+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
08-2299-000-000BINDER(ビンダー)当日出荷から翌々日出荷
シリーズ693保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
99-4226-00-07BINDER(ビンダー)翌々日出荷
極数7シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)青銅ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号692693コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート